液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
緑色LED表示。反転液晶表示。レーザー内蔵。レーザー照射高。マグネットV字溝。吊り下げ部。比較表示モード。防塵・防水IP54相当
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
レーザー付デジタル傾斜計DL270LV専用整準プレートです。
接地面が水平でなくてもレーザーを水平に照射可能です。
トラスコ品番807-2562
質量(g)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
関連キーワード