10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm)470~1230 ねじ径5/8インチ トラスコ品番327-4080 質量(kg)0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
用途レーザー墨出器。 セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本 質量(kg)1.2(乾電池含む) 電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用) 精度水平・垂直±1mm/5m 線幅(mm)1.5(5m) 連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10 光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー 自動補正範囲±2度 光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014) 照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

緑色LED表示。反転液晶表示。レーザー内蔵。レーザー照射高。マグネットV字溝。吊り下げ部。比較表示モード。防塵・防水IP54相当
使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4乾電池×2本 精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点) 表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能) 光源635nm 赤色半導体レーザー 防塵防水性能IP54相当 オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分 光出力2.5mW以下 クラス2 警告電池残量:有(液晶表示) 検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2° モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可 使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です 検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示) 最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
1台ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など トラスコ品番160-7753 適合機種ELG-400、GVシリーズ 厚さ(mm)19 質量(g)145 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 保護等級IP56相当 縦(mm)150 横(mm)52 受光精度15m以内±0.5mm
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。 木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで) H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。 L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。 斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能) 材質アルミ合金、ABS樹脂 寸法(mm)190×68×175 質量(kg)0.28 ねじ径5/8インチ 最大積載量(kg)(最大)2 クランプ取付幅(mm)55
1台
14,980 税込16,478
9日以内出荷

測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。 材質アルミ合金 ねじ径(inch)5/8
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

・開脚角度が大きく抜群の安定感。・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)。・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能。・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能。・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載。・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)
用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適。・レーザー墨出器にも使用可能 全長(mm)1650 質量(kg)2.9 接続ねじ5/8インチ 最大積載量(kg)20 使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675 全縮(mm)835 昇降幅(mm)265 径(mm)脚頭形状:平面Φ69
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷