3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 仕様自動補正範囲(°):±3 付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR トラスコ品番659-3624 電源リチウムバッテリー 精度±1mm/5m 保護等級IP54相当 光源緑色半導体レーザー 取付部(三脚)カメラ用1/4インチ 波長(nm)515nm±2% 縦(mm)101 横(mm)36 制動方式磁気制動方式 安全規格(レーザー)クラス2 光出力(mW)2.5mW以下 照射ライン4H 動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
24,980 税込27,478
当日出荷