パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
2WAY石突
地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚
各種墨出し、設備工事での位置決めに
全長(mm)1735
全縮(mm)595
仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mm
トラスコ品番472-2868
質量(kg)1.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径5/8インチ
付属品ナイロン袋
材質アルミ合金
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。
手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下
規格JIS規格クラス2
測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時)
寸法(縦×横)(mm)150×120
精度水平精度:±0.3mm/m
質量(kg)4
付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本
トラスコ品番807-2560
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード