「レーザー距離計 ケース」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性の良いグリーンレーザー搭載
付属品本体・専用ソフトケース・USBケーブル・単4充電式Ni-MH電池×3本・ストラップ 適合PSCマーク 寸法(mm)49×115×26 質量(g)約145(電池含む) 電源単4Ni-MH充電池×3本 または 単4乾電池×3本 測定精度±2.0mm 機能バックライト機能、角度測定360°方向、距離測定、面積計算、体積測定、ピタゴラス測定、連続測定(最大/最小)、ビープ音など 測定単位1mm 使用温湿度範囲0℃~+40℃、80%RH以下(結露なきこと) 測定範囲(m)0.2~40 保存温湿度範囲-10℃~+60℃、70%RH以下(結露なきこと) 防塵防水性能IP54相当 オートパワーオフ電源:約180秒後、レーザー光:約30秒後 角度精度(°)±1 レーザークラスクラス2 レーザー波長(nm)490~560 連続使用回数約3000回(同梱のNi-MH充電池使用時)、約2000回(アルカリ乾電池使用時) USBタイプType-C(充電機能のみ) レーザー出力(mW)1以下
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷

単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。 付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナー トラスコ品番269-1622 幅(mm)89 厚さ(mm)36 高さ(mm)73 電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V) 測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷