商品豆知識
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番337-5005
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに
光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番836-8930
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。
手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下
規格JIS規格クラス2
測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時)
寸法(縦×横)(mm)150×120
精度水平精度:±0.3mm/m
質量(kg)4
付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本
トラスコ品番807-2560
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
トラスコ品番302-5977
質量(g)690
電源単4乾電池×2本
最小表示0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×60×27
表示液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音
光源635nm赤色半導体レーザ
使用温湿度範囲-5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと)
ビーム径5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時)
光出力1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005)
レーザー光精度±2mm/5m(ポイントレーザ照射時)
気泡管精度±1.0mm/m=±0.057°
検出精度0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2°
表示モード(角度)通常モード、比較モード切替可
照射距離(m)約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します
検出角度範囲(°)360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1台で十字レーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用してますので明るいレーザーを照射します。
墨を描けない場所等に便利です。
架台で照射方向が自由自在に調整できます。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに。
仕様レンズ焦点固定式
付属品ACアダプタ
トラスコ品番442-2473
サイズ62×75mm
質量(g)286
電源AC100V~240V
光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
ライン照射角(°)120
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
1台で十字のレーザーラインを照射します。
10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。
墨を描けない場所などに便利です。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。
墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに
光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番836-8931
寸法(mm)62×75
質量(g)286
電源(V)AC100~240
焦点調整レンズ焦点固定式
ライン照射角(°)120
光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
付属品収納ソフトケース、テスト用単4アルカリ乾電池3本
トラスコ品番208-3417
材質アルミ合金
長さ(mm)305
厚さ(mm)32
測定範囲360°(4方向90°および4方向100%)
高さ(mm)59
電源単4乾電池×3本(付属)
最小表示0.1°
精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2°
保護等級IP54相当
マグネット有
レーザー635mm赤色半導体、出力1mW以下JISクラス2
検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向100%)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書
光源515nm±2% 緑色半導体レーザー
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m
自動補正範囲±3°
警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅
制動方式磁気
電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)
連続使用時間(時間)約7
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ
対応【受光器】オプションのSS-30G使用
電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(mm)69×53×88
質量(g)290(電池含む)
仕様【自動補正OFF機能】有
照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。
トラスコ品番664-4688
セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S
色グリーン
電源リチウムイオンバッテリー
精度±1mm/10m
サイズ(inch)【三脚取付部】5/8
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
自動補正範囲±3°
縦(mm)170
横(mm)115
制動方式磁気制動方式
照射ライン4V1HD
動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。
トラスコ品番664-4667
セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S
色グリーン
電源リチウムイオンバッテリー
精度±1mm/10m
サイズ(inch)【三脚取付部】5/8
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
自動補正範囲±3°
縦(mm)183
横(mm)115
制動方式磁気制動方式
照射ライン4V4HD
動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
仕様自動補正範囲(°):±3
付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR
トラスコ品番659-3624
電源リチウムバッテリー
精度±1mm/5m
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
取付部(三脚)カメラ用1/4インチ
波長(nm)515nm±2%
縦(mm)101
横(mm)36
制動方式磁気制動方式
安全規格(レーザー)クラス2
光出力(mW)2.5mW以下
照射ライン4H
動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
用途レーザー墨出器。
セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本
質量(kg)1.2(乾電池含む)
電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用)
精度水平・垂直±1mm/5m
線幅(mm)1.5(5m)
連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10
光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー
自動補正範囲±2度
光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014)
照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
微振動が絶えない現場作業にも強い!
僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。
手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。
水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。
全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。
省エネモードは電池を長持ちさせます。
電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。
乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書
光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲±2°
警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅
制動方式電子整準方式
回転機構360°
電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)
連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ
対応【受光器】付属の専用受光器
電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×220
質量(kg)1.65(電池含む)
仕様【回転微動装置】有
照射ラインフルライン
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)
全長(mm)155
質量(kg)4.8(電池含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
最小表示5″/10″(選択可)
倍率30倍
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160
精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m
有効径(Φmm)対物:45
表示部正反両側 LCDドットマトリックス
連続使用時間約40時間
光源635nm 赤色半導体レーザー
充電時間約7時間
読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側
電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備
像正像
分解力3.5″
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1° 30'(26mm/1000m)
レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)
気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′
バックライト液晶:有 (OFF選択可)
機械高さ(mm)229mm
読取方式アブソリュートエンコーダー方式
1台
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)
全長(mm)155
使用温度範囲(℃)-20~+50
最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能
倍率30倍
精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m
表示パネル:正反両側
有効径(Φmm)対物:45
連続使用時間約12時間
光源635nm 赤色半導体レーザー
インターフェースRS232C / USB TypeA
充電時間約7時間
読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側
電池充電式Li-ion電池 2個標準装備
表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)
測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m
像正像
分解力3.5″
最短合焦距離1.6m
防塵防水性能IP54相当
視野1° 30'
内部メモリー約50000点
レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)
オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)
気泡管棒状:30”/2mm
外部メモリーUSB 2G~32G
キーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー
言語表示日本語
円形気泡管8’/2mm
補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′
読取方式アブソリュートエンコーダー方式
関連キーワード