一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1740
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番807-2479
質量(kg)5.6
全縮(mm)960
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330
脚頭形状平面
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1700
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番807-2478
質量(kg)5.6
全縮(mm)960
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330
脚頭形状平面
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。
幅(mm)50
付属品収納ナイロン袋
置くだけでOK、完全自動整準です。
JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
トラスコ品番327-4110
質量(kg)1.95
測定範囲直径約600m
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)
精度水平±8”
寸法(縦×横)(mm)187×140
保護等級IP56
自動補正範囲±5°
1組
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
測量用三脚です。丈夫で軽いアルミ製です。
用途土木、建築、測量。
仕様球面脚頭
材質アルミ製
全長(mm)1710
径(inch)【定心桿】5/8inch
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。
プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。
プリズムポールに取り付けが可能です。
用途土木、建築、測量
仕様【定数】0mm、-30mm兼用
付属品専用バッグ
トラスコ品番807-2522
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量
縦(mm)170
横(mm)115
厚さ(mm)42
受光精度±5mm
質量(kg)0.7
仕様容器保護等級IP54
トラスコ品番410-6628
適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600
電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)
表示超高輝度LED2色とブザー音
受光距離半径200m
検出精度高感度時±5mm
検出幅(mm)120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌日出荷
水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
用途土木、建築、測量
精度水平±10°
付属品レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン
トラスコ品番410-6661
質量(kg)3.4
電源単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池
保護等級IP56(容器)
自動補正範囲±8°
縦(mm)248
横(mm)235
測定範囲(m)直径600
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌日出荷
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)です。
より正確な測量を実現する自動補正機構を内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。
用途土木、建築、測量
最小表示角度:1または5(選択可能)
測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時)
マシンコントロールWMC-3Dと使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に
仕様【マシンコントロールWMC-3Dとの無線接続範囲】約25m
トラスコ品番785-1952
セット内容ロッドクランプ、単3乾電池×4本
厚さ(mm)42
質量(kg)0.63
電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)
保護等級IP54相当
縦(mm)170
横(mm)115
1セット
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取り付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理できます。土地の盛土、切土の仕上げ精度が格段に向上し、工期の短縮にもつながります。リモートディスプレイを運転席に設置すれば作業性はより向上します。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業
仕様容器保護等級IP66(リモートディスプレイはIP54)
トラスコ品番410-6636
適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600
厚さ(mm)80
質量(kg)3.6
電源Ni-MH充電池
縦(mm)362
横(mm)128
受光精度±3mm
受光距離半径200m
検出幅(mm)250
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。
オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に
仕様【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25m
トラスコ品番785-3785
適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600
セット内容収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル
厚さ(mm)116
質量(kg)4.3
電源Ni-MH充電池
接続方法クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択)
保護等級IP66相当
縦(mm)380
横(mm)143
受光精度±5mm
検出角度範囲(°)360
検出幅(mm)250
受光距離(m)半径約200
1セット
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。
用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。
仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付
材質本体:アルミダイキャスト
倍率26倍
最短合焦距離30cm
防水性JIS保護等級5相当
関連キーワード