33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Rは±1mm/5m SJ-10Rは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。 木造の場合は金属プレートホルダーを挟んでL字金具をプレートにつけて使用します。(55mmまで) H型鋼などの金属面の場合はL字金具を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。 L字金具は傾斜させて使用できるので自動補正OFF機能を備えた墨出器(EXA-YR41と21)との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。 斜めに張られたL型鋼などにもL字金具を水平に保持させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業、足場の設置、鳶職の作業(単管パイプ取付可能) 材質アルミ合金、ABS樹脂 寸法(mm)190×68×175 質量(kg)0.28 ねじ径5/8インチ 最大積載量(kg)(最大)2 クランプ取付幅(mm)55
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

プロ仕様の高輝度レーザー墨出器です。今まで見えにくかった明るい場所でもより見やすくなった高輝度レーザーを搭載しています。水平、W両縦、大短、地墨の用途に合わせて使用できます。オプションの専用受光器HD-01を使用すれば、レーザーの見えない明るい場所でも最大約30m、レーザー位置を検出可能です。
用途レーザー墨出器。 セット内容専用ケース・レーザーグラス・テスト用単3乾電池×4本 質量(kg)1.2(乾電池含む) 電源アルカリ単3乾電池×4本・AC100V(オプションのACアダプター使用) 精度水平・垂直±1mm/5m 線幅(mm)1.5(5m) 連続使用時間(時間)(全レーザー照射時)約4・(受光器モード)約10 光源635nm・650nm(地墨点)赤色半導体レーザー 自動補正範囲±2度 光出力2mW以下・クラス1M(JIS・C6802:2014) 照射ライン水平、w両縦、大短、地墨
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書 光源515nm±2% 緑色半導体レーザー 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数90μs/10kHz±10% 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m 自動補正範囲±3° 警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅 制動方式磁気 電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A) 連続使用時間(時間)約7 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ 対応【受光器】オプションのSS-30G使用 電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(mm)69×53×88 質量(g)290(電池含む) 仕様【自動補正OFF機能】有 照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷

業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等 仕様自動補正範囲(°):±3 付属品USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W、リチウムイオンバッテリー LBT-37LSR、専用本体ケース SC-SR トラスコ品番659-3624 電源リチウムバッテリー 精度±1mm/5m 保護等級IP54相当 光源緑色半導体レーザー 取付部(三脚)カメラ用1/4インチ 波長(nm)515nm±2% 縦(mm)101 横(mm)36 制動方式磁気制動方式 安全規格(レーザー)クラス2 光出力(mW)2.5mW以下 照射ライン4H 動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
24,980 税込27,478
当日出荷


環境変化にも安定したダイレクトグリーンレーザーを採用しました 電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターとリチウムイオン充電バッテリーを装備した3WAYです ジンバルセンターロック機構を採用し保管時にも自動補正装置をしっかり保護します 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など トラスコ品番148-7054
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です 明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました 受光器対応 盗難・火災保険付きです(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など トラスコ品番148-7046 アズワン品番64-8470-27
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

レーザーポイントの停止が速いマグネットダンパーを採用しました。 ±4.5°と広範囲な自動補正機構を内蔵、補正外ではブザー音で警告する安心設計です。 強力マグネットで金属面に固定可能です。 スライド式架台で地墨合わせも簡単です。 磁石付ターゲットを2枚標準装備、柱の鉛直出しも簡単です。 電池残量警告(メインパイロットランプ点滅)付です。
付属品レーザーターゲット×2枚、固定ベルト、テスト用単3乾電池×3本、専用ケース トラスコ品番337-5013 質量(g)830 電源単3アルカリ乾電池×3本(付属) 精度±3mm/15m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×100×88 自動補正範囲±4.5°
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

ちょっとした振動でもレーザーラインがピタッと止まる電子整準式フルライングリーンレーザー墨出器です 環境変化にも安定した高輝度ダイレクトレーザーを採用しました電源は標準でACアダプターとリチウムイオン充電池を装備し、電子整準式フルライングリーンレーザーでは希少なアルカリ乾電池にも対応しているので充電忘れなど緊急時でも対応可能です現場の明るさに合わせてレーザーラインを高輝度モード、受光器モード、省エネモードに選択可能です 盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など 適合受光器:SS-50G/三脚:EL-CM トラスコ品番148-7084 アズワン品番64-8501-72
1台
189,800 税込208,780
当日出荷


微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

付属品単3アルカリ乾電池×4本、レーザーターゲット、レーザーグラス、専用ACアダプタ―、専用充電式Li-ion電池パック、USBケーブル トラスコ品番137-1537 質量(kg)0.8 電源アルカリ乾電池×4本、又は専用充電電池、又はACアダプター、又はUSBケーブル 精度±1mm/10m 保護等級IP54相当 自動補正範囲±3° 縦(mm)156 横(mm)93 制動方式磁気制動方式
1個
98,980 税込108,878
当日出荷

超軽量手のひらサイズの墨出器です。指示精度により選択できる2機種をラインナップ SQ-10Gは±1mm/5m SJ-10Gは±1.5mm/5m補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
幅(mm)46 高さ(mm)66 質量(g)152 奥行(mm)70 電源単三アルカリ乾電池×2本 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動方式 照射ライン縦:1方向縦・横:1方向
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンレーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。電池残量警告(メインランプ点滅)付です。精度・サイズ共に世界最高水準の受光器です。
用途レーザー光の見えない明るい場所でのレーザー位置検出に。対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売など トラスコ品番160-7753 適合機種ELG-400、GVシリーズ 厚さ(mm)19 質量(g)145 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 保護等級IP56相当 縦(mm)150 横(mm)52 受光精度15m以内±0.5mm
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

トラスコ品番474-1382 寸法(mm)縦150×横50×厚み26 質量(kg)0.14 電源積層型9V乾電池×1個(付属) 精度±0.5mm/15m 保護等級IP54 照射ライン縦:2方向矩・横:1方向・地墨
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

レーザー墨出器専用受光器で、検出距離は最大約50メートルです。 胸ポケットにポンと入る19mmの薄さです。 正面・側面・裏面トリプル表示およびブザー音付です。 電池残量警告(メインランプ点滅)付です。
トラスコ品番327-4071 適合機種STS-EXAシリーズ、STS-LXシリーズ 質量(g)145 電源単4アルカリ乾電池×3本(付属) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×52×19 保護等級IP56相当 受光精度15m以内±0.5mm
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

トラスコ品番785-0930 適合機種RS-501、LX-8、EXAシリーズ、SF-11R セット内容ロッドクランプ 厚さ(mm)24 質量(g)85 電源単4アルカリ乾電池×1本 (付属) 縦(mm)90 横(mm)59 受光精度20m以内±1mm
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8930 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

水平・垂直・おおがね(90°)自由自在に墨出し可能です。 手のひらサイズのDIY用回転レーザーです。
レーザーダイオード650nm出力1mW以下 規格JIS規格クラス2 測定範囲半径30m、最大半径120m(受光器使用時) 寸法(縦×横)(mm)150×120 精度水平精度:±0.3mm/m 質量(kg)4 付属品専用ハードケースエレベーター三脚受光器ロッドクランプレーザーグラス単三乾電池×4本 トラスコ品番807-2560
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。 トラスコ品番256-2404 材質アルミ合金、ABS樹脂 高さ(mm)175 接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ 品名昇降機能付クランプ 縦(mm)69 横(mm)217 取付ねじ径(inch)三脚:5/8 昇降幅(mm)75 取付可能幅(mm)クランプ:55
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。 10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。 焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。 光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番337-5005 質量(g)236 電源AC100~240 焦点調整レンズ焦点可変式 光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005) サイズ(mm)62×87 照射角70°
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

1台で十字のレーザーラインを照射します。 10mWのレーザー素子を採用していますので明るいレーザーラインを照射します。 墨を描けない場所などに便利です。 架台で照射方向が自由自在に調節できます。 赤色レーザーより視認性の高いグリーンレーザーを採用しました。 墨を描けない場所などに便利です。
用途石材・ブロックの切断機械、木工・製材機械などの作業工程の位置決めに 光源520nm緑色半導体レーザ(10mW素子使用) 付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み) トラスコ品番836-8931 寸法(mm)62×75 質量(g)286 電源(V)AC100~240 焦点調整レンズ焦点固定式 ライン照射角(°)120 光出力(mW)5以下(クラス2M JIS C6802 2014)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

置くだけでOK、完全自動整準です。 JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。 振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。 レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。 受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。 盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) トラスコ品番327-4110 質量(kg)1.95 測定範囲直径約600m 電源単3アルカリ乾電池×6本(付属) 精度水平±8” 寸法(縦×横)(mm)187×140 保護等級IP56 自動補正範囲±5°
1組
129,800 税込142,780
翌々日出荷

測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。 材質アルミ合金 ねじ径(inch)5/8
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具 トラスコ品番494-2523 セット内容収納ナイロン袋 幅(mm)【スライド部】39 全長(mm)2400 測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm 質量(g)788 段数2 目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛 縮長(mm)1310
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量 縦(mm)170 横(mm)115 厚さ(mm)42 受光精度±5mm 質量(kg)0.7 仕様容器保護等級IP54 トラスコ品番410-6628 適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600 電源単3アルカリ乾電池×4本(付属) 表示超高輝度LED2色とブザー音 受光距離半径200m 検出精度高感度時±5mm 検出幅(mm)120
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm)470~1230 ねじ径5/8インチ トラスコ品番327-4080 質量(kg)0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

STS傾斜脚頭 STH70
エコ商品
用途レーザー墨出器EXAシリーズ用傾斜脚頭 STH70。 トラスコ品番807-2590 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷

連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。 トラスコ品番664-4688 セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S グリーン 電源リチウムイオンバッテリー 精度±1mm/10m サイズ(inch)【三脚取付部】5/8 保護等級IP54相当 光源緑色半導体レーザー 自動補正範囲±3° 縦(mm)170 横(mm)115 制動方式磁気制動方式 照射ライン4V1HD 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

連続使用使用時間を大幅に向上させたグリーンレーザー墨出器。リチウムイオンバッテリーは標準で2個付属。盗難・火災補償付。(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係などに。 トラスコ品番664-4667 セット内容レーザー墨出器本体、専用充電電池 LBT-37LGN、専用充電器 SAC-10S グリーン 電源リチウムイオンバッテリー 精度±1mm/10m サイズ(inch)【三脚取付部】5/8 保護等級IP54相当 光源緑色半導体レーザー 自動補正範囲±3° 縦(mm)183 横(mm)115 制動方式磁気制動方式 照射ライン4V4HD 動作温度範囲(℃)-10~+40
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

レーザー用三脚(5/8インチ)に取付けレーザラインを傾斜をつけて照射することができます。 自動補正OFF機能がある墨出器専用です。 気泡管を合わせることにより地墨を床に照射させることも可能です。
用途墨出作業において傾斜をつけてレーザーラインを照射したい場合に、内装工事・設備工事・電気工事関係などに トラスコ品番249-6772 質量(g)200 接続ねじ(inch)1/4
1台
7,498 税込8,248
当日出荷