電源はアルカリ乾電池に加えて標準でACアダプターと充電バッテリーを装備し、さらに付属のUSBコードにて市販のUSBモバイルバッテリーパックからの電源供給も可能です
明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載しています
いくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました
受光器対応
盗難・火災保険付です(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です
明るい現場でも対応する高輝度モードを搭載していますいくら回しても限界がないエンドレス微動ネジを採用しました
受光器対応
盗難・火災保険付きです(購入から1年間)
用途建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など
トラスコ品番148-7046
アズワン品番64-8470-27
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
業界最小レーザー墨出器。補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など。販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等
付属品地墨プレート、微動台座、USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W
トラスコ品番697-8483
電源リチウムバッテリー
精度±1mm/5m
保護等級IP54相当
光源緑色半導体レーザー
取付部【三脚】カメラ用1/4インチ
波長(nm)515nm±2%
自動補正範囲±3°
縦(mm)115
横(mm)36
制動方式磁気制動方式
安全規格【レーザー】クラス2
光出力(mW)2.5mW以下
照射ライン縦2方向
動作温度範囲(℃)-10~+45
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
セット内容本体・USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)・USB-ACアダプター SAC-10W・単3乾電池×2本・カスタムフレーム CF-SGT-G(ゴールド)・カスタムフレーム CF-SGT-B(ブルー)・マグネット付L字金具 LM-2AC・専用回転微動台座 TB-WR1・専用収納ケース SCSQGT・専用ハードケース HCSQGT・カード型グリーンレーザーターゲット LT-DC・取扱説明書
光源515nm±2% 緑色半導体レーザー
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数90μs/10kHz±10%
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/5m 鉛直±1mm/3m
自動補正範囲±3°
警告【傾斜警告】全レーザー光点滅、【電池残量警告】電源ランプ点滅
制動方式磁気
電源アルカリ単3乾電池×2、AC100V(付属のUSB-ACアダプター使用)、USBバッテリー(付属のUSBケーブル使用 出力5V 1A~2A)
連続使用時間(時間)約7
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ及びカメラ用1/4インチ
対応【受光器】オプションのSS-30G使用
電波到達距離(m)最大約20(オプションのSS-30G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(mm)69×53×88
質量(g)290(電池含む)
仕様【自動補正OFF機能】有
照射ライン水平/垂直/鉛直/地墨
1台
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
微振動が絶えない現場作業にも強い!
僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。
手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。
水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。
全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。
省エネモードは電池を長持ちさせます。
電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。
乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書
光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲±2°
警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅
制動方式電子整準方式
回転機構360°
電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)
連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ
対応【受光器】付属の専用受光器
電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×220
質量(kg)1.65(電池含む)
仕様【回転微動装置】有
照射ラインフルライン
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
関連キーワード