カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(13)
    • その他測量用品(2)
    • 水平器・水準器・墨出器(11)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(5)
  • ピカコーポレイション(11)
  • TRUSCO(24)
  • スペーシア(5)
  • KAISER(2)
  • 長谷川工業(2)
  • マキタ(7)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(94)
  • RS PRO(68)
  • シュナイダーエレクトリック(64)
  • SICK(28)
  • ERGOTRON(エルゴトロン)(25)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(23)
  • SLIK(スリック)(20)
  • エスコ(19)
  • ユニカ(18)
  • ホームテイスト(18)
  • マイゾックス(17)
  • サンワサプライ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「昇降機」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スキャナー用エレベーター三脚 STSスキャナー用エレベーター三脚STS
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
・開脚角度が大きく抜群の安定感・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)
用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適・レーザー墨出器にも使用可能全長(mm)1650質量(kg)2.9接続ねじ5/8インチ最大積載量(kg)20使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675全縮(mm)835昇降幅(mm)265径(mm)脚頭形状:平面Φ69
マグネットクランプ STSマグネットクランプSTS
7,498税込8,248
1個
当日出荷
レーザー墨出器を梁やH型鋼・L型鋼などに固定することが出来ます。木造の場合は金属プレートホルダーで挟み、昇降台座をプレートにつけて使用します(55mmまで)。レーザー用三脚にも取付可能です。H型鋼などの金属面の場合は昇降台座を直接、鋼材にマグネットでつけて使用します。昇降台座は昇降機能に加え傾斜させて使用可能な為、自動補正OFF機能を備えた墨出器との組み合わせでレーザーラインを傾けて照射させることも可能です。
用途レーザー墨出器を利用した内装工事の墨出作業に。足場の設置に。鳶職の作業に(単管パイプ取付可能)。トラスコ品番256-2404材質アルミ合金、ABS樹脂高さ(mm)175接続ねじ(inch)5/8インチ・1/4インチ品名昇降機能付クランプ縦(mm)69横(mm)217取付ねじ径(inch)三脚:5/8昇降幅(mm)75取付可能幅(mm)クランプ:55
エレベーター三脚 STSエレベーター三脚STS
35,980税込39,578
1本
翌日出荷から翌々日出荷
測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。材質アルミ合金ねじ径(inch)5/8
ミニエレベーター三脚 STSミニエレベーター三脚STS(7件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径5/8インチ付属品ナイロン袋材質アルミ合金
昇降スライド式軽天マウント KM-210 STS昇降スライド式軽天マウント KM-210STS
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)
トラスコ品番807-2630サイズ170×320mm質量(g)460取付ネジ径5/8インチ昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:210
レーザ用エレベーター三脚 EL-CL STSレーザ用エレベーター三脚 EL-CLSTS
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに全長(mm)1735全縮(mm)595仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mmトラスコ品番472-2868質量(kg)1.6
エレベーター式軽天マウント EKM-400 STSエレベーター式軽天マウント EKM-400STS
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番807-2465寸法(mm)136×350質量(g)950取付寸法5/8インチ昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150RoHS指令(10物質対応)対応
エレベーター三脚 ELT-CSG STSエレベーター三脚 ELT-CSGSTS
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1740定芯桿5/8インチトラスコ品番807-2479質量(kg)5.6全縮(mm)960昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330脚頭形状平面
エレベーター三脚 ELT-CS STSエレベーター三脚 ELT-CSSTS
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に 測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1700定芯桿5/8インチトラスコ品番807-2478質量(kg)5.6全縮(mm)960昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330脚頭形状平面
3mロングエレベーター三脚 EL-3L STS3mロングエレベーター三脚 EL-3LSTS
29,980税込32,978
1個
当日出荷
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチトラスコ品番807-2629セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)全縮(mm)750昇降幅(mm)388(エレベーター)脚頭形状54mmΦ
レーザ用エレベーター三脚 EL-CM STSレーザ用エレベーター三脚 EL-CMSTS(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。使用高さ(mm)470~1230ねじ径5/8インチトラスコ品番327-4080質量(kg)0.97
エレベーター三脚 ロング STSエレベーター三脚 ロングSTS
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)3180質量(kg)8接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)1325昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560脚頭形状平面
エレベーター三脚 STSエレベーター三脚STS
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)1560質量(kg)6接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)925昇降幅(mm)エレベーター:300脚頭形状平面
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら