双方向通信対応シンプルマシンコントロールSTS翌日出荷
通常の回転型レーザーレベル用受光器より受光幅が長く、検出方向が広角な非常にシンプルな安価型マシンコントロールです。重機にもスタッフ(標尺)にも取り付け可能です。2台ご購入いただければ、ワイヤレス双方向通信機能により1台をリモートディスプレイとして使用可能です。
用途土木、建築、測量縦(mm)170横(mm)115厚さ(mm)42受光精度±5mm質量(kg)0.7仕様容器保護等級IP54トラスコ品番410-6628適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600電源単3アルカリ乾電池×4本(付属)表示超高輝度LED2色とブザー音受光距離半径200m検出精度高感度時±5mm検出幅(mm)120