カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(26)
    • 水準器/水平器(9)
    • スタッフ・ポールその他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
  • STS
  • モノタロウ(21)
  • 酒井化学工業(59)
  • エビス(水平器)(138)
  • マイゾックス(28)
  • アカツキ製作所(KOD)(79)
  • シンワ測定(44)
  • 三友(20)
  • 川上産業(61)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(6)
  • ユメールMJP(5)
  • メディアカバーマーケット(6,952)
  • エレコム(1,288)
  • トリニティ(366)
  • Simplism(183)
  • 光興業(92)
  • Kenko(ケンコートキナー)(87)
  • エツミ(79)
  • レイ・アウト(75)
  • ノーブランド(73)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「気泡」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電子セオドライト STS電子セオドライトSTS
329,800税込362,780
1台
5日以内出荷
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)全長(mm)155質量(kg)4.8(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示5″/10″(選択可)倍率30倍寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m有効径(Φmm)対物:45表示部正反両側 LCDドットマトリックス連続使用時間約40時間光源635nm 赤色半導体レーザー充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備正像分解力3.5″最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1° 30'(26mm/1000m)レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′バックライト液晶:有 (OFF選択可)機械高さ(mm)229mm読取方式アブソリュートエンコーダー方式
ノンプリズムトータルステーション STSノンプリズムトータルステーションSTS
669,800税込736,780
1台
5日以内出荷
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)全長(mm)155使用温度範囲(℃)-20~+50最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能倍率30倍精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m表示パネル:正反両側有効径(Φmm)対物:45連続使用時間約12時間光源635nm 赤色半導体レーザーインターフェースRS232C / USB TypeA充電時間約7時間読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側電池充電式Li-ion電池 2個標準装備表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m正像分解力3.5″最短合焦距離1.6m防塵防水性能IP54相当視野1° 30'内部メモリー約50000点レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)気泡管棒状:30”/2mm外部メモリーUSB 2G~32Gキーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー言語表示日本語円形気泡管8’/2mm補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′読取方式アブソリュートエンコーダー方式
I型BOX水平器 水平・垂直・45° STSI型BOX水平器 水平・垂直・45°STS
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。仕様サイドプロテクターあり材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)22高さ(mm)50精度±1.00mm/m=±0.0573°以内感度0.5mm/m=0.0286°測定面形状V字溝
レーザー三脚用 傾斜客頭 STSレーザー三脚用 傾斜客頭STS
7,498税込8,248
1台
翌々日出荷
レーザー用三脚(5/8インチ)に取付けレーザラインを傾斜をつけて照射することができます。 自動補正OFF機能がある墨出器専用です。 気泡管を合わせることにより地墨を床に照射させることも可能です。
用途墨出作業において傾斜をつけてレーザーラインを照射したい場合に、内装工事・設備工事・電気工事関係などにトラスコ品番249-6772質量(g)200接続ねじ(inch)1/4
デジタル傾斜計 STSデジタル傾斜計STS(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷から7日以内出荷
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
排水勾配計 STS排水勾配計STS
37,980税込41,778
1セット(10本)
7日以内出荷から13日以内出荷
色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)53厚さ(mm)30感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.50mm/m=0.0859°以内
キーホルダー型水平器 STSキーホルダー型水平器STS(1件のレビュー)
539税込593
1セット
当日出荷
測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。
用途水平の測定に長さ(mm)35厚さ(mm)15高さ(mm)15材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)質量(g)12精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°マグネットなし
I型BOX水平器 STSI型BOX水平器STS(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)高さ(mm)50厚さ(mm)22感度0.5mm/m=0.0286°精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
受光器スライド式スケール棒 STS受光器スライド式スケール棒STS(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具トラスコ品番494-2523セット内容収納ナイロン袋幅(mm)【スライド部】39全長(mm)2400測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm質量(g)788段数2目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛縮長(mm)1310
水準器 RS-40C STS水準器 RS-40CSTS(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2456材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル質量(g)55
水準器 PP-60 STS水準器 PP-60STS(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。トラスコ品番807-2448材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル質量(g)60
反射プリズム ポケQ1インチ STS反射プリズム ポケQ1インチSTS
48,980税込53,878
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
反射プリズム ポケQ1.5インチ STS反射プリズム ポケQ1.5インチSTS
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
プリズム三脚 スーパーアームきりん STSプリズム三脚 スーパーアームきりんSTS
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。 アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。 クリップ部は上下回転、360度横回転。 クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。 脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
全長(mm)1250全縮(mm)800トラスコ品番807-2519質量(kg)1.5
プリズムユニットパーツ 6Eチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6EチルトホルダーSTS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ST-5型のプリズムホルダーです。
用途測量にトラスコ品番807-2540材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)89
プリズムユニットパーツ 6Dチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6DチルトホルダーSTS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
MINI-2000のプリズムホルダーです。
用途測量にトラスコ品番807-2539材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)95
プリズムユニットパーツ 6Cチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6CチルトホルダーSTS
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
ポケQ2.5のプリズムホルダーです。
用途測量にトラスコ品番807-2543材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)95
プリズムユニットパーツ 6Bチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6BチルトホルダーSTS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダートラスコ品番807-2542材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)91
プリズムユニットパーツ 6Aチルトホルダー STSプリズムユニットパーツ 6AチルトホルダーSTS(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ポケQ1.0のプリズムホルダーです。
用途測量にトラスコ品番807-2541材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル質量(g)92
レーザ付デジタル傾斜計DL600LV STSレーザ付デジタル傾斜計DL600LVSTS(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
レーザ用エレベーター三脚 EL-CM STSレーザ用エレベーター三脚 EL-CMSTS(13件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。使用高さ(mm)470~1230ねじ径5/8インチトラスコ品番327-4080質量(kg)0.97
水準器 RS-40B ベルト式 STS水準器 RS-40B ベルト式STS(13件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。仕様マルチタイプベルト式トラスコ品番246-5515質量(g)55感度40’/2mm
電子セオドライトSDT10WS STS電子セオドライトSDT10WSSTS
219,800税込241,780
1台
取扱停止中
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示トラスコ品番288-3783寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)全長(mm)156質量(kg)4.6(電池含む)電源単三乾電池4本最小表示(測角部)10"/5"(選択可)使用温度範囲-20~50℃倍率30倍精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)測定方式アブソリュートエンコーダー方式有効径(Φmm)45センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)機能自動OFF機能照明装置(十字)有りディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置正像分解力3.5"最短合焦距離1.3m防塵防水性能IP54相当整準台シフティング式視野1°30'(26m/1000m)気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mmスタジア乗数100スタジア加数0望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m機械高さ(mm)240
オートレベル STSオートレベルSTS(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から4日以内出荷
天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm自動補正機構±15'円形気泡管感度(mm)10'/2質量(kg)1.3防水性IP55相当
エレベーター三脚 ロング STSエレベーター三脚 ロングSTS
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)3180質量(kg)8接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)1325昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560脚頭形状平面
エレベーター三脚 STSエレベーター三脚STS
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに全長(mm)1560質量(kg)6接続ねじ(inch)5/8外径(Φmm)脚頭:145全縮(mm)925昇降幅(mm)エレベーター:300脚頭形状平面
気泡管特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら