ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
強固な石突 (ELT-150S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)1560
質量(kg)6
接続ねじ(inch)5/8
外径(Φmm)脚頭:145
全縮(mm)925
昇降幅(mm)エレベーター:300
脚頭形状平面
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
2WAY石突を採用 (ELT-310S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)3180
質量(kg)8
接続ねじ(inch)5/8
外径(Φmm)脚頭:145
全縮(mm)1325
昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560
脚頭形状平面
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト
自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示
トラスコ品番288-3783
寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D)
全長(mm)156
質量(kg)4.6(電池含む)
電源単三乾電池4本
最小表示(測角部)10"/5"(選択可)
使用温度範囲-20~50℃
倍率30倍
精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当)
測定方式アブソリュートエンコーダー方式
有効径(Φmm)45
センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′
連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる)
機能自動OFF機能
照明装置(十字)有り
ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置
像正像
分解力3.5"
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1°30'(26m/1000m)
気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m
機械高さ(mm)240
1台
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書)
全長(mm)155
質量(kg)4.8(電池含む)
使用温度範囲(℃)-20~+50
最小表示5″/10″(選択可)
倍率30倍
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160
精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m
有効径(Φmm)対物:45
表示部正反両側 LCDドットマトリックス
連続使用時間約40時間
光源635nm 赤色半導体レーザー
充電時間約7時間
読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側
電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備
像正像
分解力3.5″
最短合焦距離1.3m
防塵防水性能IP54相当
整準台シフティング式
視野1° 30'(26mm/1000m)
レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018)
オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可)
気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mm
スタジア乗数100
スタジア加数0
補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′
バックライト液晶:有 (OFF選択可)
機械高さ(mm)229mm
読取方式アブソリュートエンコーダー方式
1台
¥329,800
税込¥362,780
7日以内出荷
圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア)
全長(mm)155
使用温度範囲(℃)-20~+50
最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能
倍率30倍
精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m
表示パネル:正反両側
有効径(Φmm)対物:45
連続使用時間約12時間
光源635nm 赤色半導体レーザー
インターフェースRS232C / USB TypeA
充電時間約7時間
読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側
電池充電式Li-ion電池 2個標準装備
表示器LCDドットマトリックス(バックライト付)
測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m
像正像
分解力3.5″
最短合焦距離1.6m
防塵防水性能IP54相当
視野1° 30'
内部メモリー約50000点
レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018)
オートパワーオフ有(OFFと20分の選択)
気泡管棒状:30”/2mm
外部メモリーUSB 2G~32G
キーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー
言語表示日本語
円形気泡管8’/2mm
補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′
読取方式アブソリュートエンコーダー方式
関連キーワード