24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器。 割れない気泡管です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 仕様マルチタイプベルト式 トラスコ品番246-5515 質量(g)55 感度40’/2mm
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。 フローリング面も傷付けないゴム足です。 円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。 使用高さ(mm)470~1230 ねじ径5/8インチ トラスコ品番327-4080 質量(kg)0.97
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

割れない気泡管です。 使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 トラスコ品番807-2456 材質ボディ:アルミ気泡管:アクリル 質量(g)55
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 高さ(mm)50 厚さ(mm)22 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具 トラスコ品番494-2523 セット内容収納ナイロン袋 幅(mm)【スライド部】39 全長(mm)2400 測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm 質量(g)788 段数2 目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛 縮長(mm)1310
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。 仕様サイドプロテクターあり 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)22 高さ(mm)50 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 測定面形状V字溝
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
1セット
48,980 税込53,878
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レーザー用三脚(5/8インチ)に取付けレーザラインを傾斜をつけて照射することができます。 自動補正OFF機能がある墨出器専用です。 気泡管を合わせることにより地墨を床に照射させることも可能です。
用途墨出作業において傾斜をつけてレーザーラインを照射したい場合に、内装工事・設備工事・電気工事関係などに トラスコ品番249-6772 質量(g)200 接続ねじ(inch)1/4
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 高さ(mm)53 厚さ(mm)30 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.50mm/m=0.0859°以内
1セット(10本)
37,980 税込41,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに 全長(mm)1560 質量(kg)6 接続ねじ(inch)5/8 外径(Φmm)脚頭:145 全縮(mm)925 昇降幅(mm)エレベーター:300 脚頭形状平面
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに 全長(mm)3180 質量(kg)8 接続ねじ(inch)5/8 外径(Φmm)脚頭:145 全縮(mm)1325 昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560 脚頭形状平面
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm 自動補正機構±15' 円形気泡管感度(mm)10'/2 質量(kg)1.3 防水性IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使いやすさと耐久性を重視したベルト式水準器です。
用途スタッフやポールを垂直に保持するための補助具。 トラスコ品番807-2448 材質ボディ:アルミ(ADC12)気泡管:アクリル 質量(g)60
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ポケQ1.5のプリズムホルダーです。
用途測量に 仕様プリズムユニットパーツ6Bチルトホルダー トラスコ品番807-2542 材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル 質量(g)91
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ST-5型のプリズムホルダーです。
用途測量に トラスコ品番807-2540 材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル 質量(g)89
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

MINI-2000のプリズムホルダーです。
用途測量に トラスコ品番807-2539 材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル 質量(g)95
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

測角精度5″、両面表示の液晶画面。簡単操作の高性能セオドライト 自動補正機構搭載で安定した高精度測定が可能
仕様コリメーション補正:有(OFF選択可能)、水平角:右回り/左回り(選択可)、鉛直角:天頂0°/水平0°±90°(選択可)、勾配%表示 トラスコ品番288-3783 寸法(mm)360(H)×200(W)×195(D) 全長(mm)156 質量(kg)4.6(電池含む) 電源単三乾電池4本 最小表示(測角部)10"/5"(選択可) 使用温度範囲-20~50℃ 倍率30倍 精度(測角部)5"(JIS B7909 1998相当) 測定方式アブソリュートエンコーダー方式 有効径(Φmm)45 センサー(傾斜センサー補正)有(OFF選択可能)補正範囲:±3′ 連続使用時間約8時間(アルカリ乾電池使用)(環境により異なる) 機能自動OFF機能 照明装置(十字)有り ディスプレイLCD2段表示8桁 照明装置付 正反両面配置 正像 分解力3.5" 最短合焦距離1.3m 防塵防水性能IP54相当 整準台シフティング式 視野1°30'(26m/1000m) 気泡管感度棒状気泡管:60″/2mm、円形気泡管:10′/2mm スタジア乗数100 スタジア加数0 望遠鏡仕様像:正像、倍率:4倍、最短合焦距離:0.5m 機械高さ(mm)240
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

ポケQ2.5のプリズムホルダーです。
用途測量に トラスコ品番807-2543 材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル 質量(g)95
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

ポケQ1.0のプリズムホルダーです。
用途測量に トラスコ品番807-2541 材質ボディー:アルミ(ADC12)、気泡管:アクリル 質量(g)92
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

自動補正機構搭載で安定した。高精度測定が可能
付属品・本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書) 全長(mm)155 質量(kg)4.8(電池含む) 使用温度範囲(℃)-20~+50 最小表示5″/10″(選択可) 倍率30倍 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)345×190×160 精度5″(JIS B7912-3相当)、1.5mm/1.5m 有効径(Φmm)対物:45 表示部正反両側 LCDドットマトリックス 連続使用時間約40時間 光源635nm 赤色半導体レーザー 充電時間約7時間 読取【目盛盤】水平角:両側 鉛直角:片側 電源(個)充電式Li-ion電池 2標準装備 正像 分解力3.5″ 最短合焦距離1.3m 防塵防水性能IP54相当 整準台シフティング式 視野1° 30'(26mm/1000m) レーザー出力1mW以下 クラス2 (JIS C6802:2018) オートパワーオフ有(OFF/20分 選択可) 気泡管感度棒状気泡管:30"/2mm 円形気泡管:8′/2mm スタジア乗数100 スタジア加数0 補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸 選択可) 補正範囲:±3′ バックライト液晶:有 (OFF選択可) 機械高さ(mm)229mm 読取方式アブソリュートエンコーダー方式
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

圧倒的なコストパフォーマンスを実現したノンプリズムトータルステーション
セット内容本体・専用ハードケース・背負いベルト×2個・ツール・フード・RS232C→USB接続コード・充電電池BTTS205L×2個・充電器SCL-85AS (変換付)・USBメモリ (取扱説明書 / ソフトウェア) 全長(mm)155 使用温度範囲(℃)-20~+50 最小表示測距部:0.001m、測角部:1″/5″/10″ 選択可能 倍率30倍 精度【測角部】5"【測距部】反射プリズム 4m以上: ±(2+2ppm×D)mm、反射プリズム 1.6~4m未満: ±(3+2ppm×D)mm、反射シート:±(3+2ppm×D)mm、ノンプリズム:±(5+3ppm×D)mm【レーザー求心】1.5mm/1.5m 表示パネル:正反両側 有効径(Φmm)対物:45 連続使用時間約12時間 光源635nm 赤色半導体レーザー インターフェースRS232C / USB TypeA 充電時間約7時間 読取【目盛盤】水平角:両側 高度角:両側 電池充電式Li-ion電池 2個標準装備 表示器LCDドットマトリックス(バックライト付) 測定範囲(m)1素子プリズム:約1.6m~約5000m、ミニプリズム:約1.6m~約2500m、反射シート:約1.6m~約800m、ノンプリズム:約0.5m~約400m 正像 分解力3.5″ 最短合焦距離1.6m 防塵防水性能IP54相当 視野1° 30' 内部メモリー約50000点 レーザー出力測距部:5mW以下クラス3R(JIS C6802:2018)、レーザー求心:1mW以下クラス2 (JIS C6802:2018) オートパワーオフ有(OFFと20分の選択) 気泡管棒状:30”/2mm 外部メモリーUSB 2G~32G キーボードテンキー、割付キー(Fキー)、方向キー、メニューキー 言語表示日本語 円形気泡管8’/2mm 補正機能コリメーション補正:有(OFF選択可能)、傾斜センサー補正:有(OFF/1軸/2軸 選択可能)、 補正範囲:±3′ 読取方式アブソリュートエンコーダー方式
1台
669,800 税込736,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)