8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。 両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付です。 腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付です。 変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。 気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 高さ(mm)50 厚さ(mm)22 感度0.5mm/m=0.0286° 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定対象物の色に影響されず気泡が見やすいホワイトスクリーン面を採用してます。 携帯に便利なカラビナ付です。
用途水平の測定に 長さ(mm)35 厚さ(mm)15 高さ(mm)15 材質(本体)アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)12 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.5mm/m=0.0286° マグネットなし
1セット
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの上にも設置が容易なV字測定面でマグネット付です。両端に衝撃性に優れたプロテクトラバー付きです。腰袋などへの着脱にも便利なカラビナ付きです。変形しづらいI(アイ)型モノコックフレームです。気泡管は高精度±1.00mm/mを採用してます。
用途水平・垂直・45°の測定に。 仕様サイドプロテクターあり 材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)22 高さ(mm)50 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 測定面形状V字溝
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。 最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付) 任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード) より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。 任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。 本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。 防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。 測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
1個ほか
7,898 税込8,688
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

緑色LED表示。反転液晶表示。レーザー内蔵。レーザー照射高。マグネットV字溝。吊り下げ部。比較表示モード。防塵・防水IP54相当
使用温度範囲(℃)0~+40 電源単4乾電池×2本 精度レーザー照射:±2mm/5m (十字ラインレーザー中心点) 表示LED表示(°、%、mm/m切替可能)ブザー音(OFF可能) 光源635nm 赤色半導体レーザー 防塵防水性能IP54相当 オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約20分 光出力2.5mW以下 クラス2 警告電池残量:有(液晶表示) 検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2° モード角度表示:通常モード、比較モード切替可、4方向90°、2方向180°切替可 使用範囲(m)レーザー:約5 (屋内使用時) ※一般的な照射下での到達距離です 検出角度範囲(°)360(4方向90及び8方向100%表示) (2方向180及び8方向100%表示) 最小表示(°)0.05(%表示は0.05単位で換算して小数第2位まで表示)(mm/m表示は 0.05単位で換算して整数で表示)
1台ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)