3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
受光器付属品のクランプでは難しかったスケール棒上での受光器位置決めを簡単にスライドさせて決められます。 受光器をスライドして比較高低差測定が簡単にできます。 裏面は1mm単位の目盛があるのでバカ棒としても使用可能です。 気泡管付でスケール棒を垂直に保持できます。
用途標尺・測量補助具 トラスコ品番494-2523 セット内容収納ナイロン袋 幅(mm)【スライド部】39 全長(mm)2400 測定範囲表面80~190cm・2段目スライド幅+-50cm・裏面~2400mm 質量(g)788 段数2 目盛【表】1段2段目ともに1mm目盛、【裏】1mm目盛 縮長(mm)1310
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構を内蔵(チェックボタン付)しています。目標物を素早く捕らえる光学式ファインダー付です(ピープサイト)。平面、球面どちらの三脚にも取り付け可能です。
最短合焦距離30cm 自動補正機構±15' 円形気泡管感度(mm)10'/2 質量(kg)1.3 防水性IP55相当
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

単位はヤードとメートル切替可能なのでゴルフ用以外に工事現場などの距離測定にも便利です。直線距離、水平距離、高低差、角度の計測はもちろん、。高低差を考慮した実際に必要な距離(目安)も表示可能です。連続測距も簡単に可能です。ピンフラッグまで正確に測距できるゴルフモードを搭載しています。
用途ゴルフ用以外に各種工事現場の測距、或いは観光用、スポーツ観戦用として。 付属品テスト用CR2リチウム電池:×1本(DC3V)、専用ケース、ストラップ、クリーナー トラスコ品番269-1622 幅(mm)89 厚さ(mm)36 高さ(mm)73 電源CR2 リチウム電池×1 本(DC3V) 測定範囲(m)5m~600m(5.4YD~656YD)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷