10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリズムポールまたはピンポールに取り付けて使用できます
呼び外径(mm)Φ50 取付ネジ径6mm※プリズムポール(5/8インチネジ)に取り付ける場合は別途アダプターが必要です。
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲は約5m~100m。 ※使用機種、環境により異なります。 粘着式とマグネット式の2種類があります。 マグネット式はスチール製の構造物に最適で反復使用が可能です。
測定範囲(m)約5~100 寸法(縦×横)(mm)53×53 寸法(mm)53×53
1セット(5枚)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターゲット板・模様は見やすい表裏2種類印刷です。 プリズム定数は0mm、-30mmの設定が可能です。 プリズムポールに取り付けが可能です。
用途土木、建築、測量 仕様【定数】0mm、-30mm兼用 付属品専用バッグ トラスコ品番807-2522
1個
54,980 税込60,478
7日以内出荷

タイプ粘着式 トラスコ品番807-2454 質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)36×36 測定範囲(m)約5~100
1シート(36枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

赤色レーザー用のターゲット板、マグネット付です。
用途赤色レーザを見やすくするターゲット板 仕様レーザターゲットLS307 トラスコ品番807-2574
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ST-030と標準台のセット
仕様プ リ ズ ム:定数0mm・-30mm兼用 セット内容2.5インチ1素子プリズム・整準台・ハードケース
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●裏面はマグネットでスチール製の構造物に貼るだけで使用できます。 ●繰返し使用できます。 ●横断測量などに最適です。
用途測量に。 トラスコ品番807-2489 寸法(mm)36×36 質量(g)34 測定範囲(m)5~約50
1セット(10枚)
3,598 税込3,958
当日出荷

プリズム径は1.5インチ 従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
1セット
43,980 税込48,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ) 大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微振動が絶えない現場作業にも強い! 僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。 手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。 水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。 全方向へのライン照射で作業効率が向上します。 受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。 省エネモードは電池を長持ちさせます。 電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。 乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書 光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー) 光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018) パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード) 線幅(mm)1.5/5m 精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m 自動補正範囲±2° 警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅 制動方式電子整準方式 回転機構360° 電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用) 連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時 使用温度範囲(℃)-10~45 防塵防水性能IP54相当 三脚取付ねじ5/8インチ 対応【受光器】付属の専用受光器 電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる) 寸法(Φ×高さH)(mm)100×220 質量(kg)1.65(電池含む) 仕様【回転微動装置】有 照射ラインフルライン
1台
199,800 税込219,780
当日出荷