全長(mm)1700
定芯桿35mm
トラスコ品番246-5698
質量(kg)4.2
ねじ径(mm)35
縮長(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70
脚頭形状平面
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mm
トラスコ品番807-2582
質量(kg)4.2
色イエロー
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌日出荷
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿5/8インチ
材質アルミ合金
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2583
質量(kg)4.2
色イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45
トラスコ品番327-4128
材質アルミ合金
質量(kg)4.2
縮長(mm)1040
脚頭形状球面
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定
軽量で強固なプリズム三脚
傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280
全縮(mm)800
セット内容ナイロンケース
材質アルミ
質量(kg)1.2
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。
角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに
材質アルミ合金
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1710
全縮(mm)1040
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50
仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2581
質量(kg)4.2
色イエロー
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径5/8インチ
付属品ナイロン袋
材質アルミ合金
ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。
アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。
クリップ部は上下回転、360度横回転。
クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。
脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
全長(mm)1250
全縮(mm)800
トラスコ品番807-2519
質量(kg)1.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに
内装工事、設備工事、各仕上げ工事に
延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチ
トラスコ品番807-2629
セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック
全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)
質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)
全縮(mm)750
昇降幅(mm)388(エレベーター)
脚頭形状54mmΦ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
2WAY石突
地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚
各種墨出し、設備工事での位置決めに
全長(mm)1735
全縮(mm)595
仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mm
トラスコ品番472-2868
質量(kg)1.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
測量用三脚です。丈夫で軽いアルミ製です。
用途土木、建築、測量。
仕様球面脚頭
材質アルミ製
全長(mm)1710
径(inch)【定心桿】5/8inch
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。
材質アルミ合金
ねじ径(inch)5/8
・優れた安定性と軽量性を備えた高強度カーボンファイバー製三脚。・【標準付属品】本体・脚頭カバー・六角レンチ・開き防止バンド
全長(mm)1790
質量(kg)6.2
色(本体)ブラック
全縮(mm)1150
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/68
脚頭形状平面
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
・開脚角度が大きく抜群の安定感。・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)。・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能。・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能。・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載。・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)
用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適。・レーザー墨出器にも使用可能
全長(mm)1650
質量(kg)2.9
接続ねじ5/8インチ
最大積載量(kg)20
使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675
全縮(mm)835
昇降幅(mm)265
径(mm)脚頭形状:平面Φ69
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1700
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番807-2478
質量(kg)5.6
全縮(mm)960
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330
脚頭形状平面
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
明るくシャープな望遠鏡と高い防水性の使いやすいオートレベルです。天候の影響を受けない密閉型ボディーです。高精度なマグネットダンパー方式の自動補正機構内臓です。平面、球面三脚共対応できるマルチ底盤を採用しています。目標物をすばやく捕らえる光学式ファインダー付きです。
用途測量・一般建築・土木工事用オートレベル。
仕様球面三脚付・高精度自動補正付・専用ハードケース付・アルミ製三脚付
材質本体:アルミダイキャスト
倍率26倍
最短合焦距離30cm
防水性JIS保護等級5相当
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
レーザー用三脚(5/8インチ)に取付けレーザラインを傾斜をつけて照射することができます。
自動補正OFF機能がある墨出器専用です。
気泡管を合わせることにより地墨を床に照射させることも可能です。
用途墨出作業において傾斜をつけてレーザーラインを照射したい場合に、内装工事・設備工事・電気工事関係などに
トラスコ品番249-6772
質量(g)200
接続ねじ(inch)1/4
1台
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
強固な石突 (ELT-150S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)1560
質量(kg)6
接続ねじ(inch)5/8
外径(Φmm)脚頭:145
全縮(mm)925
昇降幅(mm)エレベーター:300
脚頭形状平面
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
置くだけでOK、完全自動整準です。
JISレーザー安全基準趣旨対応。照射方向選択遮断モードを搭載しています。
振動のある現場でも作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています。
レーザーにほとんど切れ目がないから360°どの位置でも受光可能です。
受光器検出精度±0.5mm、±1mm、±2mmの3段階切替仕様です。
盗難・火災保険付です(購入から1年間)。
仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料)
トラスコ品番327-4110
質量(kg)1.95
測定範囲直径約600m
電源単3アルカリ乾電池×6本(付属)
精度水平±8”
寸法(縦×横)(mm)187×140
保護等級IP56
自動補正範囲±5°
1組
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
2WAY石突を採用 (ELT-310S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)3180
質量(kg)8
接続ねじ(inch)5/8
外径(Φmm)脚頭:145
全縮(mm)1325
昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560
脚頭形状平面
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mm
トラスコ品番807-2475
質量(kg)4.2
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1710
全縮(mm)1040
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50
仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2473
質量(kg)4.2
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1740
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番807-2479
質量(kg)5.6
全縮(mm)960
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330
脚頭形状平面
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2474
質量(kg)4.2
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。
付属品レーザーレベル、受光器、リモコン
トラスコ品番456-6106
質量(kg)2
電源単2アルカリ乾電池×4本(付属)
精度±10秒
保護等級IP66相当
自動補正範囲±5°
縦(mm)188
横(mm)178
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
プリズム径は1.5インチ
従来のMINI-0のプリズムをお持ちの方はチルトホルダーを購入すれば、MINI-2000になります
水平はもちろん2軸で勾配を直接数値設定できます。リモコンは双方向通信により本体より離れた場所からでも勾配設定や確認ができます。(約100m)電源はアルカリ乾電池又は付属の充電池の2WAYです。盗難・火災保険付です。(購入から1年間)振動による測定ミスを防ぐセフティーモードと振動のある現場で作業性を向上させる振動対応モードを搭載しています
用途土木、建築、測量
精度水平±10°
付属品レーザーレベル、受光器、充電池、三脚、リモコン
トラスコ品番410-6661
質量(kg)3.4
電源単1アルカリ乾電池×3本又は付属の充電電池
保護等級IP56(容器)
自動補正範囲±8°
縦(mm)248
横(mm)235
測定範囲(m)直径600
1台
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ)
大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
プリズムハウジングはアルミ合金製で衝撃に強く堅牢です(1インチ、1.5インチ)
大きく見やすい気泡管は衝撃に強く割れません
微振動が絶えない現場作業にも強い!
僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。
手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。
水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。
全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。
省エネモードは電池を長持ちさせます。
電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。
乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書
光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲±2°
警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅
制動方式電子整準方式
回転機構360°
電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)
連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ
対応【受光器】付属の専用受光器
電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×220
質量(kg)1.65(電池含む)
仕様【回転微動装置】有
照射ラインフルライン
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード