商品豆知識
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2583
質量(kg)4.2
色イエロー
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
全長(mm)1700
定芯桿35mm
トラスコ品番246-5698
質量(kg)4.2
ねじ径(mm)35
縮長(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140/70
脚頭形状平面
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
使いやすさと安全性を追求。JIS規格適合商品です。
定芯桿5/8インチ
材質アルミ合金
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mm
トラスコ品番807-2582
質量(kg)4.2
色イエロー
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
軽量・コンパクトタイプ。
腰をかがめずにワンタッチで伸縮できるレバータイプの三脚です。
全長(mm)1735
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)110/45
トラスコ品番327-4128
材質アルミ合金
質量(kg)4.2
縮長(mm)1040
脚頭形状球面
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パイプ内は貫通しているので、墨出器を取り付けた状態で地墨も照射可能です。
フローリング面も傷付けないゴム足です。
円形気泡管付きで三脚を水平に設置できます。
用途ほとんどのメーカーに対応した墨出器専用エレベーター三脚。
使用高さ(mm)470~1230
ねじ径5/8インチ
トラスコ品番327-4080
質量(kg)0.97
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定
軽量で強固なプリズム三脚
傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280
全縮(mm)800
セット内容ナイロンケース
材質アルミ
質量(kg)1.2
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長1790mm
質量(kg)7.8
内径(Φmm)脚頭:68
外径(Φmm)脚頭:160
全縮(mm)1100
脚頭形状平面
通常より短い三脚で低い位置での作業に最適です。
角形アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途工事現場 測量現場の正確な高さ合わせに
材質アルミ合金
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1710
全縮(mm)1040
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50
仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2581
質量(kg)4.2
色イエロー
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
低い位置での墨出作業に最適です。フローリング面も傷付けないゴム足です。収納ナイロン袋付きです。
ねじ径5/8インチ
付属品ナイロン袋
材質アルミ合金
室内高所での墨出し、軽天レベル出しに
内装工事、設備工事、各仕上げ工事に
延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチ
トラスコ品番807-2629
セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック
全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140)
質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25)
全縮(mm)750
昇降幅(mm)388(エレベーター)
脚頭形状54mmΦ
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。
アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。
クリップ部は上下回転、360度横回転。
クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。
脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
全長(mm)1250
全縮(mm)800
トラスコ品番807-2519
質量(kg)1.5
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
2WAY石突
地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚
各種墨出し、設備工事での位置決めに
全長(mm)1735
全縮(mm)595
仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mm
トラスコ品番472-2868
質量(kg)1.6
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
測量用三脚です。丈夫で軽いアルミ製です。
用途土木、建築、測量。
仕様球面脚頭
材質アルミ製
全長(mm)1710
径(inch)【定心桿】5/8inch
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1700
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番807-2478
質量(kg)5.6
全縮(mm)960
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330
脚頭形状平面
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
・優れた安定性と軽量性を備えた高強度カーボンファイバー製三脚。・【標準付属品】本体・脚頭カバー・六角レンチ・開き防止バンド
全長(mm)1790
質量(kg)6.2
色(本体)ブラック
全縮(mm)1150
定芯桿5/8インチ
脚頭外径/内径(mm/Φmm)166/68
脚頭形状平面
1個
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
・開脚角度が大きく抜群の安定感。・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)。・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能。・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能。・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載。・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)
用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適。・レーザー墨出器にも使用可能
全長(mm)1650
質量(kg)2.9
接続ねじ5/8インチ
最大積載量(kg)20
使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675
全縮(mm)835
昇降幅(mm)265
径(mm)脚頭形状:平面Φ69
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
2WAY石突を採用 (ELT-310S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)3180
質量(kg)8
接続ねじ(inch)5/8
外径(Φmm)脚頭:145
全縮(mm)1325
昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560
脚頭形状平面
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:35mm
トラスコ品番807-2475
質量(kg)4.2
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1710
全縮(mm)1040
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ50
仕様脚頭形状:球面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2473
質量(kg)4.2
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
ねじれ剛性を強化した角型パイプ
スムーズな回転ハンドルで昇降可能
微調整がしやすい昇降幅目盛
強固な石突 (ELT-150S)
定心桿5/8インチ
円形気泡管付
転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに
全長(mm)1560
質量(kg)6
接続ねじ(inch)5/8
外径(Φmm)脚頭:145
全縮(mm)925
昇降幅(mm)エレベーター:300
脚頭形状平面
1台
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
使いやすさと安全性を追求
JIS規格適合商品です
全長(mm)1700
全縮(mm)1030
脚頭外径/内径(mm/Φmm)140×Φ70
仕様脚頭形状:平面定芯桿径:5/8インチ
トラスコ品番807-2474
質量(kg)4.2
色オレンジ
1個
¥11,980
税込¥13,178
9日以内出荷
一般土木建築測量・内外装レベル出し・墨出し・各種工事に
測定・建築基準出し・機械装置など地墨もOK!
全長1740
定芯桿5/8インチ
トラスコ品番807-2479
質量(kg)5.6
全縮(mm)960
昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:330
脚頭形状平面
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。
付属品レーザーレベル、受光器、リモコン
トラスコ品番456-6106
質量(kg)2
電源単2アルカリ乾電池×4本(付属)
精度±10秒
保護等級IP66相当
自動補正範囲±5°
縦(mm)188
横(mm)178
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
微振動が絶えない現場作業にも強い!
僅かな振動でレーザーが揺れてしまうジンバル方式に比べ電子整準方式は、レーザーがピタッと止まり安定します。
手動では面倒な縦ラインのレーザーを受光器センター部まで合わせる作業を、自動的に行ってくれる自動誘導モード(オートガイダンスモード)を搭載。検知範囲は、クラス最長の最大約25mです。
水平全周、W両縦、大矩、地墨の照射が可能。
全方向へのライン照射で作業効率が向上します。
受光器・省エネ・高輝度モードの明るさ3段階切替。
省エネモードは電池を長持ちさせます。
電池残量、モード、照射パターンなど、液晶表示パネルで本機の状態を一目で確認可能な為、非常に便利です。
乾電池・専用充電式Li-ion電池パック(2個標準付属)・AC100V(付属の充電器)が使用可能です。
セット内容本体・単3乾電池 (レーザー部×5本、モータードライブ部×4本、受光器×3本)・受光器 USS-50G・受光器USS-50G用クランプ QC-SSA・受光器用収納ケース SCUSS・カード型レーザーターゲット LT-DC・レーザーターゲット LS307G・専用充電器 SCL-85A・専用充電式Li-ion電池パック LBT-74LEG×2個・測量機用三脚アタッチメント STA370・ケース用肩掛けベルト・専用ハードケース HCEAGL・取扱説明書
光源515nm±2%・緑色半導体レーザー(ラインレーザー) 、650nm・赤色半導体レーザー(地墨レーザー)
光出力(mW)5以下・クラス2(JIS C6802:2018)
パルス幅×周波数50μs/10kHz±10% (受光器モード)、64μs/2.4kHz±10% (省エネモード)、240μs/2.8kHz±10% (高輝度モード)
線幅(mm)1.5/5m
精度水平・垂直±1mm/10m 鉛直±1mm/5m
自動補正範囲±2°
警告【傾斜警告】補正範囲外時レーザー点滅及びブザー音、【電池残量警告】レーザー部液晶表示及びモータードライブ部パイロットランプ点滅
制動方式電子整準方式
回転機構360°
電源アルカリ単3乾電池×5本(レーザー部)、アルカリ単3乾電池×4本(モータードライブ部)、専用充電式Li-ion電池パック (充電時間:約4時間)、AC100V (付属の充電器使用)
連続使用時間(時間)受光器モード全照射 (4V4HD):約4※20℃充電式Li-ion電池パック使用時
使用温度範囲(℃)-10~45
防塵防水性能IP54相当
三脚取付ねじ5/8インチ
対応【受光器】付属の専用受光器
電波到達距離(m)約50(専用受光器USS-50G使用時、但し使用環境により異なる)
寸法(Φ×高さH)(mm)100×220
質量(kg)1.65(電池含む)
仕様【回転微動装置】有
照射ラインフルライン
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
関連キーワード