ライト付なので暗いところでも対応できます。
取っ手にはスポンジグリップを採用、手の疲れやすべりを軽減させます。
クリアに見える高級ミラーを採用しています。
用途下水道の点検、高所にある設備品の保守点検、大型機械の保守点検に。
目の届きにくい場所の点検や観察に
寸法(mm)225×130×42
使用温度範囲(℃)0~+60
先端側視ミラー、(可動範囲)180°
電源内蔵Li-ion電池3.7V2000mAh
ケーブル長(m)1
最小曲げ半径(mm)70
機能表示画面回転機能、ズーム機能(最大4倍)※×1.0×1.5×2.0×2.5×3.0×3.5×4.0
記録媒体MicroSDカード(最大32GBまで対応)
照明高輝度白色LED(光量調整可能)
解像度854×480ピクセル
保管温湿度範囲-20℃~+60℃85%RH以下
防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド)/IP54相当(本体部)
充電時間(時間)(バッテリー)2.5
撮像素子CMOSセンサー
画面サイズ5.0インチIPSカラー液晶
画素数90万画素
使用湿度範囲(%RH)15~85
3.5インチの大型液晶モニターを採用し最大4倍のズーム機能、画像180度回転機能も搭載しています。内蔵メモリーのほか、SDカードにデータを記録することができます。USB端子を備えているのでパソコンとの連携も容易です。ケーブルとカメラヘッドは防じん防水IP67相当で本体もIP54です。光量が調整可能なLED照明内蔵ですので暗い場所でもご使用いただけます。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
ケーブル長(m)1
付属品USB端子、AV出力端子
寸法(mm)268×60×100
電源アルカリ単3乾電池×4本(マンガン乾電池では使用できません)単3型充電式電池 AA2300×4本
レンズ画角60°
センサーCMOSセンサー
保存方法内蔵メモリー(32MB)SDカード
機能表示画面の180°回転機能、ズーム機能
照明高輝度白色LED(光量調整可能)
解像度静止画 720×480 JPEG方式/動画 D1(720×480)またはQVGA(320×240)AVI方式
使用温湿度範囲0~45℃ 5~95%RH(但し結露なきこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 85%RH(但し結露なきこと)
防塵防水性能IP67相当(カメラケーブルからカメラヘッド部まで)/IP54相当(本体部)
焦点距離(mm)50
画面仕様TFTカラー
内視鏡のカメラケーブルです。
用途自動車や機械内部の保守点検、配管内部の点検、空調設備などの内部点検
IES-55専用の先端側視用ミラーです。
用途自動車や機械内部の保守点検。
配管内部の点検。
空調設備などの内部点検。
トラスコ品番754-5975
材質アルミ
サイズ16×Φ6mm
質量(g)1.8
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
IES-55専用の先端ツールです。
パイプ内挿入が容易になる先端ボールです。
用途自動車や機械内部の保守点検。
配管内部の点検。
空調設備などの内部点検。
トラスコ品番754-5967
材質アルミ
サイズ8×Φ10mm
質量(g)2.7
1個
¥549
税込¥604
翌々日出荷
IES-120専用の先端ツールです。
用途自動車や機械内部の保守点検。配管内部の点検。空調設備などの内部点検。
関連キーワード