7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールステンレス製 お手持ちのチルトホルダーに装着するだけでプリズム高10cmをキープ(10cm石突) プリズムの脱落防止用リング付 (PT-5)
用途プリズム用ピンポールの石突に。 材質ステンレス ねじ径(Φmm)(上部)6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2WAY石突 地面ではスパイクでしっかり固定、床面ではゴム脚でキズをつけません。
用途墨出し用エレベーター三脚 各種墨出し、設備工事での位置決めに 全長(mm)1735 全縮(mm)595 仕様エレベーター昇降幅:300mm取付ネジ径:5/8インチ脚頭サイズ:Φ55mm トラスコ品番472-2868 質量(kg)1.6
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

目盛付だからプリズム高が一目でわかります。 110gの超軽量設計。 特殊形状のアルミ形材を使用しており、精度・耐久性が抜群です。
仕様Φ9mm、(ケース付) MINI-2000とST-5型により効果的 トラスコ品番807-2483 セット内容ケース 材質本体:アルミ、石突部:ステンレス 質量(g)110
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

・開脚角度が大きく抜群の安定感。・三脚のプロフェッショナルメーカー『SLIK』別注三脚 (日本製)。・エレベーター機構にクランク式を採用、取付機器の高さの微調整が可能。・荷重による三脚のねじれ軽減や、開脚の制限のある狭い場所で、より安定した設置が可能。・ナット式を採用することで、手袋着用時でも回しやすく、現場での作業効率がアップ。・不安定な設置面でも、しっかり固定ができる可変タイプの石突スパイクを標準搭載。・【標準付属品】本体・専用収納ケース・水準器(RS-40B)
用途・耐荷重20Kgでレーザースキャナーに最適。・レーザー墨出器にも使用可能 全長(mm)1650 質量(kg)2.9 接続ねじ5/8インチ 最大積載量(kg)20 使用時寸法(mm)(約)最大:1390/全縮:675 全縮(mm)835 昇降幅(mm)265 径(mm)脚頭形状:平面Φ69
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

精密測量に最適、良質な木材・強固な石突を採用。温度変化による狂いが少なく、安定感が抜群
全長1790mm 質量(kg)7.8 内径(Φmm)脚頭:68 外径(Φmm)脚頭:160 全縮(mm)1100 脚頭形状平面
1本
32,980 税込36,278
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 2WAY石突を採用 (ELT-310S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに 全長(mm)3180 質量(kg)8 接続ねじ(inch)5/8 外径(Φmm)脚頭:145 全縮(mm)1325 昇降幅(mm)エレベーター/2段目:620、1段目:560 脚頭形状平面
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ねじれ剛性を強化した角型パイプ スムーズな回転ハンドルで昇降可能 微調整がしやすい昇降幅目盛 強固な石突 (ELT-150S) 定心桿5/8インチ 円形気泡管付 転倒防止ワイヤー付
用途回転レーザーレベルとマシンコントロールを使用した勾配施工やレーザースキャナーに 全長(mm)1560 質量(kg)6 接続ねじ(inch)5/8 外径(Φmm)脚頭:145 全縮(mm)925 昇降幅(mm)エレベーター:300 脚頭形状平面
1台
39,980 税込43,978
7日以内出荷