液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
仕様容器保護等級IP54(電池BOX除く)
トラスコ品番410-6610
材質アルミ合金
長さ(mm)164
厚さ(mm)32
高さ(mm)60
質量(g)360
電源単4乾電池×3本(付属)
最小表示0.1°
検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向99.9%)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
付属品テスト用単4乾電池×2本
トラスコ品番754-5941
寸法(mm)416×50×21
質量(g)280
使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと)
電源単4アルカリ乾電池×2本
最小表示0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示)
連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時)
使用湿度範囲85%以下(結露なきこと)
オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約5分
検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2°
保管温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと)
バックライト有(30秒後自動消灯)
検出角度範囲(°)360(4方向90)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
関連キーワード