3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
付属品テスト用単4乾電池×2本 トラスコ品番754-5941 寸法(mm)416×50×21 質量(g)280 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池×2本 最小表示0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示) 連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 使用湿度範囲85%以下(結露なきこと) オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約5分 検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2° 保管温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと) バックライト有(30秒後自動消灯) 検出角度範囲(°)360(4方向90)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

液晶表示部が独立して回転(180°)します。液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)。測定面はパイプの上でも設置しやすいV字カット&マグネット付です。
用途水平、平行、傾斜測定に。柱、組木の水平・垂直の管理に。配管などの勾配の管理に。産業アーム等、機械の角度管理。精密機器等の設置時の水平、垂直の管理。内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理 付属品収納ソフトケース、テスト用単4アルカリ乾電池3本 トラスコ品番208-3417 材質アルミ合金 長さ(mm)305 厚さ(mm)32 測定範囲360°(4方向90°および4方向100%) 高さ(mm)59 電源単4乾電池×3本(付属) 最小表示0.1° 精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1° それ以外±0.2° 保護等級IP54相当 マグネット レーザー635mm赤色半導体、出力1mW以下JISクラス2 検出角度範囲(°)360(4方向90および4方向100%)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

ブルドーザーなどの重機の排土板に取付けて、回転レーザーレベルと組み合わせて使用することにより施工高さを管理でき、さらに左右・上下の傾斜を高輝度LEDインジケータで表示させることにより高精度な施工が可能です。 オプションのリモートディスプレイRD-3Dを使用すれば無線接続にて重機運転席で各インジケータを確認できます。
用途土木作業、ブルドーザー等の重機を使用しての土地の整地、床堀などの作業に 仕様【RD-3D(オプション)との無線接続範囲】約25m トラスコ品番785-3785 適合機種STS-H600、STS-V600、SLH-600 セット内容収納ケース、専用充電器、バッテリーケーブル 厚さ(mm)116 質量(kg)4.3 電源Ni-MH充電池 接続方法クランプ式またはマグネット式(購入時にどちらか選択) 保護等級IP66相当 縦(mm)380 横(mm)143 受光精度±5mm 検出角度範囲(°)360 検出幅(mm)250 受光距離(m)半径約200
1セット
219,800 税込241,780
翌々日出荷