「距離測定器 車輪」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
信頼のデジタル表示です。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等
車輪径(Φmm)160
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
防じん・防水IP54相当で急な雨や現場のホコリなどから本体を保護します。バックライト付液晶表示で夜間でも数値読み取りが容易です。測定値が表示される液晶画面が手元にあるので、数値の確認が容易です。最大5件のメモリー機能を搭載しています。はね上げ式自立スタンド付です。収納ナイロンケース付です。
用途各種建築土木工事や見積、保険調査やスポーツ等。特に防塵防水機能により作業場を選びません。
測定範囲5cm~99999.9m
車輪径(Φmm)190
全長(mm)725~1017
仕様防塵防水IP54相当
トラスコ品番385-7263
質量(kg)1.1
電源単4アルカリ乾電池×3本(付属)
表示桁数6
測定誤差±0.5%
オートパワーオフ最後に操作又は静止後約5分
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード