5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ16mmまで)
トラスコ品番807-2465 寸法(mm)136×350 質量(g)950 取付寸法5/8インチ 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

桟木(横木)、水平なH型鋼、L型鋼、C型鋼などに取付可能(厚さ9mmまで)
トラスコ品番807-2630 サイズ170×320mm 質量(g)460 取付ネジ径5/8インチ 昇降幅(mm)エレベーター昇降幅:210
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

室内高所での墨出し、軽天レベル出しに 内装工事、設備工事、各仕上げ工事に 延長ポールを使用し、最大伸長約3m
取付ネジ径5/8インチ トラスコ品番807-2629 セット内容三脚本体、延長ポール53.5cm×2本、脚頭アタッチメント、キャリーバック 全長(mm)2070(延長ポール×1本接続時:2605/延長ポール×2本接続時:3140) 質量(kg)3.56(延長ポール×2本接続時:4.25) 全縮(mm)750 昇降幅(mm)388(エレベーター) 脚頭形状54mmΦ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

赤色レーザーに比べて5倍明るい(メーカー比)グリーンレーザーを採用しました。ワンランク上の防じん防水仕様(IP66相当)です。360°ほとんど切れ目のないレーザーを照射します。水平垂直大矩(90°)の測定が可能です。振動による測量ミスを防ぐセーフティーモード付です。三脚はSTS-OLをご使用下さい。
用途建築、測量。屋内屋外の墨出作業全般内装工事軽天の設置板張りなど。 付属品レーザーレベル、受光器、リモコン トラスコ品番456-6106 質量(kg)2 電源単2アルカリ乾電池×4本(付属) 精度±10秒 保護等級IP66相当 自動補正範囲±5° 縦(mm)188 横(mm)178
1台
219,800 税込241,780
翌日出荷

測量機器を脚頭上でスライドさせることができます。角型アルミフレームを採用することにより剛性を強化しています。
用途軽天作業の水平出し等、高い位置での回転レーザーレベルやレーザー墨出器の据え付けに。 材質アルミ合金 ねじ径(inch)5/8
1本
35,980 税込39,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)