2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理 建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に バックライト機能付 反転する液晶表示 測定面マグネット付
付属品テスト用単4乾電池×2本 トラスコ品番754-5941 寸法(mm)416×50×21 質量(g)280 使用温度範囲(℃)0~+50(結露なきこと) 電源単4アルカリ乾電池×2本 最小表示0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示) 連続使用時間(時間)約100(アルカリ乾電池使用時) 使用湿度範囲85%以下(結露なきこと) オートパワーオフ有 最後に操作又は静止後約5分 検出精度0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2° 保管温度範囲(℃)-10~+50(結露なきこと) バックライト有(30秒後自動消灯) 検出角度範囲(°)360(4方向90)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

軽量・高精度のオールアルミ製 ワンタッチ固定の2m2段伸縮式 水準器付と水準器無の4タイプ、どちらも専用ケース入り
接続ねじ(inch)5/8 外径×内径(Φmm)30×25 全縮(mm)1180 タイプグリップ式ワンタッチロック
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)