商品豆知識
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはホワイトコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):28.2dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25
質量(g)ファン:175
本体質量(g)525(ファン含まず)
最大静圧(mmH2O)2.21
風量(最大)68.9CFM
回転数(最大)2000±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず)
ファン搭載:TL-S12W-S
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプはダークコーティングで仕上げており、本体との統一感がPC内部をより演出します。 奥行48mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 ヒートシンクを後方にオフセットすることにより、メモリとの干渉を回避します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 デュアルサイドリングとブレードにLEDを搭載したTL-S12-Sファンが静音動作を保ちながら最適なパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):28.2dB(A)
寸法(mm)ヒートパイプ:6径×4本、ファン:120×120×25
質量(g)ファン:175
本体質量(g)525(ファン含まず)
最大静圧(mmH2O)2.21
風量(最大)68.9CFM
回転数(最大)2000±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W48×H156(ファン含まず)
ファン搭載:TL-S12-S
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、6mmヒートパイプを使用して大きなヒートシンクを搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 6mmヒートパイプを2本使用して、74mmもの高さのヒートシンクとなっています。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
仕様●ヒートパイプ:6mm径×2本●フィン:T 0.4mm/Gap 1.8mm●フィン枚数:33枚
サイズW24×H74×D86mm
質量(g)90
保証期間1年
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
92mmファン搭載のロープロファイルCPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高36mmと15mmのスリムファン構成よりMini-ITXやSFFシステムに最適な設計になっています。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2700rpmのTL-9015ファンを標準装備しております。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
仕様電流値:0.18(A)
適合ノイズ(最大):22.4dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×15
本体質量(g)360(ファン含まず)
最大静圧(mmH2O)1.33
風量(最大)42.58CFM
回転数(最大)2700±10%rpm
本体サイズ(mm)D94.5×W95×H21(ファン含まず)
ファン搭載:TL-9015
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
高さ118mmのコンパクトなタワーデザインの92mmファン搭載サイドフロー型CPUクーラーです。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 ヒートパイプの突起が見えない、より洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2200rpmのTL-P9シリーズファンを標準装備しております。 新設計のTheramalright SS2クーラーマウントシステムにより取り付けが容易になりました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):23.85dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×25
質量(g)ファン:175
本体質量(g)360(ファン含まず)
最大静圧(mmH2O)1.98
風量(最大)32.77CFM
回転数(最大)2200±10%rpm
本体サイズ(mm)D94×W52×H118(ファン含まず)
ファン搭載:TL-P9
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
120mmファン搭載のトップフロー型CPUクーラーです。 銅製ベースプレートと6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 重力による性能の影響を受けた6本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2000rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 付属のファンクリップにより、25mm厚または15mm厚ファンのサポートします。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
適合ノイズ(最大):27.7dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×6本、ファン:120×120×25
質量(g)ファン:175
本体質量(g)490(ファン含まず)
最大静圧(mmH2O)2.87
風量(最大)72.37CFM
回転数(最大)2000±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W108×H74.8(ファン含まず)
ファン搭載:TL-E12
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、6mmヒートパイプを使用して大きなヒートシンクを搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
仕様●ヒートパイプ:6mm径●フィン:T 0.4mm/Gap 1.8mm●フィン枚数:32枚
サイズW24×H47~48×D79mm
質量(g)80
保証期間1年
1個
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
シングルタワーヒートシンクCPUクーラー「Burst Assassin 120」シリーズの液晶搭載モデルです。 高さは僅か156mmのシングルタワーヒートシンクに120mmの冷却ファンを2基搭載しました。 全高を156mmに抑えることで、多くのPCケースに対応しています。 6mmヒートパイプ6本とニッケルコーティングされた純銅製のベースプレートで、効率よく熱をヒートシンクに移動させ高い冷却性能を実現しました。 第4世代AGHPヒートパイプテクノロジーとスーパースケールラジエーターフィンによる高い冷却性能により、DTPC 245Wを実現しています。 2.4インチのIPS液晶はUSBを通してPCへ接続され、管理ソフト「TRCC」で画面のパターン選択や表示したいステータスを選ぶことが可能です。 丸いスクリーンと比較して、自然な視覚的な利点と調和のとれたスタイルを持っています。 LCD搭載天板はマグネット式で、簡単に取り外しが可能です。 LGA1851および、AM5という最新CPUソケットに対応します。
適合ノイズ:25.6 dBA(最大)
寸法(mm)ヒート:6径×6本
ベアリングS-FDB
最大静圧(mmH2O)1.53
液晶サイズ2.4インチ
回転数1500RPM±10%(最大)
本体サイズ(mm)124×156×103(付属ファン含む)
コネクタファン:PWM 4ピン
サイズ(mm)付属ファン:120×120×25
素材銅ベース:C1100純銅ニッケルメッキ
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25
色シルバー
質量(g)ファン:120
本体質量(g)630(ファン含まず)
風量(最大)66.17CFM
回転数(最大)1550±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25
色ヒートシンク:シルバー
質量(g)ファン:120
本体質量(g)630(ファン含まず)
風量(最大)66.17CFM
回転数(最大)1550±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)
ファン搭載:TL-C12C
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
M.2 SSD用のヒートシンクです。 通常のプレート状のヒートシンクと違い、5mmヒートパイプを4本使用し、さらに大きなヒートシンクの中に冷却ファン搭載した、より強力にM.2 SSDを冷やしたい人向けのハイエンドなヒートシンクです。 幅はM.2の幅からはみ出していないので、他の拡張スロットに干渉しないようになっています。 より強力な冷却を求めるエンスージアスト向けのアイテムと言えるでしょう。
仕様●ヒートシンクサイズ:W23.7×H43.8×D90.3mm●ヒートパイプ:5mm径×4本●ファンサイズ:30×30×10mm
質量(g)95
回転数3500~6500RPM±10%
保証期間1年
コネクタPWM 4ピン
Intel LGA1700プラットフォームに対応し、厚さ15mmの120mm冷却ファンの採用しつつも高さ67mmに抑えているトップフロー型CPUクーラーです。 ベースプレートはニッケルメッキを施したC1100銅製です。 大型のヒートシンクを6mm×6本のヒートパイプで銅製のベーププレートに接続し、CPUからの発熱を高効率でヒートシンク伝え放熱します。 Mini-ITXマザーボードなどでメモリとの干渉を避けつつ、バックプレート側にも干渉しないようにベストな高さとなっております。 高さの厳しい薄型ケースや小型ケースなどで、高い冷却性能を求めてる方にうってつけの製品と言えるでしょう。 高性能グリス「TF7」を標準で付属しました。
仕様●ヒートシンクサイズ:W120×H52×D123.5mm●ヒートパイプ:6mm径×6本●ファンサイズ:120×120×15mm●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):LGA 115X/2011(-3)/2066/1200/1700●搭載ファン:TL-D14●静圧(最大):1.24mm H2O●風量(最大):52CFM
質量(g)490(ファン含まず)、ファン:115
回転数(最大)1500RPM±10%
ノイズレベル24.1dBA
1個
¥10,390
税込¥11,429
5日以内出荷
関連キーワード