「エアー 吸い上げ」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
92mmファン搭載のロープロファイルCPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高36mmと15mmのスリムファン構成よりMini-ITXやSFFシステムに最適な設計になっています。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2700rpmのTL-9015ファンを標準装備しております。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
仕様電流値:0.18(A)
適合ノイズ(最大):22.4dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:92×92×15
本体質量(g)360(ファン含まず)
最大静圧(mmH2O)1.33
風量(最大)42.58CFM
回転数(最大)2700±10%rpm
本体サイズ(mm)D94.5×W95×H21(ファン含まず)
ファン搭載:TL-9015
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
120mmファン搭載のトップフロー型CPUクーラーです。 銅製ベースプレートと6mm径×6本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 重力による性能の影響を受けた6本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数2000rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 付属のファンクリップにより、25mm厚または15mm厚ファンのサポートします。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の6年間長期保証です。
適合ノイズ(最大):27.7dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×6本、ファン:120×120×25
質量(g)ファン:175
本体質量(g)490(ファン含まず)
最大静圧(mmH2O)2.87
風量(最大)72.37CFM
回転数(最大)2000±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W108×H74.8(ファン含まず)
ファン搭載:TL-E12
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851/2011/2066
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25
色ヒートシンク:シルバー
質量(g)ファン:120
本体質量(g)630(ファン含まず)
風量(最大)66.17CFM
回転数(最大)1550±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)
ファン搭載:TL-C12C
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
「Thermalright」のニュージェネレーションシリーズで、ARGB120mmファン搭載のサイドフロー型CPUクーラーです。 6mm径×4本のヒートパイプがCPUの発熱を直接吸い上げます。 高さを抑えた全高148mm設計により多くのATXケースとの互換性が向上しました。 行46mmのスリムヒートシンクが、フィンの熱を素早く効率的に排気します。 重力による性能の影響を受けた4本のAGHPテクノロジーヒートパイプは、あらゆる取り付け方向で優れた冷却性能を発揮します。 PCケース内にて、シルバーのヒートシンクカラーが目立たない洗練されたトップカバーデザインを採用しました。 エアフローと静圧のバランスが取れた最大回転数1550rpmのTL-C12Cシリーズファンを標準装備しております。 マウンティングプレートはシンプルにIntelとAMDの両プラットフォーム間の部品を共通化しました。 Intel・AMDのユニバーサル対応です。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。 安心の3年保証です。
適合ノイズ(最大):25.6dB(A)
寸法(mm)ヒート:6径×4本、ファン:120×120×25
色シルバー
質量(g)ファン:120
本体質量(g)630(ファン含まず)
風量(最大)66.17CFM
回転数(最大)1550±10%rpm
本体サイズ(mm)D120×W48×H148(ファン含まず)
ソケット(AMD)AM4/AM5、(Intel)LGA 115X/1200/1700/1851
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード