「ATXケース」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
SSUPD社製PCケース「Meshroom S」のアセンブリに不可欠なコンポーネントであるライザー ケーブルです。 ATXマザーボードとの互換性を考慮して設計されており、15L未満の容積ケースでも高効率システムを実現できます。 さまざまな構成に合わせてさまざまな長さが用意されているため、GPU サイズやマザーボードの寸法に関係なく、柔軟性とプレイアビリティが保証されます。 ミドルタワーからミニITXケースへの移行がシームレスかつストレスフリーになり、スペースを節約し、利便性が向上しました。 シールド付き高速ワイヤ、専用電源線、金メッキ接点、耐久性と柔軟性に優れた設計により、EMI干渉、クラッシュ、フレームドロップのない真のPCIe 4.0パフォーマンスを体験してください。
仕様PCI-Expressバージョン:PCI-Express 4.0 X16
保証期間1年間
フロント、トップや左右のパネルは全てフルメッシュ構造で、コンパクトながらも拡張性が高くハイエンドな GPU もサポートできる画期的なケースです。 フロントに最大で140mmが2基、サイドファンブラケットを使用することでさらに最大140mmを2基、合計で4基の冷却ファンが搭載可能です。 マザーボードトレイは仕切りとしての機能も備えており、CPUスペースとVGAスペースを分割し、最大4スロット分の厚さのVGAを搭載することが可能です。 新開発の着脱式ブラケットにより、280mmのラジエーターを最大2基搭載可能で、究極の冷却性を実現します。 別途オプションの PCIe X16 ライザーカードを使用することでATX マザーボード、またはM-ATXマザーボードに対応しますので、コンパクトケースで究極の拡張性を実現します。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大7●ドライブベイ(3.5インチ):最大2(2.5インチと排他仕様)●ファンサポート(サイド):120mm×2 or 140mm×2●ファンサポート(トップ):120mm or 140mm(15mm厚)●ファンサポート(フロント):120mm×2 or 140mm×2●ラジエーターサポート(サイド):120/140/240/280mm●ラジエーターサポート(フロント):120/140/240/280mm
材質スチール
ケース形状タワー
質量(kg)3.2
サイズW167×H362×D247mm
I/OポートUSB 3.0、Type-C 3.1 Gen 2
対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX、ATX、Micro-ATX
フルメッシュ構造ケース「MESHROOM S」を横置き型にしてレイアウトを変更することでライザケーブルを使用せず3.4スロットの大型VGAもサポートしたフルメッシュ構造のコンパクトケースです。 先代の「MESHLICIOUS」に比べ、さらに拡張性が向上し、ライザーケーブルを使用せず最大3.4スロットのGPUにも対応します。 コンパクトなケースながら最大で3.4スロットまでの大型VGAをサポート。 VGAの長さも325mmまで、幅も136mmまで対応します。 最大で奥行き150mmのATX電源も搭載が可能でシステム構成に合わせて柔軟な対応が可能です。 フロント、両サイド、トップ、ボトム、リアと全てにおいてメッシュ構造なので、非常に通気性が良く、冷却性に優れているケースです。 レイアウトを見直すことでより広い空間を確保し、コンパクトPCケースながらもCPUクーラーの高さは142mmまで対応します。 水冷も最大240mmラジエーターを2基搭載可能となっており、カスタム水冷PCとしてもオススメのケースとなっております。 フルメッシュ構造で拡張性の高い小型ケースを待ち望んでいたユーザーに朗報と言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大6●ドライブベイ(3.5インチ):最大3●ファンサポート(フロント):120mm or 140mm●ファンサポート(リア):80mm or 92mm●ファンサポート(右サイド):80mm or 92mm●ファンサポート(左サイド):120mm or 140mm●ラジエーターサポート(ボトム):240/280mm●ラジエーターサポート(左サイド):120/140/240/280mm
材質スチール
ケース形状タワー
質量(kg)3.2
色ブラック
サイズW167×H363×D247mm
対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
1個
¥22,390
税込¥24,629
5日以内出荷
フルメッシュ構造ケース「MESHROOM S」を横置き型にしてレイアウトを変更することでライザケーブルを使用せず3.4スロットの大型VGAもサポートしたフルメッシュ構造のコンパクトケースです。 先代の「MESHLICIOUS」に比べ、さらに拡張性が向上し、ライザーケーブルを使用せず最大3.4スロットのGPUにも対応します。 コンパクトなケースながら最大で3.4スロットまでの大型VGAをサポート。 VGAの長さも325mmまで、幅も136mmまで対応します。 最大で奥行き150mmのATX電源も搭載が可能でシステム構成に合わせて柔軟な対応が可能です。 フロント、両サイド、トップ、ボトム、リアと全てにおいてメッシュ構造なので、非常に通気性が良く、冷却性に優れているケースです。 レイアウトを見直すことでより広い空間を確保し、コンパクトPCケースながらもCPUクーラーの高さは142mmまで対応します。 水冷も最大240mmラジエーターを2基搭載可能となっており、カスタム水冷PCとしてもオススメのケースとなっております。 フルメッシュ構造で拡張性の高い小型ケースを待ち望んでいたユーザーに朗報と言えるでしょう。
仕様●ドライブベイ(2.5インチ):最大6●ドライブベイ(3.5インチ):最大3●ファンサポート(フロント):120mm or 140mm●ファンサポート(リア):80mm or 92mm●ファンサポート(右サイド):80mm or 92mm●ファンサポート(左サイド):120mm or 140mm●ラジエーターサポート(ボトム):240/280mm●ラジエーターサポート(左サイド):120/140/240/280mm
材質スチール
質量(kg)3.2
サイズW167×H363×D247mm
対応マザーボードMini-ITX、Mini-DTX
関連キーワード