「抵抗 10k 3w」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
電源(V)DC12-30
消費電力(W)3以下
制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加
入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)
入力信号測温
表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
消費電力(W)3以下
機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定
入力信号1点
表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可
計測精度±0.1%FS+1digit
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
消費電力(W)3以下
入力点数1
機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定
表示器数値表示:表示範囲/-199999~999999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]
入力周波数(Hz)0.0006- 1.0M
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可
耐電圧(V)電源/その他の入出力- 各端子間 DC500 1分間
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
電源(V)DC12-30
消費電力(W)3以下
制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加
入力信号熱電対
表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
消費電力(W)3以下
電源乾電池/ACアダプタ
入力点数1点
機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式]
入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可
耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間
入力コネクタBNCX2
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω
電源(V)DC12-30
消費電力(W)3以下
動作方式ΔΣ積分方式
制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加
分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)
入力信号サーミスタ
測定レンジ40kΩ
表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA
出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可
耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
電源(V)DC12-30
消費電力(W)3以下
計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定
入力点数1点
分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)
機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)
入力信号CAN
表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃
使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)
負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下
通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力
出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可
通信規格CAN2.0B
耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間
入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタ
USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
関連キーワード