11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力 / アナログ出力 / 電源入力 / 筐体●アナログ:1パルス応答●ゼロ表示:リーディングゼロサプレス 電源(V)AC100-240 表示更新:0.3s 入力方式単相 表示桁数6桁(周波数表示桁) 表示器16×2文字ドットキャラクタLCD (LEDバックライト照光) 表示精度±100ppm/℃ ±1Digit@23℃(周波数表示精度) 使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事) 表示単位Hz / rpm 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷

入力方式単相/2相信号 機能スケーリング:任意のレートを1パルスに対して設定可能 表示器数値表示:瞬時表示 上段6桁 7 セグメントLED 文字高14.2mm/積算表示 下段8桁 7 セグメントLED 文字高10.16mm 使用温湿度範囲0 ℃~+ 40 ℃ /85%HR 以下(但し、結露無き事) 消費電力(VA)AC 電源仕様8以下・DC 電源仕様6以下 保存温度範囲(℃)- 20 ~+ 70 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W)3以下 機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定 入力信号1点 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可 計測精度±0.1%FS+1digit USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)ユニバーサル速度計 速度計
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡 入力点数1点 機能スケーリング:レイトマチックTM 入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信 表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm 使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA)8以下 入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号) 保存温度範囲(℃)-20~+70 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事 測定分解能26ns
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

パネルサイズ24×48、表示5桁、USB-typeCでの通信機能標準装備(無償専用ソフトLINKSHIP導入で設定変更やロギングが簡単に行えます)
電源電圧(V)DC+7~+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5) 表示桁数5 タイプ前面USB(TYPE-C) チャンネル数1CH リニアライズ方式無し 適合板厚(mm)盤:0.5~9 パネルカット寸法(mm)22.2+0.30×45.0+0.60 使用環境温度(℃)-10~+50 入力信号1点/直流電流信号 計測精度±0.1%FS+1digit サンプリング速度8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定) 動作方式ΔΣ積分方式 入力ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFF ホールド現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定 機能ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM) 表示器7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能 表示範囲-19999 ~ 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレス インジケータ1点、電源/ホールドより選択 小数点設定位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ ~ 4:□.□□□□ 表示更新時間0.3秒(0.1~9.9秒の範囲で設定可能) 通信方式USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps) 通信機能設定値の書込・読込/測定値連続出力 使用温湿度範囲40ms~9999 .9ms、 1ms単位で設定可 消費電力(W)3以下 耐電圧(V)電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間 質量(g)約60 入力種類直流電圧 仕様ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1~99、表示移動平均回数:1回(1~9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力
1台
16,980 税込18,678
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 熱電対計
電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 入力信号熱電対 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)3以下 電源乾電池/ACアダプタ 入力点数1点 機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] 入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタBNCX2 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
139,800 税込153,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式) 入力信号測温 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷) 出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー) 制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡)L レベル幅 2ms 以上で入力 設定方式コンパレータ出力部:プログラムモードにて設定、プッシュスイッチ 機能スケーリング:6 桁と小数点位置で1パルスあたりの表示値を設定※ プログラムモードにて設定 表示器数値表示/6桁:セグメントLED 文字高14.2mm 使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事) 消費電力(VA)8以下 保存温度範囲(℃)-20~+70 雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
1台
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター CAN変換器
電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定 入力点数1点 分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上) 機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力) 入力信号CAN 表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 通信規格CAN2.0B 耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタ USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω 電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 動作方式ΔΣ積分方式 制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上) 入力信号サーミスタ 測定レンジ40kΩ 表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA 出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)