ユニバーサル速度計 速度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)15日以内出荷
定格コンパレータ出力:DC350V 80mA max (抵抗負荷)AC240V 80mA max (抵抗負荷)出力形態コンパレータ出力部:絶縁型無接点出力 (フォトモスリレー)制御入力:後部端子より入力 (GND 端子と短絡入力点数1点機能スケーリング:レイトマチックTM入力信号1-ロジック入力 入力レベル : Hレベル 4V 以上、 Lレベル 1V 以下 2-ゼロクロス入力 入力感度±40mV 以上の交流信表示器数値表示/6桁:7セグメント LED 文字高 14.2mm使用温湿度範囲0℃~+40℃/85%RH 以下 (但し、結露無き事)消費電力(VA)8以下入力周波数(Hz)0.0006~4M(単相信号) / 0.0006~1M(A/B 相信号)保存温度範囲(℃)-20~+70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事測定分解能26ns
デジタルパネルメーター 瞬時積算計COCO RESEARCH(ココリサーチ)15日以内出荷
入力方式単相/2相信号機能スケーリング:任意のレートを1パルスに対して設定可能表示器数値表示:瞬時表示 上段6桁 7 セグメントLED 文字高14.2mm/積算表示 下段8桁 7 セグメントLED 文字高10.16mm使用温湿度範囲0 ℃~+ 40 ℃ /85%HR 以下(但し、結露無き事)消費電力(VA)AC 電源仕様8以下・DC 電源仕様6以下保存温度範囲(℃)- 20 ~+ 70雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
デジタルパネルメーター 直流電圧計COCO RESEARCH(ココリサーチ)15日以内出荷
消費電力(W)3以下機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定入力信号1点表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可計測精度±0.1%FS+1digitUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
EXL24シリーズ直流電流計・USB給電・ロギング・設定COCO RESEARCH(ココリサーチ)18日以内出荷
パネルサイズ24×48、表示5桁、USB-typeCでの通信機能標準装備(無償専用ソフトLINKSHIP導入で設定変更やロギングが簡単に行えます)
電源電圧(V)DC+7~+30 (逆接保護あり、USBホストからの給電:5)表示桁数5タイプ前面USB(TYPE-C)チャンネル数1CHリニアライズ方式無し適合板厚(mm)盤:0.5~9パネルカット寸法(mm)22.2+0.30×45.0+0.60使用環境温度(℃)-10~+50入力信号1点/直流電流信号計測精度±0.1%FS+1digitサンプリング速度8 / 16 / 32 / 64 / 128 / 250 / 860回/秒から選択(オーバーサンプリング周波数 250kHz固定)動作方式ΔΣ積分方式入力ホールド:1点GNDに短絡でON、開放でOFFホールド現在値・最大値・最小値・変動幅最大値より設定機能ローカット:設定値以下の電流値で0判定、設定値記憶:不揮発性メモリ (EEPROM)表示器7seg 5桁(文字高9mm) 赤色、消灯可能表示範囲-19999 ~ 99999、オーバー表示:OL、ゼロ表示:リーディングゼロサプレスインジケータ1点、電源/ホールドより選択小数点設定位置:プログラムモードにて設定、0:□□□□□(小数点なし) 1:□□□□.□ ~ 4:□.□□□□表示更新時間0.3秒(0.1~9.9秒の範囲で設定可能)通信方式USB2.0 (USB仮想COMによるシリアルポート通信 230.4kbps)通信機能設定値の書込・読込/測定値連続出力使用温湿度範囲40ms~9999 .9ms、 1ms単位で設定可消費電力(W)3以下耐電圧(V)電源/電流入力/その他の入出力:各端子間 DC500/1分間質量(g)約60入力種類直流電圧仕様ローパスフィルタ:カットオフ周波数1kHz、移動平均数:1~99、表示移動平均回数:1回(1~9回の範囲で設定可能)、アイソレーション:電源/電流入力/その他の入出力
F/Vコンバータ 解析用COCO RESEARCH(ココリサーチ)20日以内出荷
仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答電源(V)DC12-24測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式)入力方式単相、A/B相メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)18VA以下測定モードSPEED(速度)/⊿F(偏差)/⊿F AUTO(偏差自動追従)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
デジタルパネルメーター 測温抵抗計COCO RESEARCH(ココリサーチ)20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式)入力信号測温表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター 熱電対計COCO RESEARCH(ココリサーチ)20日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加入力信号熱電対表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
F/Vコンバータ 解析用2CHCOCO RESEARCH(ココリサーチ)30日以内出荷
仕様●アイソレーション:センサ電源・信号入力/アナログ出力・デジタル出力/電源入力●アナログ:1パルス応答電源(V)DC12-24測定方式ぺリオマチックTM方式(周期計測方式)入力方式2CH同時計測 単相メモリー設定:8点不揮発性メモリ(EEPROM)使用温湿度範囲0℃ - +40℃/85%RH以下(ただし結露無き事)消費電力(VA)18VA以下測定モードSPEED(速度)/⊿F(偏差)/⊿F AUTO(偏差自動追従)保存温湿度範囲-10℃ - +60℃/85%RH以下(ただし結露無き事)雰囲気使用周囲:腐食性ガス無き事
デジタルパネルメーター サーミスタ温度計COCO RESEARCH(ココリサーチ)30日以内出荷
測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下動作方式ΔΣ積分方式制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)入力信号サーミスタ測定レンジ40kΩ表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
デジタルパネルメーター CAN変換器COCO RESEARCH(ココリサーチ)30日以内出荷
電源(V)DC12-30消費電力(W)3以下計測単位CAN整数データ / 2点間レート から設定入力点数1点分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上)機能データ途絶判定:データ受信が途絶えた場合の判定機能 データ受信間隔1s ~999sまで設定可能。途絶判定を、COM1での警報出力に設定可能(途絶判定時間を経過すると出力)入力信号CAN表示器インジケータ:LED 1個 電源、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露)負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可通信規格CAN2.0B耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間入力コネクタスプリングロック式プラグコネクタ / オプション-M2スクリュー式プラグコネクタUSB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)