5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)3以下 機能ローカット:設定値以下の電圧値で 0 判定 入力信号1点 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、極性表示/逆回転時 -点灯、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間40ms - 9999.9ms 1ms 単位で設定可 計測精度±0.1%FS+1digit USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 入力点数1点 測温抵抗体 Pt100 (3線式) 入力信号測温 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 計測範囲-200℃~850℃ ±0.2% of FS 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

COCO RESEARCH(ココリサーチ)デジタルパネルメーター 熱電対計
電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 入力信号熱電対 表示器数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間40ms - 9999.9ms 2ms 単位で設定可 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消費電力(W)3以下 電源乾電池/ACアダプタ 入力点数1点 機能ローカット:設定値以下の速度で停止判定 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 測定モード速度計 / 周波数計 / 周期計(秒単位のみ) / 積算計 [切替式] 入力周波数(Hz)0.0006 - 1.0M 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 出力更新時間1ms - 9999.9ms 0.1ms 単位で設定可 耐電圧(V)電源/その他の入出力 各端子間 DC500 1分間 入力コネクタBNCX2 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
149,800 税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定範囲0Ω - 40kΩ 最小分解能 1.5Ω 電源(V)DC12-30 消費電力(W)3以下 動作方式ΔΣ積分方式 制御入力応答動作:なし または1点 (型式による) [D2]オプションで2点追加 分解能アナログ出力/出力:16bit(50000以上) 入力信号サーミスタ 測定レンジ40kΩ 表示器インジケータ:LED 1個 電源/制御入力 から設定、数値表示/5桁: 7セグメント LED 文字高 9mm、赤色LED、表示範囲/-19999~99999、オーバー表示/OL、ゼロ表示/リーディングゼロサプレス、表示更新時間/0.3 秒 0.1 - 9.9 秒の範囲で設定可能)、表示精度/20ppm ± 1デジット 23℃ 使用温湿度範囲-10℃~ +50℃ 35~85%RH (非結露) 負荷抵抗アナログ出力:電圧出力-4.7kΩ以上 、電流出力-300Ω以下 通信機能USB:設定値の書込・読込/測定値連続出力 開放電圧(V)3.3 測定電流 50uA 出力更新時間1ms - 9999ms 1ms 単位で設定可 耐電圧(V)電源/サーミスタ入力/その他の入出力 各端子間 DC500 1 分間 USB通信仕様:USB2.0( USB 仮想 COM によるシリアルポート通信 230.4kbps)
1台
74,980 税込82,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)