絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

KIドリル

KIドリルのページです。KIドリルは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースなどの商品を提供しています。現在65件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミーリングドリル KIドリル

    ミーリングドリル

    KIドリル(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本ほか
    当日出荷
    ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
    用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
  • チタンコーティングドリル KIドリル

    チタンコーティングドリル

    KIドリル
    679税込747
    1パック(2本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き! 高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
    用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
  • ブラックプラグ KIドリル

    ブラックプラグ

    KIドリル(2件のレビュー)
    629税込692
    1箱(30本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
  • コンクリートドリル KIドリル

    コンクリートドリル

    KIドリル
    639税込703
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石全長(mm)166使用条件回転+振動
  • G1ブレード KIドリル

    G1ブレード

    KIドリル(2件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1枚
    当日出荷
    インローター刃と同じ特殊電着材を使用! 基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプの切断時にバリが出ず、面取りにも最適! キッチンパネルはささくれず綺麗に切断!
    用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断厚さ(mm)1.5
  • 六角軸チタンコーティングドリル KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル

    KIドリル
    689税込758
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。 ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
    用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転
  • 充電インパクトホールソー KIドリル

    充電インパクトホールソー

    KIドリル
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
    用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
  • SDSツバ付クロスビット KIドリル

    SDSツバ付クロスビット

    KIドリル
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる! 突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工使用条件回転・打撃
  • SDSコアビットボディ KIドリル

    SDSコアビットボディ

    KIドリル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150使用条件回転+振動
  • ブループラグ KIドリル

    ブループラグ

    KIドリル(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    防錆用継手「コア継手」(コア継手用は現在市場にありません)、その他の継手(TS、SVS、CU等)にも対応可能な万能型! ゴムOリング採用により、シールテープ不要!継手の外径と同寸法なので、ボードなど箱抜きが最小で行える! 配管内のエアー抜きが簡単!赤水対策のため開発された各種のコア継手に適合するよう、最適に設計!
    全長(mm)71適合レンチ12mm
  • G1ブレード125N KIドリル

    G1ブレード125N

    KIドリル
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷
    特殊電着剤を使用しています。基盤に無数のダイヤをちりばめて塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。キッチンパネルはささくれず綺麗に切断できます。
    用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。トラスコ品番510-6922穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125刃厚(mm)1.5付属リング穴径(Φmm)20チップ高さ(mm)1.5
  • スパイラルステップドリル KIドリル

    スパイラルステップドリル

    KIドリル
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる! 6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可! 穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応
    用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削シャンク径(Φmm)6.35角
  • 六角軸磁器タイル用ドリル KIドリル

    六角軸磁器タイル用ドリル

    KIドリル
    959税込1,055
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能! 独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
    用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔全長(mm)116適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
  • SDSハーフアダプター KIドリル

    SDSハーフアダプター

    KIドリル(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。 SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。
    全長(mm)480使用条件回転+振動
  • 六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル

    六角軸面取り付ビニールホルソー

    KIドリル
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷
    樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片が詰まらずストレスフリーです。
    用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)76フトコロの深さ(mm)15刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸面取り付ビニールホルソー KIドリル

    六角軸面取り付ビニールホルソー

    KIドリル
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
    用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断材質本体:JIS S45C全長(mm)79有効切削能力(mm)プラスチック:3刃厚(mm)1.5シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
  • 六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm KIドリル

    六角軸チタンコーティングドリル シャンク径6.35mm

    KIドリル
    619税込681特価
    1本
    当日出荷
    ●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
    用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
  • 六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm KIドリル

    六角軸ビニールホルソー シャンク径6.35mm

    KIドリル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。
    用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
  • 打込み棒付Xビット KIドリル

    打込み棒付Xビット

    KIドリル(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現! 打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
    用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート使用条件回転・打撃
  • 六角軸チタンドリル KIドリル

    六角軸チタンドリル

    KIドリル
    619税込681
    1本ほか
    5日以内出荷
    六角軸シャンク(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチ取り付け可能! ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用! ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材への良好な喰い付き
    用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工表面処理チタンコーティング使用条件回転・インパクト
  • 六角軸ツバナシバイメタルホルソー KIドリル

    六角軸ツバナシバイメタルホルソー

    KIドリル
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    充電ドリル対応! 刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! 薄ステンレス板も穴あけ可能!
    用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削有効長(mm)22使用条件回転
  • 超硬チタンホルソー KIドリル

    超硬チタンホルソー

    KIドリル
    3,798税込4,178
    1本
    5日以内出荷から10日以内出荷
    超硬チップの不等分割でビビリを防止! 厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
    用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削有効長(mm)10使用条件回転
  • SDSコアビットセンタードリル KIドリル

    SDSコアビットセンタードリル

    KIドリル
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    SDSコアビット用センタードリル 10mm
  • SDSコアビットSDSシャンク KIドリル

    SDSコアビットSDSシャンク

    KIドリル
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP! 小型軽量化に対応!(600Wタイプ) 22~80Φの口径に威力を発揮! ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
    用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業有効長(mm)150仕様差込:SDSシャンク使用条件回転+振動
  • SDSコアビットシャンク KIドリル

    SDSコアビットシャンク

    KIドリル
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    SDSコアビット用No.2シャンク
  • プラスインローター KIドリル

    プラスインローター

    KIドリル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    ビニールパイプを内面から切断できます。排水口立ち上がりのパイプを床面にツライチ切断・面取り可能です。便器用床フランジ取付塩ビ管も切断・面取り可能です。24時間換気でパイプフードの取付時のパイプを内面から切断可能です。
    トラスコ品番708-8275外径(mm)60
  • 六角軸ビニールホルソーロング KIドリル

    六角軸ビニールホルソーロング

    KIドリル
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    樹脂プルボックスやビニールパイプの貫通の瞬間、切片が落下します。コンパネ12mmを瞬時に穴あけ可能です。切片を簡単に排出できます。切断面の仕上がりが綺麗です。
    用途樹脂プルボックス・コンパネ12mm・エンビパイプVP・フローリング・ベニヤ・石膏ボードに。全長(mm)88刃厚(mm)1.5シャンク径(mm)6.35
  • 打ち込み棒付キャップ30用 KIドリル

    打ち込み棒付キャップ30用

    KIドリル
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    専用キャップになります。
    用途打込み棒キャップ専用。トラスコ品番510-6995全長(mm)76
  • ワンタッチバイメタルホルソー ボディのみ KIドリル

    ワンタッチバイメタルホルソー ボディのみ

    KIドリル
    5,198税込5,718
    1本
    5日以内出荷
    仕様ボディのみ使用条件回転
  • シルバータップ KIドリル

    シルバータップ

    KIドリル
    1,298税込1,428
    1本ほか
    5日以内出荷
    JIS2級と同等以上の精度品!材質にHSS鋼を採用!耐摩耗・高耐久性に優れる! 止り穴加工では炭素鋼・合金鋼および非鉄金属において、切りくずがコイル状に連続する被削材に最適! チャック式なので、電動・手動兼用タイプ!
    使用条件回転
  • プラスインローター KIドリル

    プラスインローター

    KIドリル
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    プラスビットに着脱可能!充電ドリルに簡単取付け!瞬時にビニールパイプを切断!ロングビットにも使用可!(200mm以下) ダイヤモンド刃使用!床面のコンクリートも切断可! ダイヤモンド粒子は特殊コーティング処理を施しており、脱落がなく飛躍的なロングライフを実現! 洗濯機立ち上がり周囲はフローリング、傷つけずに内面から切断!
    切断可能パイプVU40~200、VP40~100まで対応
  • プラスホルソー KIドリル

    プラスホルソー

    KIドリル
    2,198税込2,418
    1本ほか
    5日以内出荷
    充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造! 鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー! ツバなしタイプで、複合的な材料も可能!
    用途ステンレス板(1mmまで)、鋼板、形鋼、鋳物、銅材、アルミニウム、合成樹脂、木材、石膏ボード、合板等の穿孔有効長(mm)30使用条件インパクトドライバー回転
  • 六角軸バイメタルショートホルソー KIドリル

    六角軸バイメタルショートホルソー

    KIドリル
    19,980税込21,978
    1組
    欠品中
    バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
    用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業にセット内容21mm(2本)、27mm(2本)、33mm(2本)使用条件回転・インパクト
  • ワンタッチバイメタルホルソー KIドリル

    ワンタッチバイメタルホルソー

    KIドリル
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!シャンク1本で全サイズ使用可! 65~125Φまで共通で使用可!
    用途エアコン・ダウンライト用穴の穿孔使用条件回転
  • 六角軸磁器タイル用ドリル KIドリル

    六角軸磁器タイル用ドリル

    KIドリル
    9,698税込10,668
    1組(10本)
    5日以内出荷
    六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
    用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石セット内容サイズ(本数):外径3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、4.0mm(1本)、4.3mm(1本)、4.5mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
  • 六角軸コンクリートドリル KIドリル

    六角軸コンクリートドリル

    KIドリル
    8,598税込9,458
    1組(10本)
    5日以内出荷
    六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!刃先のブレやビビリの無い安定した穴あけ!
    用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどセット内容外径3.2mm(1本)、3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、3.8mm(1本)、4.3mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
  • コバルトソー(ゴールド) KIドリル

    コバルトソー(ゴールド)

    KIドリル
    4,898税込5,388
    1パック(10枚)
    5日以内出荷
    刃先の素材にスウェーデン鋼コバルトハイスを選び、3倍の切れ味で耐久性を追求! スピーディーな切断!折れにくさで交換回数減少! 作業効率UP!低コストで万能な切れ味
  • ブレイブカッター125 KIドリル

    ブレイブカッター125

    KIドリル
    5,998税込6,598
    1枚
    5日以内出荷
    厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
    用途アングル、線管、チャンネル銅、ライニング管、デッキプレート、寸切ボルト、丸・角パイプピッチ36刃の厚さ(mm)1.1
  • ブループラグ KIドリル

    ブループラグ

    KIドリル
    36税込40
    1個
    5日以内出荷
    ブループラグ用Oリング
  • ブレイブカッター KIドリル

    ブレイブカッター

    KIドリル
    5,398税込5,938
    1枚
    5日以内出荷
    厚さ1.1mmの超薄刃!耐久力・切れ味が段違いです!
    用途アングル、線管・チャンネル鋼・ライニング管・デッキプレート・寸切りボルト・丸・角パイプ等の切断ピッチ30