ジグソー刃のように色々な形の型抜きができる!穴あけとともに、側面のヤスリ部で引き回し作業・くりぬきができる!
用途バンパーの樹脂・FRPや木質も対応
耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
ドリル先端形状はXRシンニングを全サイズに採用!ポンチ打ちやセンタリングの必要無く、被削材へ良好な喰い付き!
高靱性ハイスにTiNコーティングをしているため、高能率・長寿命!作業能率UP!安定した穴あけ加工!
用途ステンレス鋼・鉄鋼・銅合金・アルミ合金・新建材・合成樹脂・木材等の穴あけ加工
耐久性に優れた高品質のチップ素材を採用し、さらに刃先角度は先端を20°カットして切れ味を重視させています。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・石膏ボード・大理石
全長(mm)166
使用条件回転+振動
1本のSDSハーフアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能。
SDSロングアダプターの半分の長さで、インサート工事等に最適。
全長(mm)480
使用条件回転+振動
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
●プールBOX(樹脂)穴あけ作業に最適です。●塩ビパイプを綺麗に貫通可能です。●ビニール板貫通の瞬間、切片が落下します。●切断面の仕上がりが綺麗です。●切片がホルソーに絡みません。
用途●プールBOX(樹脂)・塩ビパイプ・ビニール板・ベニア板の切断に。
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能。
ドリル先端の形状はXRシンニングを全てのサイズに採用している為、ポンチ打ちやセンタリングの必要がなく、被削材への良好な喰い付きができます。
用途ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工
表面処理チタンコーティング
使用条件回転
内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現!
打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能!
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリート
使用条件回転・打撃
1本
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!
シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削
有効長(mm)45
仕様差込:ストレートシャンク
使用条件回転
各機種の打撃力に最適なチップを装備!穿孔力UP。
より確実な駆動力の伝達を実現!(U字溝の採用により、駆動接触面(60mm)を拡大)
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁の穿孔
使用条件回転+振動
内部コーンアンカー施工下穴専用!アンカーの規格でピタリとはまる!
突き抜けも気にせず間違いのない作業を実現!
打ち込み棒キャップをかぶせるだけで、そのままアンカーの打込みが可能
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの施工
使用条件回転・打撃
超硬チップの不等分割でビビリを防止!厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削
セット内容25mm(1本)、28mm(1本)、32mm(1本)、35mm(1本)、38mm(1本)、50mm(1本)
1セット
¥32,980
税込¥36,278
12日以内出荷
●六角軸シャンクにより充電インパクトドライバーにワンタッチで取り付け可能です。
用途●ステンレス鋼、鉄鋼、銅合金、アルミ合金、新建材、合成樹脂、木材等の穴あけ加工用。
六角軸(6.35mm)により充電インパクトドライバーに取付可能!刃先のブレやビビリの無い安定した穴あけ!
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど
セット内容外径3.2mm(1本)、3.4mm(1本)、3.5mm(2本)、3.8mm(1本)、4.3mm(1本)、4.8mm(1本)、5.0mm(1本)、6.0mm(1本)、6.4mm(1本) 10本組
1組(10本)
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
チタンコーティング採用!耐摩耗性・耐溶着性に優れる!
6.35六角軸は、インパクトドライバーでも使用可!
穴あけ・下穴拡大・修正・面取り、1本で様々な径に対応
用途ステンレス・鉄工・プラスチックの切削
シャンク径(Φmm)6.35角
充電ドリル対応!刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造!
鉄板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー!
薄ステンレス板も穴あけ可能
六角軸シャンク(6.35mm)により充電ドライバーにワンタッチ取付可能!
独自の角度設計による刃先、喰い付きの良い効率的な穴あけ!
用途磁器タイル・タイル・瓦・大理石の穿孔
全長(mm)116
適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)、充電ドリル(9.6V以上)、電気ドリル(400W以下)
1本のSDSロングアダプターで各サイズのSDSプラスビットが装着可能!
今までサイズごとに揃えていた1mもののビットが1本で使用可能になりました。
場所をとらず、経済的です。
全長(mm)880
使用条件回転+振動
1本
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
刃先がX字型に!コンクリートやデッキプレートの穿孔作業に最適
用途モルタル・ブロック・コンクリート・デッキプレート付きコンクリートの穿孔
適合機種軽量ハンマードリル(SDS-plusシャンク)
使用条件回転+振動
これまで専用機でしか使えなかった金属用チップソーを、ディスクグラインダーで安全に使用可!
切断砥石使用時にも、新開発のスパークコントロールシステムが火花の拡散を最小限に抑える!
エネルギーロスの少ない快適な切断を実現!
従来切断時に比べ振動・暴れを抑え、刃物の回転力を効率良く被削材に伝える!
片手での作業も可能!金属用チップソーはもちろん、切断砥石やダイヤモンドカッターを、4”・5”サイズ兼用で使用可!
各メーカーディスクグラインダーにも幅広く対応!
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
樹脂プルボックスの穴あけ後のバリを解決しました。樹脂プルボックスの切断面の仕上がりが綺麗です。切片がホルソーに絡みません。
用途樹脂プルボックス・ビニール板の切断
材質本体:JIS S45C
全長(mm)79
有効切削能力(mm)プラスチック:3
刃厚(mm)1.5
シャンク形状六角軸
シャンク径(mm)6.35
インローター刃と同じ特殊電着材を使用!
基盤に無数のダイヤをちりばめ、塩ビパイプの切断時にバリが出ず、面取りにも最適!
キッチンパネルはささくれず綺麗に切断!
用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断
厚さ(mm)1.5
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業
有効長(mm)150
使用条件回転+振動
超硬チップの不等分割でビビリを防止!厚さ5mm以下の鋼板・ステンレス板に、軽くてスピーディーな穴あけ!
用途ステンレス・鋼板・銅板・プラスチック・ホーローの切削
防塵カバーにより穴あけ時の粉塵をかぶらず楽々穴あけ!
KI独自のエコシャンク採用により、1本のシャンクで全サイズ共通使用可!
用途金属系・サイディング系・木材等の張り天井材への大口径切削作業
仕様差込:ストレートシャンク
刃先の素材はハイス鋼!切れ味抜群!パイプ類等の切断はしなりが良く、作業効率UP!
用途金属と木材の複合材・プラスチック・FRP・軟鋼・アルミニウム・非鉄金属・鋳鉄パイプの切断
パーカッションにより切断抵抗が少ないため、作業効率UP!
小型軽量化に対応!(600Wタイプ)
22~80Φの口径に威力を発揮!
ガイドプレート不要でよりスピードアップ!
用途鉄筋コンクリート・ブロック石材等の切削作業
有効長(mm)150
仕様差込:SDSシャンク
使用条件回転+振動
最高級ダイヤモンド砥石を採用!超硬スポットドリルの研磨が可能!
かんたん操作で精度の高い研磨!常に新品の切れ味!(砥石交換可能)
超硬からハイス鋼(HSS鋼)まで研磨可能!
セット内容本体、ホルダーユニット、コレットΦ8.2mm用、六角レンチ4mm、電源コード
電源(V)単相100
適合ドリル径(mm)8.2
モーター出力(W)180
1台
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出!
シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)
用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削
有効長(mm)45
仕様差込:SDSシャンク
使用条件回転
耐久性に優れた高品質チップ素材を採用!刃先角度は先端を20°カットして切れ味重視!プラスビット・ロングプラスビットにも着脱可能!
これまで3.4・3.5mmなどで有効長が短く届かなかった穴あけ作業が可能に!
穴あけ後もロングプラスビットで瞬時にビス留め可能!狭い作業現場やハシゴを使用しても届かない現場でも作業効率UP
用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
付属品替刃4本
使用条件回転
刃先はコバルトハイス銅を採用!特殊バネ銅のバイメタル構造!
工事ステンレス板・木材・塩ビと広範囲対応の万能型ホルソー!
薄ステンレス板も穴あけ可能!
用途薄ステンレス板(1mm)・鋼板(2mm)・金属サイディング・アルミ板・木材・塩ビの切削
1本
¥699
税込¥769
5日以内出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリがなく、回転・振動でも使用可能です。
用途コンクリート・モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなど
全長(mm)116
使用条件回転・振動・インパクト
バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業!
ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造!
耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現!
断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能!
ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!
用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業
使用条件回転・インパクト
関連キーワード
1
2
次へ