2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【A4 縦型 5段 レターケース】一般的で使いやすい縦型5段タイプです。引出しはオープンタイプなので閉じたまま書類の収納ができます。 【スムーズな引出し】オーストリアにある自社工場で製造を行っています。 モールドのメンテナンスを頻繁に行っているためケースにバリがなく非常にスムーズに開閉ができます。 ストッパー付きで引出しが飛び出しません。 【耐荷重50kg!】本体はパーツを組み合わせるのではなく、つなぎ目のない一体成型で作られています。 50kgの耐荷重があるのでケースの上に物を置いても安心です。
サイズA4 段数5 幅(mm)278 奥行(mm)347 高さ(mm)271 タイプ縦型 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×324×33 引出し組合せ浅型
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フランス エグザコンタの【7分割】A4 マルチパート ハーモニカ ファイルです。拡張式の背表紙で大容量を実現した紙製のファイル。7分割された各部屋に書類を挟み込むだけ。さらにゴム留め式なのでカバンの中でも書類がバラけることはありません。コピー用紙なら最大350枚収納可。内容をタブに書き込みできるので、ファイルを閉じたままでも簡単に書類の識別することができます。カバーはかなりハードなプレミアムプレスボード(425gms)を使用。フランスならではの色鮮やかな本格的な紙製書類ファイルです。紙製ですが長年ご愛用いただけ、愛着のあるファイルに仕上がることをお約束します。環境にやさしいFSC認証紙を使用。フランス製のプレミアファイルです。生産国:フランス製。
用途日常の書類整理からビジネスまで幅広く活用できます。 材質 サイズA4 質量(g)223 縦(mm)320 横(mm)240
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • 書類