Anker PowerPort III 3-Port 65W PodAnker(アンカー)(1件のレビュー)当日出荷
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。
2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)最大出力(W)合計64ポート【出力】USB-C×2/USB-A色ブラック対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)質量(g)約130付属品取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応ポート数3
Anker Nano II 65WAnker(アンカー)(3件のレビュー)当日出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
色ブラックポート数USB-C×1入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A最大出力(W)65対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36質量(g)約112セット内容本体、取扱説明書保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker PowerConfAnker(アンカー)(3件のレビュー)当日出荷
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-Cオーディオ出力3W通信規格Bluetooth 5入力USB-C 5V/2A出力USB-A 5V/2.1A連続通話時間(時間)最大約24色メタリックグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28質量(g)約340セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)RoHS指令(10物質対応)対応
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 1.8mAnker(アンカー)当日出荷
かつてない柔軟性ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64サイズ(cm)約180×1.2×0.6出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりませんデータ転送速度最大480Mbpsケーブル種類シリコン適合用途充電、データ転送
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル 0.9mAnker(アンカー)当日出荷
かつてない柔軟性ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他色クラウドホワイト質量(g)約29出力240W、20V=5A (100W)ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。コネクタ形状Type-C速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません転送速度(Mbps)最大データ:480ケーブル種類シリコン適合用途データ転送、充電
ブレーキフルード DOT-4Kawasaki(23件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~
1本(0.5L)ほか
欠品中
安全上重要なブレーキ液は信頼性の高い純正品をご使用ください。
規格DOT4液色透明危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki(2件のレビュー)欠品中
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ1L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキS4 SG10W-40Kawasaki(12件のレビュー)当日出荷から13日以内出荷
酸化安定性に優れ、酸化劣化による粘度変化を少なくし、安定した出力特性を約束。高い洗浄分散性によりエンジン内部はクリーン。一般走行からスポーツ走行まで幅広い用途に適した粘度「10W-40」
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴強 SM 10W-50Kawasaki(62件のレビュー)欠品中
レースシーンはもちろん、大小さまざまな排気量のエンジン、公道におけるストップ&ゴーの連続運転、高速走行の続くロングツーリングなど、あらゆる走行条件に対応し、エンジンの持つ性能を発揮できる高性能4サイクルエンジンオイルです
用途4サイクルエンジン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
4サイクルオイル カワサキR4 SJ10W-40Kawasaki(43件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
高回転のエンジンでも優れたせん断安定性を誇り、熱安定性、酸化安定性を特に重視したベースオイル。また高温、高回転下で長時間油膜を保持する他、高温洗浄性添加剤を配合しエンジン内部をクリーンに保つ最高級のSJ級オイルです。
用途4サイクルエンジン用種類セミ合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA規格適合品危険物の性状非水溶性
リアショックオイル K2CKawasaki(8件のレビュー)7日以内出荷
KX用リヤクッションオイル
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L純正品番J5002-0008、J45024-0002SAE5W相当危険物の性状非水溶性
カワサキエルフ Vent Vert 冴速 SL 10W-40Kawasaki(18件のレビュー)欠品中
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用種類全化学合成油JASO規格MA
デポジットクリーナー(ガソリン添加剤)Kawasaki(9件のレビュー)9日以内出荷
エンジンの燃焼室、燃料系統の洗浄(4ストロークガソリン車専用)
成分ポリエーテルアミン(EPA)、石油系溶剤使用方法ガソリンタンク容量10L毎に本品を1本注入してください。(目安として、排気量250cc以上400cc未満は本品1本、400cc以上の場合は2本を注入する)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
フォークオイル 00M01Kawasaki13日以内出荷
フォークオイル 00M01(1L) 『00M01』は『KHL15-10/-11』と同等品となります。旧缶と新缶の混合は問題ございません。
用途倒立フォーク用サイズ4L危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4000mL危険物の性状非水溶性
ロングライフクーラントKawasaki(6件のレビュー)8日以内出荷
冬は不凍液、夏は冷却液として四季を通してご使用いただき冷却系統のアルミ・鉄・銅をはじめ、全ての金属に対して優れた防錆、防触効果があります。
色緑危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
スプレーペイントKawasaki(21件のレビュー)当日出荷
主としてオフロードバイクのフレーム塗料剥離部分の防錆用スプレーペイントです。
色ライムグリーン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL純正品番J5012-0005-7F危険物の性状非水溶性