「アンカー usb」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高速充電&同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます(Nexus 5X / 6Pへも充電は可能ですが、急速充電には対応しておりません)。
高い耐久性:高耐久素材を採用し、一般的なケーブルより5倍以上長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。
両面使用可能:USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。
変換タイプオス-オス
長さ(m)0.9
コネクタ形状USB-A オス-USB-C オス
転送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0
対応機種各種Android等のスマートフォン、iPad Pro等のタブレット、MacBook Air等のノートPC
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。
2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A
出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)
最大出力(W)合計64
ポート【出力】USB-C×2/USB-A
色ブラック
対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)
質量(g)約130
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数3
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。
超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。
ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。
高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。
持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです
幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。
※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A
対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10
質量(g)約85
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
ポート数4
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
フルスピード充電テクノロジー: Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostの組み合わせにより、フルスピード充電が可能です(1ポート最大2.4A、合計最大8A)。
安心安全:Ankerの多重保護システムにより、長期間安心してお使いいただけます。
旅行に最適:折りたたみ式プラグを搭載したコンパクトデザイン。また100-240Vの入力に対応しているので、世界中でご利用いただけます。海外旅行にも最適です。
付属品本体、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約145
出力5V/8A(各ポート最大2.4A)
最大出力(W)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×29
対応機種IPhone 13 / 13 Pro / 13 mini / 13 Pro Max / 12 / 12 Pro / 12 mini / 12 Pro Max /11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus, Android各種
入力AC100~240V(50/60Hz)1.1A
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート出力:USB-A×4
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A
最大出力(W)65
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36
質量(g)約112
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
超薄型デザイン:人工衛星等の産業用機械に用いられていた次世代パワー半導体素材「GaN」の採用により、合計最大65Wの高出力ながらAnkerの4ポート急速充電器の中でも最薄レベルの超薄型デザインを実現しました。
USB Power Delivery対応:最新のMacBook Air等のノートPCへ、PD対応のUSB-Cポートから最大45Wの高出力でフルスピード充電が可能です。
4台同時充電:最大45W出力が可能なPowerIQ 3.0対応USB-Cポート1つ、合計最大20W出力のUSB-Aポートを3つ搭載。最新のMacBook Air等のノートPC、タブレット端末といったUSB-C機器1台と、スマートフォンやその他USB機器3台の計4台を同時に充電することができます。
高い互換性:Apple製品やタブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器へ幅広く対応し、合計最大65Wの高出力によるフルスピード充電が可能です。
色ブラック
ポート数USB-A×3、USB-C×1
入力AC100-240V=2A 50-60Hz
出力USB-Cポート:5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aポート:5V/4A(各ポート最大2.4A)
最大出力(W)65
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Samsung Galaxy S10 / S10e / S10+ /S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 9 / Note 8 Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro; LG G7 / V30+ Google Pixel / Pixel 3a / XL / 3 / 2XL / 2 Nexus 5X / 6P Sony XZ2 Premium / XZ3 他 <タブレット> iPad Pro 12.9インチ / iPad Pro 10.5インチ / iPad Pro 11インチ <ノートPC>MacBook Air 13インチ(2018) / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5 Dell XPS 13インチ Lenovo X1 / YOGA730 / E490 / ideapad 720s-13 / THINKPAD X390 Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13 Samsung Notebook9 (950XBE) Xiaomi Air 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×86×18
質量(g)約142
セット内容本体、電源ケーブル(1.5m)、結束バンド、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
超コンパクト設計:壁に挿しても場所を取らない手のひらサイズのUSB急速充電器です。
プラグは折りたたむことができるので、持ち運びにも便利です。
フルスピード充電テクノロジー:Anker独自技術のPowerIQにより、接続された機器を自動で検知し、最速で充電するために必要な最適な電流を供給することで、フルスピードでの充電が可能です。
2台同時に急速充電:2ポートから合計12Wの出力が可能。
タブレット端末であっても2台同時に充電可能です。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)0.5A
出力5V:2.4A(各ポート最大2.4A)
最大出力(W)12
ポート【出力】USB-A×2
色ホワイト
対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro MaxiPhone 1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×33×38
質量(g)約38
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
6つのポートをひとつに:USB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、2つのUSB-Aポート、4K 30Hz対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、USB-Cポートが1つのハブにまとまることで、複数ケーブルの抜き差しの手間がかからなくなります。
USB Power Delivery対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大53Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。
(※12W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は65W、最大出力は53Wです。)
高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。
高画質出力:4K 30Hz 対応のHDMIポートを搭載し、大画面でコンテンツをお楽しみいただけます。
高速イーサネット接続:イーサネットポートより最速1Gbpsでネットワーク回線にアクセスが可能です。
幅広い対応機種:MacBook ProやiPad Proを含むUSB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。
ポートUSB-Cポート, 2×USB-Aポート, 4K 30Hz対応のHDMIポート, 1Gbps対応のイーサネットポート, USB-Cポート
対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・macOS (OS X 10.6以降)・Linux (2.6.14以降)
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約132×23×18
質量(g)約83
付属品トラベルポーチ、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数6
1個
¥4,991
税込¥5,490
当日出荷
1台で2役こなすハイブリッド型:
Anker PowerCore FusionはUSB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせました。それぞれの特徴を活かした万能性の高い製品です。
フルスピード充電技術:
Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、スマートフォンを始め、タブレット端末、GPS搭載機器、ゲーム機やその他USB接続機器へのフルスピード充電を実現します
出張や旅行のお供に:
プラグが折りたため、持ち運びにも便利。クレジットカードとほぼ同じ大きさです。モバイルバッテリーと充電器を両方持ち歩く必要がありません。
高い互換性:
Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeは搭載しておりません)
家の中でも外出先でも:
コンセントからAnker PowerCore Fusion本体とその他の機器を充電できます。始めにお使いの機器を充電し、その後Anker PowerCore Fusion本体の充電を開始します。そのまま持ち出せば外出先であっても、iPhone 11 Proを約1回、その他スマートフォンを1回以上フル充電が可能です。
荷物が半分に:
旅行や出張の時に余分な充電器やケーブルを持ち歩く必要はありません。必要なのではAnker PowerCore Fusionとお使いの機器用の充電ケーブルだけです。
セット内容Anker PowerCore Fusion 5000、Micro USBケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、取扱説明書
寸法(mm)約72×70×31
色ブラック
質量(g)約189
出力AC使用時:5V=2.1A (各ポート最大2.1A) | モバイルバッテリー使用時:5V=3A (各ポート最大3A)
対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S10 / S10+ / S9 / S9+、Google Pixel 5 / 4 / 4a (5G) / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Nexus 6P / 7 他、タブレット端末:iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (第4世代) / iPad mini (第5世代) 他
入力【AC使用時】100-240V=0.5A | 【Micro USB使用時】5V=2.1A
USBポート数3
1個
¥3,264
税込¥3,590
当日出荷
6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約162×79×18
質量(g)約300 (本体のみ)
出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W)
定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
定格電流(A)12 (定格電力1000W)
1個
¥13,627
税込¥14,990
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。
セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約112×76×35
色シルバー
質量(g)約567(本体のみ)
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
USBポート数6
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
コンパクト設計:
一般的な96W以上の充電器と比較して約40%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載で持ち運びにも便利です。
更なる安全性の向上:
従来の多重保護システムに加え、ActiveShieldTM️ 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
充電時間の短縮:
Anker独自技術PowerIQによって更なる高出力への対応に加え、複数の機器への出力を最適に配分する機能を備えています。
セット内容Anker 737 (GaNPrime 120W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約80×43×32
色ブラック
質量(g)約187
出力単ポート利用時 | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W) | USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):合計最大120W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大120W | USB-C (下部) + USB-A:合計最大24W | 3ポート利用時 | 合計最大120W
対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他、Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / Galaxy S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+, Note 20 / 20 Ultra / 10 / 9 / 8 他、タブレット端末:iPad mini 6 / 5 / 4 / iPad Pro / iPad (第9世代) 他、ノートPC:MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 他、その他対応機器:Apple Watch 他
入力100-240V 1.9A 50-60Hz
USBポート数3
1個
¥11,809
税込¥12,990
当日出荷
最大20W出力で、iPhone 15 / 15 Proを急速充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。一辺約27mmの超コンパクトサイズで、重さは単3電池 約1本分のわずか30g。小型軽量デザインに高出力を搭載しました。例えば、わずか15分充電するだけで、最大3.5時間の動画視聴が可能になります。効率的な充電で待ち時間を短縮しましょう。
寸法(mm)約45×27×27 (プラグ部を含む)
質量(g)約30
出力5V=3A / 9V=2.22A
対応機種USB Power Delivery対応 / 20W出力 / USB-C充電器 / 一辺約27mmの超コンパクトサイズ / 単3電池約1本分の質量 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載スマートフォン:iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、- Galaxy S10 / Pixel 5 / iPadなどのタブレット端末 / Apple Watchなど / 他
入力100-240V 0.6A 50-60Hz
1個
¥1,618
税込¥1,780
当日出荷
USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロン素材を使用し、10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高速データ転送:動画、写真、音楽の最大480Mbpsでの高速データ転送を実現しました。
1台で2役こなすハイブリッド型:Anker PowerCore FusionはUSB急速充電器とモバイルバッテリーの利便性を組み合わせました。それぞれの特徴を活かした万能性の高い製品です。
フルスピード充電技術:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、スマートフォンを始め、タブレット端末、GPS搭載機器、ゲーム機やその他USB接続機器へのフルスピード充電を実現します
出張や旅行のお供に:プラグが折りたため、持ち運びにも便利。クレジットカードとほぼ同じ大きさです。モバイルバッテリーと充電器を両方持ち歩く必要がありません。
高い互換性:Anker独自技術のPowerIQとVoltageBoostにより、あらゆるUSB機器にフルスピード充電が可能です。(Qualcomm Quick Chargeは搭載しておりません)
家の中でも外出先でも:コンセントからAnker PowerCore Fusion本体とその他の機器を充電できます。始めにお使いの機器を充電し、その後Anker PowerCore Fusion本体の充電を開始します。そのまま持ち出せば外出先であっても、iPhone 11 Proを約1回、その他スマートフォンを1回以上フル充電が可能です。
荷物が半分に:旅行や出張の時に余分な充電器やケーブルを持ち歩く必要はありません。必要なのではAnker PowerCore Fusionとお使いの機器用の充電ケーブルだけです。
付属品Micro USBケーブル、取扱説明書
色ホワイト
質量(g)約189
出力【AC使用時】5V=2.1A (各ポート最大2.1A) 、【モバイルバッテリー使用時】5V=3A (各ポート最大3A)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×70×31
入力【AC使用時】100-240V=0.5A、【Micro USB使用時】5V=2.1A
入力仕様AC / Micro USB
バッテリー容量(mAh)5000
USBポート数2
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子AC/microUSB
給電端子USB-A
1個
¥3,264
税込¥3,590
当日出荷
急速充電:互換性のあるUSB急速充電器を使用することで、最大100Wの急速充電が可能です。高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:1台のモニターには最大8K、2台のモニターには4Kで映像をお楽しみいただけます。幅広い対応機種:幅広いUSB-C機器にフルスピード充電や高速データ転送、高画質出力が可能です。
セット内容Anker USB-C & USB-C Thunderbolt 4 ケーブル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
色ブラック
質量(g)約31.75
出力(対応)20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約0.7※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状Type-C
対応機種ノートPC- MacBook Pro 2020 16インチ- MacBook Pro (2019/2018/2017/2016) 15インチ- MacBook Pro (2020/2019/2018/2017/2016) 13インチ- MacBook Air 2020/2019/2018- Lenovo IdeaPad 720S 13- Lenovo Yoga 720- Lenovo ThinkPad X1- HP Spectre Folio- Acer SF314- Dell XPS 13 9360- Notebook 9 (950XBE)- 他タブレット端末- IPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代)スマートフォン- Galaxy Note 10+/10/9/8- Galaxy S20/S10+/S10e/S10- Google Pixel 4 / 3- Google Nexus 6P- LG V40-Google Nexus 5X-Lumia 950-One Plus 7-他
寸法(cm)約 70×1.2×0.6
データ転送速度40Gbps
適合用途充電用/データ転送用
1個
¥3,991
税込¥4,390
当日出荷
1台で2役のハイブリッド設計:
USB急速充電器とモバイルバッテリーを兼ね備えたAnker PowerCore Fusionシリーズの最上位モデル。前モデルと比べ約2倍の大容量とiPhone 13を含む様々な機器への急速充電が可能な高出力を両立し、家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。
iPhone 13にも急速充電:
最大20W出力で、iPhone 13シリーズを最速で充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(※iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較)
本体の充電も簡単:
本体の充電にケーブルは不要です。コンセントにさすだけで約4時間で満充電できます。(※充電時間はAnker調べです)
安心の大容量:
モバイルバッテリー&充電器一体型モデルでは最大クラスの約10000mAhの大容量で、iPhone 13 を約2回、Galaxy S20を約2回、Pixel 5を1回以上満充電することができます。外出先でもより長時間お使いいただけるようになりました。
高い安全性:
難燃性素材や温度管理機能などAnker独自の多重保護システムによりあなたとお使いの機器を守ります。
PowerIQ 3.0 (Gen2):
Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、より幅広い機器への急速充電に対応しました。
セット内容Anker PowerCore Fusion 10000、USB-A & USB-C ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約82×82×35
質量(g)約278
出力USB-Aポート:5V=2.4A | USB-Cポート:5V=3A / 9V=2.22A
最大出力(W)最大20W (USB-Cポート単体充電時)|最大15W (2ポート同時充電時)
対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10e / Note10 / Note10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 他、Pixel 5 / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Nexus 6P / 7 他、タブレット端末:iPad mini (第6世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad Pro (11インチ)(第3世代) / iPad Air (第4世代) 他、その他対応機種:Apple Watch 他
入力100-240V 0.7A 50-60Hz
バッテリー容量(mAh)9700
USBポート数2
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。超コンパクト設計:隣り合うUSB-Cポートにも干渉しづらい超コンパクト設計を実現しました。幅広い対応機種:ノートPC、タブレット、スマートフォンなどのUSB-C機器に適応し、USB-A端子を活用できます。安定した高速充電とデータ転送を提供し、確実な接続を保証します。
セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (0.9m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)20V=3A (60W)
対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Galaxy S8 / S8+ / S9 / S10 / S10+ / S10e- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro / P30 / P30 Pro
データ転送速度最大480Mbps
1個
¥908
税込¥999
当日出荷
3台まとめてこれ1つ。最大出力67Wかつ、3ポート搭載で3台の機器を同時に充電が可能。MacBook Air、iPhone 14 Pro、AirPodsもこれ1つで充電ができます。より持ち運びやすくコンパクトに。一般的な67W以上の充電器と比較して約50%の小型化を実現。形状もより持ち運びやすい正方形かつ折りたたみ式プラグを採用しました。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用。GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。PowerIQ 4.0搭載。Anker独自技術PowerIQ 4.0が進化。更なる高出力への対応に加え、複数機器への出力を最適に配分する機能を備えています。ActiveShield 2.0。従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種。iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む幅広い機器に対応しており、市場に流通するほぼ全ての機器に急速充電できます。
セット内容AnkerPrimeWallCharger(67W,3ports,GaN)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
寸法(mm)約50×40×39
質量(g)約144
ポート数3
出力【単ポート利用時】USB-C1/C2:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.35A(MAX67W)USB-A:4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=2A/12V=1.5A/10V=2.25A(MAX22.5W)【2ポート利用時】USB-C1+C2:MAX65WUSB-C1+A:MAX65WUSB-C2+A:MAX65W【3ポート利用時】USB-C1+C2+A:MAX64.5W
入力100V-240V50/60Hz1.8A
1個
¥7,718
税込¥8,490
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大240W出力に対応:USB PDかつ最大240W出力に対応し、スマートフォン / タブレット端末 /ノートPCなど幅広い機器への急速充電に対応。加えてeMarkerチップを内蔵しており、高出力と安全性の両立を実現。約8倍優れた耐久性を実現:一般的なケーブルの約8倍である300000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現し、安心して充電することができます。※折り曲げ回数はAnker調べ。更なる安全性の向上:USB-IF認証に加え、自社基準の厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全に急速充電が可能。エコフレンドリー素材採用:リサイクルされたナイロン素材を使用することで、強度と耐久性を高めながら環境への配慮を実現しました。高速データ転送に対応:480Mbpsの高速データ転送により、動画や音楽、写真フォルダ等を数秒で転送することが可能です。
色ブラック
出力(W)対応:240
コネクタ形状Type-C
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
転送速度(Mbps)480
ケーブル種類耐久性
適合用途充電用/データ転送用
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大出力(W)(対応)60
コネクタ形状USB-C
対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64
サイズ(cm)約180×1.2×0.6
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
データ転送速度最大480Mbps
フルスピード充電対応:最大100Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器にフルスピード充電が可能です。 (※本製品はデータ転送及び充電にのみ対応し、映像出力には対応しておりません。)。優れた耐久性:ケーブルに編み込み式の高耐久ナイロンを使用し、12000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。高い安全性:両端子に内蔵されたeMarkerチップにより、最大100Wの給電にも耐えうる高い安全性を実現しました。幅広い対応機種:最大100Wでの出力に対応しノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に対応しています。幅広い充電器に対応:USB Power Deliveryに対応し、幅広いUSB-C急速充電器から最大100Wの高出力でお使いの機器を充電可能です。プレミアムデザイン:二重に編み込まれた高耐久ナイロンに加え、様々な加工や保護技術を駆使して高耐久性を実現しました。使いやすいデザイン:リビングや寝室などのあらゆる場所でケーブルの長さを気にする事なく使用することができます。
セット内容Anker 333 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル 100W (1.8m ブラック) 、結束バンド、カスタマーサポート
色ブラック
出力USB PD対応で最大100Wでの高出力が可能 ※100W出力のUSB PD対応USB-C急速充電器 (別売り) 使用時、対応:20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約1.8 ※端子部分を含める
対応機種急速充電対応:MacBook Air (M12020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M12020) 他、Galaxy Note 10 / 10+ / 9 / 8、Galaxy S8 / S8+ / S9 / S9+、Galaxy S10 / S10+ / S10e、Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Google Nexus 6P、ニンテンドースイッチ、Huawei Matebook X、急速充電非対応:Google Nexus 5X、Lumia 950、LG G7 / G6 / G5、LG V40 / V30+ / V20、Huawei Mate20 Pro / Mate20、Huawei P30 Pro / P30、Xiaomi 5、Lenovo IdeaPad 720S 13
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
データ転送速度最大480Mbps
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試し下さい。高速充電・同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます。高い耐久性:外装には丈夫なナイロン素材を使用し、高耐久素材とレーザー溶接されたコネクタを内部に採用したことで、PowerLine+は一般的なケーブルより5倍以上も長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。両面使用可能: USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。
セット内容Anker PowerLine+ USB-C & USB 3.0、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
サイズ9V=2A / 5V=3A (18W MAX)
ケーブル長(m)1.8(6ft)
対応機種急速充電対応- Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+ - HTC 10- Sony Xperia XZ- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5急速充電 非対応- Nexus 5X / 6P- MacBook / MacBook Pro (13インチ、15インチ) / iPad Pro (2018, 11インチ) / MacBook Air (2018)- Google Chromebook / Pixel C- Google Pixel/Pixel XL- Huawei Mate 9 / P10- MOTO Z / Z Force- One Plus 3 / One Plus 4 / One Plus 5
転送速度(Gbps)最大5
1個
¥1,445
税込¥1,590
当日出荷
10のポートを1つに。USB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-CポートとUSB-Aポート1つずつ、データ転送用USB 2.0 対応USB-Aポート2つ、イーサネットポート、SDカードへの接続がこれ1台で可能です。複数画面出力。単ポート利用時は4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。 (。Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)。高速データ転送。データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。また、SDカードスロット経由は104MB/sの速度で、動画、写真、音楽を転送できます。パススルー急速充電。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。( 。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。)
仕様【搭載ポート】1×USBPD対応USB-Cアップストリームポート、1×USBPD対応USB-Cポート(最大入力100W/最大出力85W)※データ転送や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-C3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、1×データ転送用USB-A3.2Gen1ポート(最大5Gbps)※充電や映像出力に非対応、2×データ転送用USB-A2.0ポート(最大480bps)※充電や映像出力に非対応、2×最大4K(60Hz)対応HDMIポート、1×イーサネットポート(最大1Gbps)、1×SDカードスロット
セット内容Anker364USB-Cハブ(10-in-1,Dual4KHDMI)、USB3.2Gen2ケーブル0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
質量(g)約100
寸法(cm)約14.2×6.3×1.6
1個
¥9,082
税込¥9,990
当日出荷
5つのポートを1つに:パススルー急速充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、4K (30Hz) 対応のHDMIポート、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートへの接続が1つのハブで可能になりました。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。※85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (30Hz) の画像出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。※USB-Cポートは映像出力に非対応です。
仕様【搭載ポート】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応、1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W) ※データ転送や映像出力に非対応、1 × 最大4K (30Hz) 対応HDMIポート
セット内容Anker 332 USB-C ハブ (5-in-1) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約122×41×12
質量(g)約50
高速充電・同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレット端末に充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます。高い耐久性:外装には丈夫なナイロン素材を使用し、高耐久素材とレーザー溶接されたコネクタを内部に採用したことで、PowerLine+は一般的なケーブルより5倍以上も長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。
セット内容Anker PowerLine+ USB-C & USB 3.0、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
出力(対応)9V=2A / 5V=3A (18W MAX)
ケーブル長(m)1.8(6ft)
対応機種急速充電対応- Galaxy S9 / S9+ / S8 / S8+ - HTC 10- Sony Xperia XZ- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5急速充電 非対応- Nexus 5X / 6P- MacBook / MacBook Pro (13インチ、15インチ) / iPad Pro (2018, 11インチ) / MacBook Air (2018)- Google Chromebook / Pixel C- Google Pixel/Pixel XL- Huawei Mate 9 / P10- MOTO Z / Z Force- One Plus 3 / One Plus 4 / One Plus 5
データ転送速度最大5Gbps
1個
¥1,445
税込¥1,590
当日出荷
MacBook Pro へ急速充電:MacBook Pro 16インチを30分で42%まで充電できます。幅広い対応機種:ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等幅広い機器に急速充電対応しています。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
出力(W)(対応)240
コネクタ形状USB-C
対応機種ノートPC- MacBook Air (M2、15インチ、2023) / Pro (16インチ、2023) / Pro (M2、14インチ、2023) / Air (M2、2022) / Pro (16インチ、2021) / Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8 他- Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra 他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Air (第5世代) 他その他の対応機種- ニンテンドースイッチ / スイッチライトSwitch Lite 他
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
質量(g)約29
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
転送速度(Mbps)最大データ:480
1個
¥1,627
税込¥1,790
当日出荷
急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(。USB-C急速充電器は別売です)。優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大出力(W)(対応)60
コネクタ形状USB-C
対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 5 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能。ケーブル忘れの心配がありません。合計最大87Wの急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、iPhone 15シリーズやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電が可能です。バッテリー本体にも急速充電:内蔵USB-CケーブルもしくはUSB-Cポートを通じてバッテリー本体へも最大65Wで充電することができます。優れた耐久性:約10000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。 (Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約158×74×26
質量(g)約430
出力USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 、USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V =1.5A (Max 22.5W)、複数ポート使用時の合計出力:Max 87W
入力USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ケーブル長(mm)約 145
かつてない柔軟性。外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。バッグやポケットに入れる場合や、モバイルバッテリー等携帯用充電器に巻き付けた場合でも、絡みにくい柔軟性を実現しました。外出先でもケーブルが絡まず、ストレスなくお使いいただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。Apple MFi認証 取得。Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。
セット内容Anker PowerLine III Flow USB-C & ライトニング ケーブル (1.8m) 、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約63
出力20V=3A(60W)対応
ケーブル長(m)約1.8
コネクタ形状USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)
対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他その他- AirPods
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
データ転送速度最大480Mbps
変換タイプオス - オス
7つのポートを1つに:USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポート1つとUSB-Aポート2つへの接続がこれ1台で可能です。複数画面出力:単ポート利用時は最大4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。 (。macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポート1つとUSB-Aポート2つから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker 343 USB-C ハブ (7-in-1, Dual 4K HDMI) 、USB 3.2 Gen 2 ケーブル 0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約114×55×15
質量(g)約67
ポート数アップストリーム/USB Type-C×1、ダウンストリーム/USB A×2、USB Type-C×1、HDMI×2、充電ポート/USB Type-C×1
対応機種Windows10 / 11、macOS 12以降
電源供給方式パスパワー
ポート【搭載ポート詳細】1 × USB 3.2 Gen2 対応USB-Cアップストリームポート1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2、HDMI 2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
1個
¥8,173
税込¥8,990
当日出荷
3つのポートを1つに:HDMIポート、USB-Aデータポート、USB Power Delivery入力ポートへの接続が1つのハブで可能になりました。
USB PD対応パススルー充電:データ送信やHDMI接続などハブとして使用しながらもお使いの機器に急速充電が可能です。
高画質な画面出力:4K (30Hz) 出力対応のHDMIポートを搭載し、大画面でも高画質なコンテンツをお楽しみいただけます (※お使いの機器のUSB-Cポートが映像出力に対応していることをご確認ください) 。
高速データ転送:音楽のプレイリストやフォトアルバムなどを最大5Gbpsの高速データ転送で即座に同期することが可能です。
ポートHDMIポート, USB-Aデータポート, USB Power Delivery入力ポート
対応OSノートPC:MacBook Pro (2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020) / MacBook Air (2018 / 2019 / 2020) / Spectre / Thinkpad X1 / MateBook X Pro 他、タブレット端末:iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ (第1世代) / iPad Air (第 4 世代) 他
色グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×38×16(ケーブル部分を除く)
質量(g)約40
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数3
1個
¥3,172
税込¥3,489
当日出荷
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。高速充電&同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます(。Nexus 5X / 6Pへも充電は可能ですが、急速充電には対応しておりません)。高い耐久性:高耐久素材を採用し、一般的なケーブルより5倍以上長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。両面使用可能:USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。
セット内容Anker PowerLine USB-C & USB 3.0 ケーブル (1.8m) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
長さ(m)1.8
出力(対応)9V=2A / 5V=3A (18W MAX)
データ転送速度最大5Gbps
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。折り曲げに強い:25,000回以上の厳しい折り曲げテストにクリアしており、究極の耐久性を実現しました。また、Anker PowerLine III USB-C & USB-C 2.0 ケーブルは、PowerLineシリーズが持つ高耐久性を残しつつ、シリーズ史上最も細い構造に仕上げました。PD対応でフルスピード充電:最大60Wの高出力で、USB-Cポートからスマートフォンやタブレット端末、ノートPC等のUSB-C機器にフルスピード充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S10にわずか30分で50%まで充電することが可能です。(充電器は別売です)。利便性とデザイン性の追求:コネクタ部分に採用されている凹凸のあるデザインが、滑り止めの役割を果たし、ケーブルの抜き差しをより簡単に行えます。
セット内容Anker PowerLine III USB-C &to USB-C 2.0 ケーブル Cable (3.0m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)20V=3A (60W)
ケーブル長(m)約3.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種急速充電対応- iPad Pro 2018- Galaxy Note 8- Google Pixel 3/3a/4 XL- Google Nexus 6P- Huawei Matebook- MacBook (2016 / 2019) / MacBook Air (2019) / MacBook Pro (2019 13インチ)急速充電 非対応- Google Nexus 5X- MacBook Pro (2016 15インチ) / MacBook Pro (2019 15インチ)- Lumia 950- LG V20 / G5 / G6- Xiaomi 5- Huawei Mate20 / Mate20 Pro- Huawei P30 / P30 Pro
データ転送速度最大480Mbps
1個
¥1,445
税込¥1,590
当日出荷
高速データ転送:最大40Gbpsのデータ転送速度により、TV番組や映画、音楽を瞬時に転送することが可能です。高画質出力:お使いのノートPCから1台の外部モニターに最大8K (60Hz) での出力が可能で、高画質なコンテンツを外部モニターでお楽しみいただけます。急速充電:最大240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器に急速充電が可能です。(。充電器は別売りです。)。優れた耐久性:約5,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心してご利用いただけます。
セット内容Anker 515 USB-C & USB-C ケーブル (USB4対応 1.0m) 、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
出力(対応)48V=5A (240W)
ケーブル長(m)約1.0※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状USB-C
対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (M1、2020) 他- その他タブレット端末- iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Air (第 4 世代) / iPad mini (第6世代)- 他スマートフォン- Galaxy Note 10+ / 10 / 9 / 8- Galaxy S21 / S21+ / S20 / S10+ / S10e / S10 / S9+ / S9- Google Pixel 3 / 4 / 5 / 6- 他急速充電非対応MacBook Pro (16インチ、2021)
データ転送速度最大40Gbps
1個
¥4,082
税込¥4,490
欠品中
かつてない柔軟性。外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。バッグやポケットに入れる場合や、モバイルバッテリー等携帯用充電器に巻き付けた場合でも、絡みにくい柔軟性を実現しました。外出先でもケーブルが絡まず、ストレスなくお使いいただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。Apple MFi認証 取得。Apple MFi認証済みに加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、iPhoneやiPad、iPod、その他お使いのLightning端子機器を安全にかつフルスピードで充電していただけます。
セット内容AnkerPowerLineIIIFlowUSB-C&ライトニングケーブル(0.9m)、シリコン製結束バンド、18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート
色ブラック
質量(g)約28
出力20V=3A(60W)対応
ケーブル長(m)約0.9
コネクタ形状USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)
対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他その他- AirPods
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
データ転送速度最大480Mbps
変換タイプオス - オス
1個
¥1,991
税込¥2,190
当日出荷
2つのケーブルを1つに:2本のUSB-C ケーブルを1つにまとめました。お使いのUSB-C ポート搭載機器へ2台同時に充電することが可能。旅行や出張など、持ち運びにも最適です。最大140Wの高出力:USB C 単ポート使用時は、最大140Wの高出力。お使いのスマートフォンやタブレット端末、ノートPC等のUSB-C ポート搭載機器へ充電が可能です。ケーブルはこれ1つ:幅広い対応機種で、このケーブル1つで様々な機器への充電が可能。USB PD対応で、USB PD対応でそれぞれの機器に適した出力で急速充電ができます。優れた耐久性:高耐久ナイロン素材を使用し、10000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しました。ケーブルアジャスター付き:便利なケーブルアジャスター付き。使いたい長さにケーブルの調節が可能です。
仕様MAX140W高出力に対応した2-in-1の急速充電ケーブル
セット内容Anker USB-C & USB-C ケーブル (2-in-1140W) 1.2m 、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
色ブラック
質量(g)54
出力(W)対応:140
ケーブル長(m)約1.2
対応機種iPhone 15 / 15 Pro / 15 Plus / 15 Pro Max、Galaxy S24+ / S24+ / S24 Ultra / S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra / S23 / S22 他、Google Pixel 9 / 8 / 7 他、MacBook Air (2023 / 2022 / 2020)、MacBook Pro (2023 / 2022 / 2021 / 2020)、Lenovo ThinkPad X1 シリーズ、HP Spectre シリーズ、iPad Pro 12.9インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9インチ (第4世代) 他
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)
データ転送速度480Mbps
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Anker製品の強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。USB-C入力 :Thunderbolt 3に対応したUSB-C端子を採用し、MacBook Proを含むノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広い機器に対応しています。HDMI端子は4K (60Hz)出力に対応し、高画質な映像をお楽しみいただけます。簡単接続:お使いの機器のUSB-CポートとディスプレイのHDMIポートに両端子を接続するだけで簡単にご使用いただくことができます。高い耐久性:両端子にサビ防止効果のあるアルミ合金を使用し、ケーブルには編み込み式の高耐久ナイロンを使用することで高い耐久性を実現しました。
セット内容Anker USB-C&HDMI ケーブル (1.8m ブラック)、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)、カスタマーサポート
ケーブル長(m)約1.8※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
コネクタ形状USB-C(Thunderbolt 3対応)(オス)- HDMI (オス)
対応機種ノートPC・MacBook Pro 2020 16・MacBook Pro (2019 / 2018 / 2017 / 2016) 15.4・MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) 13.3・MacBook Air 2020 / 2019 / 2018・Dell XPS 13 9360・HP Spectre Folio・Acer SF314・Huawei Matebook X Pro・ThinkPad X1・Galaxy Notebook 9 (950XBE)タブレット端末・iPad Pro 2020 / 2019 / 2018スマートフォン・Galaxy S20 / S10 / S10+ / S10e
ケーブル種類高耐久
適合用途充電・データ転送
1個
¥2,355
税込¥2,591
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ