「クイックセット30」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)約153×71×28
質量(g)約462
ポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)
出力USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W)、USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX 18W)、複数ポート使用時の合計出力:MAX 24W
入力USB-C 入力:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (MAX 30W)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ケーブル長(mm)約 205
バッテリー容量(mAh)20000
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)約153 × 71 × 28
色パープル
質量(g)約462
ポート数3 (USB-C×2、USB-A×1)
出力USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)USB-A:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (最大18W)合計出力:最大24W
入力USB-C:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ケーブル長(mm)約205
バッテリー容量(mAh)20000
1個
¥5,445
税込¥5,990
欠品中
最大70時間の長時間再生:約183gの軽量でコンパクトな設計ながら最大70時間の音楽再生が可能で、長時間のご利用にも最適です (再生可能時間は音量や使用環境によって異なります)。迫力のサウンド:40mm大口径ドライバーを搭載し迫力のサウンドを実現しました。優れた音質で音楽をお楽しみいただけます。Bluetooth 5.3による安定した接続:Soundcore H30iはBluetooth 5.3に対応。音楽鑑賞や映像の視聴を安定した接続で快適にお楽しみいただけます。快適な装着感と携帯性:人間工学に基づいた本体形状とクッション性の高いイヤーパッドを採用。長時間の装着でも快適にご使用いただくことができます。イヤーカップは90度折りたたむことができ、持ち運びにも便利です。
セット内容Soundcore H30i、USB-C & USB-Aケーブル、3.5mm AUXケーブル、クイックスタートガイド兼安全マニュアル、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート
質量(g)約183
寸法(cm)約16.7×7.5×18.6
充電時間(時間)約2
装着方法装着方法について:ご使用の際はヘッドホンの左右を確認し、正しく装着してください。
再生可能時間最大70時間
BluetoothBluetooth 5.3
プロファイルBluetooth:AVRCP / A2DP / HFP
充電端子USB Type-C
対応コーデックSBC / AAC
1個
¥4,991
税込¥5,490
当日出荷
関連キーワード