「捺印ください付箋」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
抜群の携帯性:卵2つ分ほど (約113g) の軽さと手のひらサイズの小型設計で、持ち運びに最適です。
USB-Cポート搭載:最大出力12W、最大入力10Wに対応したUSB-Cポートを搭載し、USB-Aポートとの同時充電も可能です。
コンパクトながら必要十分な容量:小型軽量設計ながら5000mAhのバッテリーを搭載し幅広い機器を約1回充電できます。 (※充電回数はAnker調べです)
高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
幅広い対応機種:USB-CポートとUSB-Aポートを搭載し、iPhone 13 やGalaxy S20を含む幅広い機器に充電できます。 (※iPhone充電用のライトニングケーブルは別売りです)
バッテリー容量(mAh)5000
出力5V:2.4A
ポート【入力】USB-C、【出力】USB-C/USB-A
入力5V:2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×63×14
質量(g)約113
付属品USB-A&USB-Cケーブル(約0.6m)、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最小&最軽量クラス:10000mAh以上のモバイルバッテリーでは、世界最小&最軽量クラス。
コンパクトサイズ:大きさはクレジットカードサイズほどしかなく、重さも卵3つ分ほどのわずか約180g。いつでもどこでも気軽に持ち運べます。
フルスピード充電:Anker独自技術PowerIQとVoltageBoostにより、お使いのすべての機器に対し、最大2.4Aでフルスピード充電が可能です。
大容量の安心感:iPhone 11 / 11 Proに約2回、iPhone XS / Xに約3回、Galaxy S10に2回以上、iPad Pro (2018, 11インチ) に約1回、その他ほとんどのスマートフォンに複数回の充電が可能です。
機内持ち込み可能:国内外の飛行機に持ち込み可能な容量です。長時間のフライトだけでなく、旅行や出張の際にも便利にお使いいただけます。※機内持ち込みのルールは2019年5月時点
高い安全性:サージ保護機能とショート防止機能により、あなたとお使いの機器の安全に配慮しています。高品質のICチップとハードウェアのみを使用して製造されています。
付属品Micro USBケーブル、取扱説明書
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×60×22
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
USBポート数1
RoHS指令(10物質対応)対応
充電端子Micro USB
給電端子USB-A
関連キーワード