Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。
セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約112×76×35
色シルバー
質量(g)約567(本体のみ)
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
USBポート数6
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
6台の機器を充電可能:AC差込口(×2)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大6台の機器へ同時に充電可能です。最大140Wで急速充電:USB-CポートはPD3.1対応で最大140Wの高出力。ノートPCやタブレット端末など、幅広い機器へ急速充電が可能です (ワイヤレス充電、及びモバイルバッテリーの機能はございません)。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。充電状況をリアルタイムで確認:ディスプレイ機能を搭載し、リアルタイムで各USBポートの出力状況を確認できます。超コンパクト設計:iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズ。これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
セット内容Anker Prime Charging Station (6-in-1, 140W) 、1.5m電源コード、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約162×79×18
質量(g)約300 (本体のみ)
出力単ポート利用時USB-A1 / A2 出力:5V=2.4A (各ポートMAX12W)USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (各ポートMAX140W)複数2ポート利用時USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2 出力: MAX120W + MAX12W (MAX132W)USB-C1 + USB-C2 出力:MAX65W + MAX65W (MAX130W)USB-A1 + USB-A2 出力:合計MAX15W3ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2出力:MAX65W + MAX65W + MAX12W (MAX137W)USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2 =MAX120W + MAX15W (MAX135W)4ポート利用時USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + A2出力:MAX65W + MAX60W + MAX15W (MAX140W)
定格電圧(V)AC100-125V ~ 50/60Hz
コード長さ(m)1.5
定格電流(A)12 (定格電力1000W)
1個
¥13,627
税込¥14,990
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大160W出力:USB PD対応のUSB-Cポート3つ、USB-Aポート1つを搭載しており、合計最大160Wの高出力で4台同時に充電可能です。14の機能を1つに:データ転送用USB 3.1 Gen2 (10Gbps) 対応ポート3つなど14の機能をこれ1台で使用できます。また、4K (60Hz) 対応のHDMIポートを2つ搭載しているためデュアルディスプレイにも対応可能です。これ1台でデスク周りをスマートに:GaN搭載のACアダプタを内蔵しコンセントから直接給電が可能。本体をスマートに設置することができ、デスク周りをスッキリと整理できます。ディスプレイ機能搭載:ポートごとの出力や接続状況など充電環境をリアルタイムにモニタリングが可能です。
セット内容Anker Prime ドッキングステーション (14-in-1, Dual Display, 160W) 、アップストリームポート用USB-Cケーブル(1.0m、100W、10Gbps)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約140×97×47
色グレー
質量(g)約888
最大出力(W)合計140
ケーブル長(m)1
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
ポート【前面】データ転送用USB-A (10 Gbps)×1 ※充電や映像出力に非対応、データ転送用USB-C (10 Gbps)×2 ※充電や映像出力に非対応、USB-A×1 (Max 12W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、USB-C×2 (Max 100W) ※充電専用ポートのためデータ転送や映像出力に非対応、オーディオ出力×1、【裏面】データ転送用USB-A (480 Mbps)×3 ※充電や映像出力に非対応、USB-Cアップストリームポート (10 Gbps, 100W)×1 ※本製品とノートPCの接続用ポート、HDMI 4K@60Hz×2、イーサネットポート×1
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
【12の機能を1つに】
これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。
ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。
【これ1台でデスク周りをスマートに】
多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。
様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。
【長時間の作業でも快適に】
モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
【複数の機器を同時に充電】
ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。
仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A)
セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)540×220×90
質量(g)約1660
対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降
1個
¥29,991
税込¥32,990
当日出荷
Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大240Wの超高出力:合計最大240Wの高出力に対応しノートPCやタブレット端末など、複数の機器へ急速充電が可能。コンパクトかつパワフル:USB-Cポートは単ポート最大140Wの高出力で急速充電に対応。16インチのMacBook Proをわずか60分で満充電することが可能。8台まとめてこれひとつ:AC差込口2つ、USB-Cポート4つ、USB-Aポート2つを搭載。これ1つで最大8台の機器へ同時に充電可能。薄型かつコンパクト:本体は約18mmの薄型設計を実現。iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズで、これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。専用アプリとの連携:専用アプリとの連携により、ACポートから給電している機器の電源の切り替えや出力をモニタリング可能。また、アプリ上で接続ポート毎の使用機器に合わせた出力の自動調整ができます。Anker独自技術「GaNPrimeTM」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
セット内容Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 、ACアダプタ、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)ACアダプタ:約103×78×32
色ブラック
質量(g)約606(ACアダプタ)
出力(W)(単ポート利用時)USB-C1/C2/C3/C4:MAX140、USB-A1/A2:MAX12
本体寸法(mm)約140×80×18
本体質量(g)約228
保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
MacBook Proを同時に急速充電したいエンジニアやクリエイターにおすすめ:合計240Wかつ1ポート最大140Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。Anker最新の独自技術「GaNPrime」を採用:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力&超小型化に成功しながら複数ポートへの充電が可能です。これ1つでデスクがスッキリ:取り外し可能なステーション付きで、縦置きにも対応 これ1台でデスク周りをスッキリと整理できます。ActiveShield 2.0:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0を搭載。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。
寸法(mm)約105×79×34
色ブラック
質量(g)約 656 (スタンド除く)
出力単ポート利用時:USB-C1:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)、USB-C2 / C3:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W)、USB-A:5V=3A / 5V=4.5A / 9V=2A / 12V=1.5A / 4.5V=5A / 10V=2.25A (最大22.5W)、2ポート利用時:USB-C1 + C2 / C3:140W + 100W (最大240W)、USB-C2 + C3:最大100W、USB-C1 + A:140W + 22.5W (最大162.5W)、USB-C2 / C3 + A:最大100W、3ポート利用時:USB-C1 + (C2+C3):140W + 100W (最大240W)、USB-C1 + (C2+A):140W + 100W (最大240W)、USB-C1 + (C3+A):140W + 100W (最大240W)、USB-C2 + C3 + A:最大100W、4ポート利用時:USB-C1 + C2 + C3 + A:最大240W
内容Anker Prime Desktop Charger (240W、4 ports、GaN)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート
入力100V-240V 50 / 60Hz 3.5A
1個
¥18,173
税込¥19,990
当日出荷
9台の機器を同時充電可能:AC差込口 (×3) 、USB-C ポート (×4) 、USB-A ポート (×2) を搭載。これ1つで最大9台の機器へ同時に充電可能です。最大100Wの急速充電:USB-C ポートは最大100W出力に対応し、スマートフォンやタブレット端末など幅広い機器へ急速充電が可能です。※100W出力はUSB-C単ポート(USB-C1 / C2)利用時のみ。これ1台でデスクがスッキリ:前面にUSB ポート、背面 / 側面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。自由に選べる設置場所:長さ約1.5mのケーブルで、お好きな場所に電源タップを設置できます。
仕様USB-C出力:USB-C1 / C2出力: 5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W)、USB-C3 / C4出力: 5V=3A (最大15W)
セット内容Anker Charging Station (9-in-1, 100W)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約80 × 80 × 103
質量(g)約510
出力(W)AC 1000
ポート数9 (USB-C×4、USB-A×2、AC差込口×3)
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
急速充電可能な2つのUSB-Cポート:USB-Cポートは2ポート同時使用時に合計最大65W出力で、iPhoneやMacBook Airを2台同時に急速充電できます。7台の機器を同時充電可能:AC差込口(×3)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大7台の機器に同時に充電可能です。ノートPCにも急速充電:USB-Cポートは単ポート利用時に最大67W出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど幅広い機器へ急速充電が可能です。これ1台でデスクがすっきり:前面にUSB-CポートとUSB-Aポート、背面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容Anker 525 Charging Station、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート
寸法(mm)約117×64×44
色ホワイト
ポート数4
出力単ポート使用時 | USB-A 出力:5V = 2.4A | USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.35A (67W MAX) | 2ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2:45W + 20W (65W MAX) / 30W + 30W (60W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1/2:45W + 12W (57W MAX) | ・USB-A1 + USB-A2:15W MAX (USB-A 2ポート合計) | 3ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2 + USB-A1/2:30W + 20W + 12W (62W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1 + USB-A2:45W + 15W (60W MAX) | 4ポート使用時 | ・USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2:30W + 20W + 15W (65W MAX)
定格電圧(V)AC100-125V 50 / 60Hz
ケーブル長(m)約1.5(プラグ部を除く)
定格電流(A)11 (出力 1000W MAX)
対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / SE (第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch / AirPods 他
1個
¥6,355
税込¥6,991
当日出荷
10の機能を1つに:USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、5GbpsのUSB-CポートおよびUSB-Aポートによる高速データ転送、480MbpsのUSB-A 2.0ポート、microSD&SDカードスロット、オーディオジャック、イーサネットポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポートへの接続がこれ1台で可能です。高画質出力:HDMIポートを使用して最大4K (60Hz) の出力が可能、高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。これ1台でデスク周りをスマートに:様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。長時間の作業でも快適に:モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
仕様搭載ポート:1 × USB PD入力対応USB-Cポート (最大100W)、1 × USB-C出力ポート (内蔵ケーブル付き、最大出力85W)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-Cポート(最大5Gbps)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-A ポート(最大5Gbps)、2 × USB 2.0 USB-Aポート(最大480Mbps)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSD&SDカードスロット
セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand)、取扱説明書、カスタマーサポート
寸法(mm)約540 × 220 × 90
色ブラック
質量(g)約1592
対応機種Windows10/11/12, macOS 10.14以降, ChromeOS
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
¥22,718
税込¥24,990
当日出荷
関連キーワード