3つを1つに:3つの異なる端子を1つのケーブルに集めました。Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブルを1本の高品質なケーブルにまとめることで、ケーブル同士の絡まりもなく、より手軽に持ち運べます。
高耐久を実現:第1世代のPowerLineは一般的なケーブルよりも5倍以上の耐久性でしたが、PowerLine II は耐久性をさらに高めました。12000回もの折り曲げテストもクリアし、一般的なケーブルより12倍以上高い耐久性を実現しました。
急速充電対応:Lightning & Micro-USB機器は最大2.4A、USB-C機器なら最大3Aの高出力に対応、様々機器に急速充電していただくことが可能です。
安全かつフルスピードな充電:PowerLine II はApple社に許可を受けた証であるMFi認証を取得しており、安心してご使用頂けます。その他androidやPCの充電にも使用可能。対応機種は別途ご確認ください。
コネクタ形状Micro USB、USB-C、ライトニングUSBケーブル
色ホワイト
長さ(m)0.9
対応機種iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他, IPad (第9世代) / iPad (第8世代) / iPad (第7世代) / iPad (第6世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第5世代) / iPad mini 4 / iPad mini 3 / iPad mini 2 / iPad mini (第1世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第2世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第1世代) / iPad Pro (10.5インチ) / iPad Pro (9.7インチ) / iPad Air (第3世代) / iPad Air 2 / iPad Air (第1世代) 他、Galaxy Note 8 / S8 / S8+ / S9、HTC 10 Sony Xperia XZ、LG V20 / G5 / G6 Xiaomi 5、GPS機器、Bluetoothスピーカー、 ワイヤレスキーボード、 電子リーダー、 デジタルカメラ&ビデオカメラ ほぼ全てのAndroid、Windowsのスマートフォン、タブレット、【対応機器(急速充電非対応)】MacBook (2016年モデル) / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ、Google Chromebook / Pixel C、Huawei Mate 9 / P10、MOTO Z / Z Force、One Plus 3
保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
1個
¥2,082
税込¥2,290
当日出荷
関連キーワード