2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【12の機能を1つに】 これ一つでケーブルの抜き差しの手間を大幅削減できます。 ワイヤレス充電パッド、USB PDに対応した最大100W出力が可能なUSB-Cアップストリームポート、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cポート (10 Gbps) 2つ、USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Aポート (10 Gbps, 7.5W / 4.5W) 3つ、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、3.5mmオーディオジャック、イーサネットポート、microSD&SDカードスロットへの接続がこれ1台で可能です。 【これ1台でデスク周りをスマートに】 多機能ドッキングステーションとスタンドが一つになったスマートなモニタースタンド。 様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。 【長時間の作業でも快適に】 モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。 【複数の機器を同時に充電】 ノートPCを最大100Wで充電可能なUSB-Cアップストリームポートに加え、USB PD対応に対応したUSB-Cポート (合計45W) 2つ、USB-Aポート (1 × 7.5W, 2 × 4.5W) 3つ、スマートフォン用のワイヤレス充電パッド (最大10W)を搭載しており、複数の機器を同時に充電可能です。
仕様【搭載ポート】1 × ワイヤレス充電パッド (5W / 7.5W / 10W)、1 × USB PD対応USB-Cアップストリームポート (最大100W)、2 × USB 3.2 Gen2 USB-Cポート(最大10Gbps, 合計45W)、3 × USB 3.2 Gen2 USB-A ポート(最大10Gbps, 1 × 7.5W, 2 × 4.5W)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSDカードスロット&1 × SDカードスロット、DC入力ポート (20V=9A) セット内容Anker 675 USB-C ドッキングステーション (12-in-1, Monitor Stand, Wireless) 、180W ACアダプタ、電源ケーブル、USB-C 3.2 Gen 2 ケーブル 1.0m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)540×220×90 質量(g)約1660 対応機種Windows10/11、macOS 10.14以降
1個
29,991 税込32,990
当日出荷

10の機能を1つに:USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、5GbpsのUSB-CポートおよびUSB-Aポートによる高速データ転送、480MbpsのUSB-A 2.0ポート、microSD&SDカードスロット、オーディオジャック、イーサネットポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポートへの接続がこれ1台で可能です。高画質出力:HDMIポートを使用して最大4K (60Hz) の出力が可能、高画質でコンテンツをお楽しみいただけます。これ1台でデスク周りをスマートに:様々な機器をこれ1台で接続しつつ、スタンド下のスペースにキーボードやマウスなどの周辺機器をスマートに収納することができ、デスク周りをすっきりと整理できます。長時間の作業でも快適に:モニターを目線の高さに保つことで長時間の作業による身体的な負担を軽減することができ、快適な作業環境を実現します。
仕様搭載ポート:1 × USB PD入力対応USB-Cポート (最大100W)、1 × USB-C出力ポート (内蔵ケーブル付き、最大出力85W)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-Cポート(最大5Gbps)、1 × USB 3.0 Gen1 USB-A ポート(最大5Gbps)、2 × USB 2.0 USB-Aポート(最大480Mbps)、1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート、1 × 3.5mmオーディオジャック、1 × イーサネットポート (最大1Gbps)、1 × microSD&SDカードスロット セット内容Anker USB-C ハブ (10-in-1, Monitor Stand)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約540 × 220 × 90 ブラック 質量(g)約1592 対応機種Windows10/11/12, macOS 10.14以降, ChromeOS 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
22,718 税込24,990
当日出荷