スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。
国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
色ブラック
ポート数USB-C×1
入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz
出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A
最大出力(W)65
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36
質量(g)約112
セット内容本体、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
充電器は、これ1つ:USB Power Delivery (USB PD) 対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電ができます。
利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。
3台同時充電:USB PD対応の2つのUSB-Cポート使用時は最大45W&20Wの出力による急速充電が可能。
2つのUSB-CポートとUSB-Aポート使用時は最大40W&12W&12Wの出力で、幅広い機器を3台同時に充電できます。
超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ、約55%小さなコンパクトサイズを実現。
折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。
独自技術「Anker GaN II」採用:約2年の研究開発を経てGaN (窒化ガリウム) 搭載USB充電器が第二世代に進化。
電源ICと回路設計に革新を起こしGaNの持つ素材の力をさらに引き出したAnkerの独自技術です。
スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、高周波化の弊害として発生する熱およびEMI (ノイズ) を、内部基板部品の立体配置と回路構造の最適化 (PCBA 3D スタッキング) で抑えました。
結果として、厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型化に成功しました。
幅広い対応機種:Anker独自技術の PowerIQ 3.0 (Gen2) を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応しています。
iPhoneやiPad、MacBook、Apple WatchなどのApple製品を含む、幅広い機器へフルスピード充電できます。
国際的な安全規格にも準拠:国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準に準拠しています。
過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理など、Anker独自の多重保護システムにより、長く安全にお使いいただけます。
入力電圧(V)100~240(50/60Hz)1.8A
出力単ポート利用時 | USB-C : 5.0V:3.0A / 9.0V:3.0A / 15.0V:3.0A / 20.0V:3.25A (最大65W) | PPS出力 : 3.3V-16.0V:3.25A (最大52W) | USB-A : 4.5V:5.0A / 5.0V:4.0A / 5.0V:4.5A / 5.0V:3.0A / 9.0V:2.0A / 12.0V:1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):45W+20W (合計最大65W) | USB-C (上部) + USB-A : 40W+22.5W (合計最大62.5W) | USB-C (下部) + USB-A : 12W+12W (合計最大24W) | 3ポート利用時 | 40W+12W+12W (合計最大64W)
最大出力(W)合計64
ポート【出力】USB-C×2/USB-A
色ブラック
対応機種iPhone 1313 mini13 Pro13 Pro Max1212 mini12 Pro12 Pro Max1111 Pro11 Pro MaxSE (第2世代)XSXS MaxXRX88 Plus 他、Galaxy S21S21+S21 UltraS20S20+S20 UltraS10S10+S10eS9S9+S8S8+Note20Note20 UltraNote10+Note 10Note 9Note 8Note 7 他、Pixel 6544 XL33 XL 他、iPad (第9世代)iPad Air (第4世代)iPad Pro (12.9インチ) (第5世代)iPad Pro (11インチ) (第3世代)iPad mini (第6世代) 他、MacBook Air (M1、2020)Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020)Pro (13インチ、M1、2020)Pro (14インチ、2021)Pro (16インチ、2021) 他、Dell XPS 15XPS 13Inspiron 15Inspiron 14 他、Lenovo ThinkPad X1X390E490IdeaPad Slim 550IdeaPad Flex 550 他、HP EliteBook x360Spectre x2 12インチSpectre x360 2019Spectre FolioPavilion 15-egPavilion 14-dv 他、NEC LAVIE VEGALAVIE Pro MobileLAVIE Note MobileLAVIE First Mobile 他、Huawei MateBook 13MateBook XMateBook X Pro 2019 他、その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています、Apple Watch 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×29×66(プラグ部を除く)
質量(g)約130
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート数3
コンパクト設計:
一般的な96W以上の充電器と比較して約40%の小型化を実現。折りたたみ式プラグ搭載で持ち運びにも便利です。
更なる安全性の向上:
従来の多重保護システムに加え、ActiveShieldTM️ 2.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
充電時間の短縮:
Anker独自技術PowerIQによって更なる高出力への対応に加え、複数の機器への出力を最適に配分する機能を備えています。
セット内容Anker 737 (GaNPrime 120W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後)
寸法(mm)約80×43×32
色ブラック
質量(g)約187
出力単ポート利用時 | USB-C:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A (最大100W) | USB-A:4.5V=5A / 5V=4.5A / 5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大22.5W) | 2ポート利用時 | USB-C (2ポート同時):合計最大120W | USB-C (上部) + USB-A:合計最大120W | USB-C (下部) + USB-A:合計最大24W | 3ポート利用時 | 合計最大120W
対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 Mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / Pro / mini / Pro Max / SE (第3世代) / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / XS / XS Max / XR / X / 8 Plus / 8 他、Galaxy S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / Galaxy S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+, Note 20 / 20 Ultra / 10 / 9 / 8 他、タブレット端末:iPad mini 6 / 5 / 4 / iPad Pro / iPad (第9世代) 他、ノートPC:MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Google Pixelbook / Microsoft Surface Book 2 他、その他対応機器:Apple Watch 他
入力100-240V 1.9A 50-60Hz
USBポート数3
1個
¥11,809
税込¥12,990
当日出荷
超薄型デザイン:人工衛星等の産業用機械に用いられていた次世代パワー半導体素材「GaN」の採用により、合計最大65Wの高出力ながらAnkerの4ポート急速充電器の中でも最薄レベルの超薄型デザインを実現しました。
USB Power Delivery対応:最新のMacBook Air等のノートPCへ、PD対応のUSB-Cポートから最大45Wの高出力でフルスピード充電が可能です。
4台同時充電:最大45W出力が可能なPowerIQ 3.0対応USB-Cポート1つ、合計最大20W出力のUSB-Aポートを3つ搭載。最新のMacBook Air等のノートPC、タブレット端末といったUSB-C機器1台と、スマートフォンやその他USB機器3台の計4台を同時に充電することができます。
高い互換性:Apple製品やタブレット端末、ノートPC等のUSB-C対応機器へ幅広く対応し、合計最大65Wの高出力によるフルスピード充電が可能です。
色ブラック
ポート数USB-A×3、USB-C×1
入力AC100-240V=2A 50-60Hz
出力USB-Cポート:5V/2.4A、9V/3A、15V/3A、20V/2.25A、USB-Aポート:5V/4A(各ポート最大2.4A)
最大出力(W)65
対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Samsung Galaxy S10 / S10e / S10+ /S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 9 / Note 8 Huawei P10 / Mate 9 / Mate 20X / Mate 20 Pro; LG G7 / V30+ Google Pixel / Pixel 3a / XL / 3 / 2XL / 2 Nexus 5X / 6P Sony XZ2 Premium / XZ3 他 <タブレット> iPad Pro 12.9インチ / iPad Pro 10.5インチ / iPad Pro 11インチ <ノートPC>MacBook Air 13インチ(2018) / MacBook 12インチ / MacBook Pro 13インチ / MacBook Pro 15インチ HP Spectre X360 / Spectre X2 / Spectre Folio / ELITE BOOK 830 G5 Dell XPS 13インチ Lenovo X1 / YOGA730 / E490 / ideapad 720s-13 / THINKPAD X390 Huawei MateBook X Pro / MateBook X / MateBook13 Samsung Notebook9 (950XBE) Xiaomi Air 他
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約89×86×18
質量(g)約142
セット内容本体、電源ケーブル(1.5m)、結束バンド、取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,900
税込¥5,390
当日出荷
関連キーワード