12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、外出先でもお使いの機器をいつでも充電可能。ケーブル忘れの心配がありません。合計最大87Wの急速充電:USB PD対応のUSB-Cポートは最大65Wの高出力に対応し、iPhone 15シリーズやタブレット端末だけでなく、ノートPCにも充電が可能です。バッテリー本体にも急速充電:内蔵USB-CケーブルもしくはUSB-Cポートを通じてバッテリー本体へも最大65Wで充電することができます。優れた耐久性:約10000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。 (Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 87W, Built-In USB-C ケーブル)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約158×74×26 質量(g)約430 出力USB-C 出力 / USB-C 内蔵ケーブル出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 、USB-A 出力:5V=3A / 9V=2A / 10V = 2.25A / 12V =1.5A (Max 22.5W)、複数ポート使用時の合計出力:Max 87W 入力USB-C 入力 / USB-C 内蔵ケーブル入力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 3A / 20V = 3.25A (Max 65W) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm)約 145
1個
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)約153×71×28 質量(g)約462 ポート数3 (USB-C×2、USB-A×1) 出力USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W)、USB-A 出力:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (MAX 18W)、複数ポート使用時の合計出力:MAX 24W 入力USB-C 入力:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (MAX 30W) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm)約 205 バッテリー容量(mAh)20000
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3台まとめて急速充電可能な超高出力モバイルバッテリー。合計最大出力200Wかつ、3ポート搭載で3台の機器へ同時に急速充電が可能。MacBook Pro、iPhone 14 Pro、ワイヤレスイヤホンにもこれ一つで急速充電できます。MacBook Proを2台同時に急速充電可能。2つのUSB-Cポートからはそれぞれ最大100W出力が可能で、MacBook Proを2台同時に急速充電できます。MacBook Pro約1回分の大容量。20000mAhの大容量で、MacBook Proへ約1回充電が可能。iPhone 14にも約4回以上充電でき、外出時でも充電切れの心配がありません。最大100Wでの入力にも対応。モバイルバッテリー本体へ最大100Wで入力が可能。約75分でバッテリー本体を100%まで充電できます。充電状況をリアルタイムで確認可能。出力やバッテリー本体への入力の強さが確認できるディスプレイ機能を搭載。バッテリーの残り残量や充電にかかる時間がリアルタイムで確認できます。
セット内容AnkerPrimePowerBank(20000mAh,200W)、USB-C&USB-Cケーブル(0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)、カスタマーサポート 寸法(mm)約127×55×50 質量(g)約540 出力USB-C1/C2出力:5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A(MAX100W)、USB-A出力:5V=3A/9V=2A/10V=6.5A/12V=1.5A(MAX65W) 最大出力(W)20 入力【USB-C】5V=3A/9V=3A/10V=2.25A/12V=1.5A/15V=3A/20V=5A(MAX100W)【専用充電スタンド(別売り)】MAX100W 給電端子USB-C
1個
18,173 税込19,990
当日出荷

1台で2役のハイブリッド設計: USB急速充電器とモバイルバッテリーを兼ね備えたAnker PowerCore Fusionシリーズの最上位モデル。前モデルと比べ約2倍の大容量とiPhone 13を含む様々な機器への急速充電が可能な高出力を両立し、家の中でも外出先でも便利にご利用いただけます。 iPhone 13にも急速充電: 最大20W出力で、iPhone 13シリーズを最速で充電可能です。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。(※iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較) 本体の充電も簡単: 本体の充電にケーブルは不要です。コンセントにさすだけで約4時間で満充電できます。(※充電時間はAnker調べです) 安心の大容量: モバイルバッテリー&充電器一体型モデルでは最大クラスの約10000mAhの大容量で、iPhone 13 を約2回、Galaxy S20を約2回、Pixel 5を1回以上満充電することができます。外出先でもより長時間お使いいただけるようになりました。 高い安全性: 難燃性素材や温度管理機能などAnker独自の多重保護システムによりあなたとお使いの機器を守ります。 PowerIQ 3.0 (Gen2): Anker独自技術PowerIQ 3.0 (Gen2)を搭載。USB Power Deliveryとの互換性をさらに高めながら、Qualcomm Quick Chargeなどの充電規格にも対応し、より幅広い機器への急速充電に対応しました。
セット内容Anker PowerCore Fusion 10000、USB-A & USB-C ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 寸法(mm)約82×82×35 質量(g)約278 出力USB-Aポート:5V=2.4A | USB-Cポート:5V=3A / 9V=2.22A 最大出力(W)最大20W (USB-Cポート単体充電時)|最大15W (2ポート同時充電時) 対応機種スマートフォン:iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他、Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S10e / Note10 / Note10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 8 他、Pixel 5 / 4 / 4a / 4 XL / 3 / 3 XL 他、Nexus 6P / 7 他、タブレット端末:iPad mini (第6世代) / iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad Pro (11インチ)(第3世代) / iPad Air (第4世代) 他、その他対応機種:Apple Watch 他 入力100-240V 0.7A 50-60Hz バッテリー容量(mAh)9700 USBポート数2
1個
5,445 税込5,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3台まとめて急速充電可能な超高出力モバイルバッテリー:合計最大出力250Wかつ、3ポート搭載で3台の機器へ同時に急速充電が可能。MacBook Pro 2台とiPhone 15 Proを同時に充電できます。MacBook Proを2台同時に急速充電可能:2つのUSB-Cポートからはそれぞれ最大140W出力が可能で、MacBook Proを2台同時に急速充電できます。MacBook Air約1回分の超大容量:27650mAhの超大容量で、iPhone 15 Proを約5回、Galaxy S23 Ultraを約4回、MacBook Airを約1回充電が可能で、外出時でも充電切れの心配がありません。充電状況をリアルタイムで確認可能:出力やバッテリー本体への入力の強さが確認できるディスプレイ機能を搭載。バッテリーの残量や充電にかかる時間がリアルタイムで確認できます。バッテリー本体にも急速充電:モバイルバッテリー本体へ2ポート利用時は最大170W、単ポートは最大140Wで入力が可能。約37分でバッテリー本体を100%まで充電できます。Ankerアプリと連携可能:Ankerアプリを使用し、アラームを鳴らして置き場所を確認したり、リアルタイムでバッテリー残量の確認が可能です。また充電時間をカスタマイズすることでバッテリーへの負担を軽減できます。
寸法(mm)約162×57×50 質量(g)約665 出力PowerIQ 3.0 (Gen2) 対応、USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)USB-A出力:5V=3A / 9V=2A / 10V=6.5A / 12V=1.5A (最大65W)※USB-Aポートから最大65Wの出力にはOPPO対応機器と専用ケーブルが必要です 最大出力(W)合計:250 内容Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)、USB-C&USB-Cケーブル (0.6m) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 入力USB-C1 / C2 入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)専用充電スタンド (別売り):21.5V=4.65A (最大99W)合計最大入力:170W バッテリー容量(mAh)27650 USBポート数搭載ポート詳細:3(USB-C×2、USB-A×1)
1個
22,718 税込24,990
当日出荷

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。最大200Wの超高出力:USB-Aポート2つ、USB-Cポート4つを搭載し、合計最大200Wの高出力に対応。MacBook Pro、iPhone 15、AirPodsもこれ1つで充電ができます。これひとつでデスクがスッキリ:ポート搭載で6台の機器を同時に充電が可能。使用機器に合わせた充電器が不要になるため、デスク上の充電をこれひとつにまとめることができます。ノートPCも2台まとめて急速充電:合計最大200Wかつ1ポート最大100Wの高出力で、MacBook Pro2台を同時に急速充電できます。更なる安全性の向上:従来の多重保護システムに加えActiveShieldTM 3.0によりさらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するためお使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種:USB-C 単ポート利用時は最大100W出力に対応。幅広い機器に対応しているため、充電環境をこれ1台にまとめ、デスク周りをスッキリと整理することができます。
セット内容Anker Prime Charger (200W, 6 Ports, GaN) 、電源コード (1.5m)、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約112×76×35 シルバー 質量(g)約567(本体のみ) 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) USBポート数6
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ケーブル一体型で、荷物がスッキリ:USB-Cケーブル一体型のため、USB-Cケーブルを別途持ち運ぶ必要がありません。外出先でもこれ1つでお使いのスマホを充電可能です。最大30Wで急速充電:最大30W出力で、スマートフォンを含めた様々な機器に急速充電が可能です。iPhone 15を約4回充電可能:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、MacBook Airを約1回充電可能です。※iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 Pro / 13 Pro Max への満充電回数は4回未満になります (Anker調べ)。入力にも対応した一体型ケーブル:一体型ケーブルは出力だけでなく、入力も最大30Wに対応しており、バッテリー本体にも急速充電が可能です。L字型で接続しながらの使用が快適:一体型ケーブルの端子部分をL字型にすることで、デバイスへ接続しながらの使用が快適になり、持ち手に干渉することなく使用いただけます。
セット内容Anker Nano Power Bank (20000mAh, 30W, Built-In USB-C ケーブル) 、取扱説明書、トラベルポーチ、カスタマーサポート 寸法(mm)約 167×76×20 質量(g)約 385 出力(W)複数ポート使用時の合計:MAX 24 出力【USB-A】5V = 3A / 9V = 2A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A (MAX 22.5W)、【USB-C】5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 2.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) 入力【USB-C】5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (MAX 30W) バッテリー容量(mAh)20000 ケーブル長(cm)約 20
1個
6,991 税込7,690
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Anker史上最高峰充電器シリーズ Anker Prime:様々なシーンや用途に対応し、更なる充電ニーズを満たすAnker史上最高峰の充電器シリーズです。合計最大240Wの超高出力:合計最大240Wの高出力に対応しノートPCやタブレット端末など、複数の機器へ急速充電が可能。コンパクトかつパワフル:USB-Cポートは単ポート最大140Wの高出力で急速充電に対応。16インチのMacBook Proをわずか60分で満充電することが可能。8台まとめてこれひとつ:AC差込口2つ、USB-Cポート4つ、USB-Aポート2つを搭載。これ1つで最大8台の機器へ同時に充電可能。薄型かつコンパクト:本体は約18mmの薄型設計を実現。iPhone 15 Plusと同様のコンパクトサイズで、これ1台でデスク周りをすっきりと整理できます。専用アプリとの連携:専用アプリとの連携により、ACポートから給電している機器の電源の切り替えや出力をモニタリング可能。また、アプリ上で接続ポート毎の使用機器に合わせた出力の自動調整ができます。Anker独自技術「GaNPrimeTM」:GaN搭載充電器が前シリーズから進化。超高出力 & 小型化に成功しながら複数ポートの充電の最適配分と更なる安全性も実現しました。
セット内容Anker Prime Charging Station (8-in-1, 240W) 、ACアダプタ、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)ACアダプタ:約103×78×32 ブラック 質量(g)約606(ACアダプタ) 出力(W)(単ポート利用時)USB-C1/C2/C3/C4:MAX140、USB-A1/A2:MAX12 本体寸法(mm)約140×80×18 本体質量(g)約228 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

安心の超大容量:20000mAhの超大容量でiPhone 15を約4回、Galaxy S24を3回以上満充電できます。ストラップとして使用可能なケーブルつき:同梱ケーブルを付属のストラップに収納可能です。バッテリー本体に取り付けて持ち運べるため、外出先でケーブル忘れの心配がありません。バッテリー本体へも急速充電:バッテリー本体へ30Wでの入力が可能で、従来のモバイルバッテリーより約2倍速く再充電が可能です。 (従来の20W入力対応のモバイルバッテリーとの比較)。耐久性に優れたケーブル:付属ケーブルは約10000回の折り曲げにも耐えられる高耐久設計。(Anker調べ)。最大30W急速充電:USB PD対応最大30W出力が可能でiPhone 15シリーズにも急速充電が可能です。一般的な5W出力の充電器に比べて最大3倍速く充電できます。※一般的な5W出力の充電器でiPhone 15を0%から30%まで充電した場合との比較(Anker調べ)
セット内容Anker Power Bank (20000mAh, 30W) 、USB-C & USB-C ケーブル、ストラップ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート 寸法(mm)約153 × 71 × 28 パープル 質量(g)約462 ポート数3 (USB-C×2、USB-A×1) 出力USB-C:5V = 3A / 9V = 3A / 10V = 2.25A / 12V = 1.5A / 15V = 2A / 20V = 1.5A (最大30W)USB-A:5V = 3A / 9V = 2A / 12V = 1.5A (最大18W)合計出力:最大24W 入力USB-C:5V=3A/ 9V=3A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W) 保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) ケーブル長(mm)約205 バッテリー容量(mAh)20000
1個
5,445 税込5,990
欠品中

最大30Wの急速充電 : USB PD対応最大30W出力でiPhone 15シリーズや Galaxy S23シリーズにも急速充電が可能 。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます。世界最小クラスなのにパワフル : 世界最小クラス (※) のコンパクトサイズながら10000mAhの大容量でiPhone 15を約2回、Galaxy S23を約2回の充電が可能です (※10000mAhかつUSB-Cポートを2つ備えた3ポート搭載のモバイルバッテリーにおいて、2023年4月時点 / Anker調べ) 。充電残量を一目で確認 : 本体表面にディスプレイを搭載し、バッテリーの残量や使用状況をリアルタイムかつ一目で確認可能です。更なる安全性の向上 : 従来の多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により更なる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。幅広い対応機種 : USB PD対応の最大30W出力が可能。タブレット端末やMacBook Airなど幅広い機器への充電に対応しています。
寸法(mm)約99×52×26 質量(g)約220 出力USB-C : 5V=3A / 9V=3A / 10V=2.25A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (単ポート最大 30W)・USB-A : 5V=3A / 9V=2A / 10V=2.25A / 12V=1.5A (単ポート最大 22.5W) 最大出力(W)合計24 (複数ポート利用時) 対応機種スマートフォン- iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max / iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S23 シリーズ / S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 7 シリーズ / 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第6世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第4世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) / iPad mini (第5世代) 他その他対応機器- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 4 / MacBook Air (M2、2022) 他 入力USB-C 入力 :5V=3A/ 9V=2A / 12V=1.5A 充電時間2時間20分 バッテリー容量(mAh)10000 ※モバイルバッテリー本体には5000mAh 7.2Vdc / 36Whで印字されていますが、本製品のセル容量は 10000mAh (2 × 5000mAh) です。
1個
5,445 税込5,990
当日出荷

安心の超大容量:40000mAhの超大容量で、iPhone 13を約8.8回、Galaxy S22を約6.8回、MacBook Airを約2.3回満充電できます (※充電回数はAnker調べ) 。iPhone 13にも急速充電:USB-Cポートは最大30W出力で、iPhone 13シリーズにも急速充電が可能。一般的な5W出力のモバイルバッテリーに比べ、最大3倍速く充電できます (※iPhone 13を0%から30分充電した場合との比較、Anker調べ) 。4台まで同時充電が可能:2つのUSB-Aポートと2つのUSB-Cポートを搭載。スマートフォンやワイヤレスイヤホン、タブレット端末などを4台同時に充電することができます。幅広い対応機種:USB PDに対応し、スマートフォンやタブレット端末からMacBook Airまで広い機器へ急速充電が可能です。
サイズ約167 x 85 x 46mm 容量40000mAh 質量(g)約898 出力USB-C出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大30W) | USB-A出力:5V=3A / 9V=2A / 12V=1.5A (最大18W) | 合計出力:5V=6A (各ポート最大30W) 最大出力(W)合計:5V=6A (各ポート最大30) 内容Anker 347 Power Bank (PowerCore 40000) 、USB-A & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S22 シリーズ / S21 シリーズ 他- Pixel 6 シリーズ / 5シリーズ 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第2世代) / iPad Air (第4世代) /iPad Air (第5世代) / iPad mini (第5世代) / iPad mini (第6世代) 他その他の対応機種- Apple Watch / Anker Soundcore Liberty 3 Pro / AirPods / MacBook Air (M1、2020) 他 入力USB-C入力:5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A / 20V=1.5A (最大 30W) バッテリー容量(mAh)40000
1個
9,082 税込9,990
当日出荷

3台まとめて急速充電可能な超高出力モバイルバッテリー:合計最大出力250Wかつ、3ポート搭載で3台の機器へ同時に急速充電が可能。MacBook Pro 2台とiPhone 15 Proを同時に充電できます。MacBook Proを2台同時に急速充電可能:2つのUSB-Cポートからはそれぞれ最大140W出力が可能で、MacBook Proを2台同時に急速充電できます。MacBook Air約1回分の超大容量:27650mAhの超大容量で、iPhone 15 Proを約5回、Galaxy S23 Ultraを約4回、MacBook Airを約1回充電が可能で、外出時でも充電切れの心配がありません。充電状況をリアルタイムで確認可能:出力やバッテリー本体への入力の強さが確認できるディスプレイ機能を搭載。バッテリーの残量や充電にかかる時間がリアルタイムで確認できます。バッテリー本体にも急速充電:モバイルバッテリー本体へ2ポート利用時は最大170W、単ポートは最大140Wで入力が可能。約37分でバッテリー本体を100%まで充電できます。Ankerアプリと連携可能:Ankerアプリを使用し、アラームを鳴らして置き場所を確認したり、リアルタイムでバッテリー残量の確認が可能です。また充電時間をカスタマイズすることでバッテリーへの負担を軽減できます。
セット内容Anker Prime Power Bank (27650mAh, 250W)、140W対応USB-C&USB-Cケーブル (0.6m) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約162 × 57 × 50 ゴールド 質量(g)約665 ポート数3 (USB-C × 2、USB-A × 1) 出力USB-C1 / C2 出力:5V=3A / 9V=3A / 12V=1.5A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A / 3.3V-21V=5A (最大140W)USB-A出力:5V=3A / 9V=2A / 10V=6.5A / 12V=1.5A (最大65W)合計最大出力:250W 入力USB-C1 / C2 入力:5V=3A / 9V=3A / 15V=3A / 20V=5A / 28V=5A (最大140W)専用充電スタンド (別売り):21.5V=4.65A (最大99W)合計最大入力:170W 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)27650
1個
22,718 税込24,990
当日出荷