6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォン、ノートPC、タブレット端末の充電に、これ1つ:USB PowerDelivery(PD)対応の65W出力を備え、スマートフォンからノートPCまで幅広い機器に急速充電できます。利用機器毎に異なる充電器を持ち運ぶ必要はありません。 MacBookやPD対応のWindows PCにも対応: 最大65W出力を備え、MacBookだけでなく、PD対応のさまざまなWindows PCにも急速充電できます。一般的なWindows PCに同梱されているACアダプタに比べて非常に軽量かつコンパクトなため、カフェや自宅などでのリモートワークでも快適にご使用いただけます。 超コンパクト設計:一般的な60W出力以上の充電器に比べ約60%小さなコンパクトサイズを実現。折りたたみ式プラグを採用し、どこにでも気軽に持ち運ぶことができます。 独自技術「Anker GaN II」 採用:GaN(窒化ガリウム)搭載USB充電器が第二世代に進化。電源ICと回路設計に革新を起こすことで、スイッチング周波数をメーカー比で約2倍に高めて電子部品を省サイズ化するとともに、熱およびEMI(ノイズ)対策を施し厳しい安全基準を満たしながらさらなる小型軽量デザインを実現しました。 国際的な安全規格に準拠:電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。 Active Clamp Flyback (ACF)電源回路方式:ACF電源回路方式の採用により、ソフトスイッチング(電圧または電流がゼロのときにスイッチングする電源技術)を実現し、更に電力変換効率を高めました。
ブラック ポート数USB-C×1 入力AC100-240V~2.1A 50-60Hz 出力5.0V/3.0A、9.0V/3.0A、15.0V/3.0A、20.0V/3.25A 最大出力(W)65 対応機種<スマートフォン> iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他 Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10+ / S10e / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note20 / Note20 Ultra / Note10+ / Note 10 / Note 9 / Note 8 / Note 7 他 Pixel 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他 <タブレット端末> iPad (第9世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他 <ノートPC> MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (13インチ、M1、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) 他 Dell XPS 15 / XPS 13 / Inspiron 15 / Inspiron 14 他 Lenovo ThinkPad X1 / X390 / E490 / IdeaPad Slim 550 / IdeaPad Flex 550 他 HP EliteBook x360 / Spectre x2 12インチ / Spectre x360 2019 / Spectre Folio / Pavilion 15-eg / Pavilion 14-dv 他 NEC LAVIE VEGA / LAVIE Pro Mobile / LAVIE Note Mobile / LAVIE First Mobile 他 Huawei MateBook 13 / MateBook X / MateBook X Pro 2019 他 その他USB Power Delivery対応のノートPCに幅広く対応しています <その他対応機種> Apple Watch 他 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約44×42×36 質量(g)約112 セット内容本体、取扱説明書 保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,082 税込4,490
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力マグネットでピタッと装着:約800gまでの荷重に耐える強力マグネットでお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズにしっかりと固定されます。マグネット式で跡を残さず取り外し可能:マグネットタイプなので取り外しが簡単。テープ跡や糊残りを気にせずお使いのiPhoneをきれいな状態でご利用いただけます。ケースはそのままで:MagSafe対応ケースであればMagSafe対応iPhoneシリーズにケースをつけたままでも使用できます。スタンドとしても:スマホリングとしてだけではなく、スマホスタンドとしても利用することができます。
セット内容Anker 610 Magnetic Phone Grip (MagGo) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約59 × 59 × 5 ブラック 質量(g)約27 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)
1個
1,818 税込2,000
当日出荷

コンパクトで高性能:シリーズ史上最も薄い約11.5mmの厚さで、従来モデルより約30%の薄型化を実現。財布やバッグ等に収納することが可能。5000mAh容量かつ7.5W出力でiPhone 14 / 13 / 12シリーズへ約1回充電が可能です。強力マグネットでピタッと装着:マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。ケースはそのままで:iPhone 14 / 13 / 12シリーズであれば、ケースを付けたままワイヤレス充電が可能です。※MagSafe対応のiPhoneケースをお使いください。多重保護:異物検知や温度管理等の優れた機能を搭載し、あなたとお使いの機器を守ります。
セット内容Anker 621 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約111 × 66 × 11.5 ブラック 質量(g)約132 出力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)、ワイヤレス出力:5W / 7.5W 入力USB-C:5V = 2.4A (最大12W) 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)5000
1個
5,445 税込5,990
当日出荷

強力マグネット:MagGoシリーズのマグネット式ワイヤレス充電対応モバイルバッテリー。マグネット式ワイヤレス充電機能を搭載し、外出時にケーブルを使わずにお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ充電が可能です。約900gの荷重に耐える強力マグネットによりズレることなく安定して充電できます。コンパクトなのにパワフル:薄さわずか12.8mmのすっきりとしたスリムなデザインで、片手で通話や自撮りなどを楽しめます。超コンパクト設計ながら、5000mAhの容量かつ7.5W出力でMagSafe対応iPhoneシリーズへ約1回充電が可能です。(Anker調べ)。パススルー充電可能:折りたたみ式スタンドを搭載し、動画など画面を見ながらワイヤレス充電可能です。また本体用充電ポートが側面に配置されているため、本体を充電ケーブルに接続しながらご使用の機器を充電することができます。多重保護:過電圧保護や電子回路のショート防止、温度管理、異物検知機能などのAnker独自の多重保護システムにより、長くお使いいただけます。
セット内容Anker 622 Magnetic Battery (MagGo) 、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m ブラック) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約105 × 67 × 13 ホワイト 質量(g)約140 出力USB-C:5V = 2.4A (最大12W)、ワイヤレス:最大7.5W 入力USB-C:5V = 2.4A (最大12W) 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)5000
1個
4,536 税込4,990
当日出荷

家でも外出先でも:家の中ではスタンドを利用してマグネット式ワイヤレス充電器として、外出先ではスタンドを折りたたみマグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリーとして2通りでの利用が可能。ご自宅でも外出先でもマグネット式ワイヤレス充電を利用できます。パススルーワイヤレス充電:USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載。本製品を充電しながらマグネット式ワイヤレス充電が可能です。コンパクトながらパワフル:マグネット式ワイヤレス充電に対応した10000mAhの大容量モバイルバッテリー。従来モデルと比較して、わずか5mmほどの違いで容量が2倍になりました。コンパクトな設計ながらお使いのMagSafe対応iPhoneシリーズへ約2回充電が可能です。高い安全性:過電圧保護や電子回路のショート防止など、Anker独自の多重保護システムにより長く安全にお使いいただけます。
セット内容Anker 633 Magnetic Battery (MagGo)、USB-C & USB-C ケーブル (0.6m) 、取扱説明書、カスタマーサポート 寸法(mm)約107 × 66 × 18 ブルー 質量(g)約218 出力【単ポート利用時】USB-C:5V = 3A / 9V=2.22A (最大 20W)、USB-A:5V = 3A / 9V = 2A (最大18W)、ワイヤレス:最大 7.5W【複数ポート利用時】USB-C+USB-A:5V = 3A (最大15W)、ワイヤレス+USB-C : 5W (ワイヤレス) / 5V = 1A (USB-C)ワイヤレス+USB-A:5W (ワイヤレス) / 5V = 1.5A (USB-A)、ワイヤレス+USB-C+USB-A:5W (ワイヤレス) / 5V = 0.9A (USB-C) / 5V = 0.5A (USB-A) 入力USB-C:5V = 3A / 9V = 2.22A (最大18W) 保証期間24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) バッテリー容量(mAh)10000
1個
7,264 税込7,990
当日出荷

ピタッと充電、絡まずスッキリ:マグネット式ワイヤレス充電対応のモバイルバッテリー。Qi2対応のiPhone等に従来のAnker MagGoシリーズの2倍の最大15W出力でワイヤレス充電が可能です。スマホを約2回充電が可能:10000mAhの大容量で、スマホを約2回充電が可能です。ケーブルを使用しないため、充電中でも快適にスマホを操作いただけます。パススルー充電にも対応:本製品を充電しながら、お使いのデバイスにも充電が可能です。さらに折りたたみ式スタンドを搭載し、マグネット式ワイヤレス充電器としてもご使用いただけます。ケースはそのままで:MagSafe対応のiPhoneケースに対応。iPhone12以降のシリーズであれば、ケースをつけたままご使用が可能です。Wireless PowerIQ搭載:Anker独自のWireless PowerIQを搭載し、充電時間の短縮と放熱性の向上を実現。マグネット式ワイヤレス充電でも安全性を実現:従来の多重保護システムに加え、Active Shield2.0により、さらなる安全性を実現。常に温度を計測し制御するため、お使いの機器を24時間守ります。
寸法(mm)約105×66×20 質量(g)約250 出力USB-C出力:5V=3A / 9V=3A (最大 27W)マグネット式ワイヤレス出力:最大 15W 最大出力(W)合計:18 内容Anker MagGo Power Bank (10000mAh) 、USB-C&USB-Cケーブル (0.6m)、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker Japan 公式サイト会員登録後) 、カスタマーサポート 対応機種iPhone 15 / 15 Plus / 15 Pro / 15 Pro Max/iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max/iPhone 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max/iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max※ Qi2対応はiOS 17.4にアップデートしたiPhone 12以降のモデルになります。 入力USB-C入力:5V=3A / 9V=2.22A (最大 20W) バッテリー容量(mAh)10000 充電端子USB-C 給電端子USB-C
1個
9,082 税込9,990
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)