カテゴリ

  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 東京光電
  • エスコ(4)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(4)
  • ナリカ(3)
  • VISHAY(2)
  • カスタム(1)
  • 共立理化学研究所(1)
  • KRK(笠原理化工業)(1)
  • CENTRONIC(1)
  • 青光舎(1)
  • bitstrong(1)
  • TriOS Optical Sensors(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「光度測定器」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル照度計 校正関連書類一式付き 東京光電デジタル照度計 校正関連書類一式付き東京光電
63,980税込70,378
1台
30日以内出荷
0.0ルクスから39999ルクスのワイドレンジ1000ルクス以下は表示分解能0.1ルクス(ホールド時)即時とタイマーの2表示ホールドモードオートパワーオフ機能側面のワンボタンでシンプル操作RS232Cデジタル出力標準装備電源は単4乾電池2本(市販のNi-MH充電池もご利用いただけます)
用途JIS照度基準に定められた室内・外の照度(明るさ)の管理仕様●可視域相対応答度特性:標準分光視感効率からの外れ9%以内●斜入光特効性:10°±1.5%、30°±3%、60°±10%、80°±30%●書類内容:校正証明書、成績書、トレーサビリティ体系図、標準器一覧●測定範囲(Lx):0.0~39999●湿度特性:±3%●疲労特性:±2%●階級:JIS C 1609-1:2006一般形A級準拠照度計出力RS232C(専用コネクタ要:オプション)表示5桁 液晶表示測定レンジシングルレンジ電源(個)単4乾電池2(テスト用添付)直線性±5%温度特性±5%受光素子シリコンフォトダイオード測定周期2回 / 秒
光電比色計 東京光電光電比色計東京光電
189,800税込208,780
1台
33日以内出荷
乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。短波長比色計です。シンプルで使いやすい設計です。外光を気にしないで使用が出来ます。標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。
仕様測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個アズワン品番65-3661-84
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら