【塗料壁用雨だれ除去クリーナー濃縮タイプ】マジックアマドーレx2(バイツー)は、鉱物油系の除去に優れたクリーナーです。
塗装壁面に付着したホコリや排気ガスによる水垂れ跡も簡単な工法で除去することが可能です。
高浸透率・高分解性に優れ、排気ガスなどの雨垂れ跡に素早く反応し塗装表面を傷めず汚れの内部へ浸透します。
鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。
希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。
また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。
マジックアマドーレx2(バイツー)は、従来品マジックアマドーレを1/2量に濃縮し、経済的でさらに使いやすく改良したものです。
濃縮タイプのメリット:即効力がさらに向上、泡切れがよい、コンパクトで持ち運びや保管が楽、2倍使えて大幅コストダウン
【塗料壁用雨だれ除去クリーナー】従来品マジックアマドーレが1/2濃縮タイプにリニューアルされました。
鉱物系油汚れ対応のアルカリ性の為、排気ガスなど汚染物に素早く反応、浮かせて除去し塗装仕上げ面を傷める心配がありません。
希釈液を低圧スプレー、ウェスなどで汚染面に噴霧、パッドやブラシなどで擦った後10分程度放置し水で洗い流すだけ。
高圧洗浄を行うことでより高い効果が得られます。
また、界面活性剤は生分解性の為、環境にも配慮されています。
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分ケイ酸カリウム、水酸化カリウム、ポリアクリル酸ナトリウム、ピロリン酸カリウム他
仕様界面活性剤:生分解性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
1本
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
【室内用壁面洗浄】ビニールクロス全般、スチールパーテーションに付着したヤニ汚れやカーボン系の汚れをいっきに落とします。洗剤ジミをつくらず、低発泡性のため、凹凸のある壁面にも泡が溜まらず、リンス作業の手間がかかりません。
用途内装壁面・ビニールクロス・スチールパーテーションなどのヤニ・ホコリ・カーボン系の汚れに。
形状液体
液性アルカリ性
関連資料(2.14MB)
商品タイプ業務用
1本(1.89L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
【石材用浸透保護材】フッ素樹脂によるコーティング作用が抜群の保護効果を発揮、作業後も汚れの浸透を防ぎ長時間美観を維持します。
【乾燥時間1時間で歩行が可能】なため、場所・時間を選ばず効率的な作業が可能です。
水溶性で環境にやさしく、溶剤独特の嫌な臭気がありません。
新イシモールは、従来品イシモールの機能性をさらに向上させたハイスペックな製品です。
保護力がさらに強固になり、鏡面にも使用できるようになりました。
用途セラミックタイル・大理石・御影石・ライムストーン・磁器タイル・粘土タイル・レンガ・コンクリートほかあらゆる石材、壁面にも使用可能
商品タイプ業務用
液性酸性
成分PFA樹脂他
内容量(L)3.78
化学物質等安全データシート(SDS)(0.8MB)
1本
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
関連キーワード