7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
理研グリーンハプーン乳剤
芝草に対する安全性 日本芝への安全性はもちろんのこと、ケンタッキーブルーグラスへの安全性も確認されています。 幅広い殺草スペクトラム イネ科雑草からカヤツリグサ科雑草、一部の広葉雑草まで幅広い草種に有効です。 体系処理の一剤に最適 日本芝の根部への影響が少ないため、長期継続型除草剤との体系処理に有効です。 本剤は、主に植物の幼芽部および幼根部より吸収され、生長点の細胞分裂を阻害することにより、雑草の生育を抑制し、枯死に至らせます。
種類アラクロール乳剤 性状暗紫色澄明可乳化油状液体 有効期限(年)4 成分2-クロロ-2'、6'-ジエチル-N-(メトキシメチル)アセトアニリド(PRTR・1種)43.0%、その他:有機溶剤、界面活性剤等57.0%(クロロベンゼン(PRTR・1種)49 %) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 適合作物西洋芝(ケンタッキーブルーグラス)、日本芝、日本芝(こうらいしば) 農林水産省登録第(号)20060 毒劇区分普通物 剤形乳剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1本(1L)
5,288 税込5,817
当日出荷

茎葉処理タイプの芝生の抑制剤です。 長い残効性があり、長期に芝生を抑制します。 土壌条件や水管理に影響されず安定した効果を示します。 日本芝に対して高い安全性があります。 分解が速く、環境に優しい薬剤です。 人畜、魚毒等に安全性の高い薬剤です。
適合作物日本芝、西洋芝(ブルーグラス、ベントグラス) 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 種類プロヘキサジオンカルシウム塩水和剤 有効成分カルシウム=3-オキシド-5-オキソ-4-プロビオニルシクロヘキサ-3-エンカルボキシラート25.0% 成分その他:水、界面活性剤等 75.0% 有効期限(年)4 使用目的草丈の伸長抑制による刈込み軽減、芽数増加 使用量【地上散布】[薬量]草丈の伸長抑制による刈込み軽減:日本芝、西洋芝(ブルーグラス)40~80mL、西洋芝(ベントグラス)20~60mL、/芽数増加:日本芝20~60mL、西洋芝(ベントグラス)40~60mL、[[希釈水量]100~200L【空中散布】0.8L/10a 適合使用時期:生育期 使用可能回数6回以内 使用方法茎葉散布、無人ヘリコプターによる散布 希釈倍率【空中散布】20倍 農林水産省登録第(号)19686 毒劇区分普通物
1本(100mL)
6,888 税込7,577
当日出荷

優れた効果 ラージパッチ等の予防効果に優れ、散布後の効果の発現も早いので、初期発生時の散布でも順調な回復を示します。 広い殺菌スペクトラム ラージパッチ、ブラウンパッチ、葉枯病、ダラースポット病に対しても高い防除効果を発揮します。 広い使用適期 優れた予防効果・残効性と伴に、早い発現効果を持つため、発病タイミングや天候に合わせた散布が可能です。その上、広い病害に有効なため、使用時期を広く取ることが可能です。 ベントグラスに対しても安全性が高い剤です。 高い安全性 人畜に対する毒性が低い剤です。またフロアブル製剤なので、薬剤調製時に粉立ちがありません。
種類テブコナゾール・ペンシクロン水和剤 性状類白色水和性粘稠懸濁液体 有効成分(RS)-1-p-クロロフェニル-4,4-ジメチル-3-(1H-1,2,4-トリアゾール-1-メルメチル)ペンタン-3-オール(PRTR・1種)10.0%、1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素15.0% 成分その他:界面活性剤、水等 75.0% 有効期限(年)3 農林水産省登録第(号)19577 毒劇区分普通物
1本(1L)
8,188 税込9,007
当日出荷

ラージパッチの予防に卓効を発揮。発生前(病原菌感染直後)の散布がより効果的。 散布効率が高い。散布水量が1m2当たり100~500mLと少ないため、散布時間の短縮が可能。 安全性が高い。顆粒状の製剤なので薬剤調製時の計量が容易な上、粉立ちがなく、使用者に対する安全性が高い。 人畜毒性が低い。 芝への安全性が高い。 耐雨性に優れる。降雨による有効成分の流出が少ない。
種類ペンシクロン水和剤 性状褐色水和性顆粒 有効成分1-(4-クロロベンジル)-1-シクロペンチル-3-フェニル尿素50.0% 成分その他:界面活性剤、鉱物質微粉等 50.0% 有効期限(年)4 農林水産省登録第(号)20068 毒劇区分普通物
1個(1kg)
8,488 税込9,337
5日以内出荷

発生初期~発病後のブラウンパッチに対し、高い防除効果を示します。又、ブラウンパッチ等の担子菌類はもちろん、葉枯病菌、炭疸病菌、フザリウム病菌等の子のう菌類にも抗菌活性を有しています。 グリーン防除のローテーションに有効 作用性の異なる2剤の混合剤である事から、耐性菌の出現の心配が少ない薬剤です。又、ベンゾイミダゾール系薬剤・EBI剤とは作用特性が異なる為、これら薬剤耐性菌に対しても安定した効果が期待できます。 芝への高い安全性 芝への薬害の懸念が少ない薬剤です。人畜に高い安全性普通物。
種類イミノクタジンアルベシル酸塩・ポリオキシン水和剤 性状類白色水和性粉末45μm以下 有効成分[1、1'-イミニオジ(オクタメチレン)ジグアニジニウム=トリス(アルキルベンゼンスルホナート)]15.0%、ポリオキシンD亜鉛塩(ポリオキシンDとして50,000PsDu/g)5.6% 成分その他:鉱物質微粉、界面活性剤等79.4%(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸(PRTR・1種)15.0%) 有効期限(年)3 農林水産省登録第(号)20864 毒劇区分普通物
1個(500g)
8,488 税込9,337
5日以内出荷

本剤の有効成分フェノキサスルホンは新規系統イソキサゾリン系で、従来のVLCFAE(クチクラ等の構成成分である超長鎖脂肪酸を合成する酵素)阻害剤よりも低濃度で雑草に対して高活性を示し、残効期間が長い特長があります。 スズメノカタビラ、メヒシバなどのイネ科雑草に対して高い土壌処理効果を発揮します。 除草剤低感受性ヒメクグにも高い効果が期待できます。 日本芝、バーミューダグラスに対する安全性が高く、暖地型芝草の萌芽期にも安心して使用できます。 計量しやすく、溶けが良い顆粒水和剤のため、扱い易い製剤です。
種類フェノキサスルホン水和剤 性状淡褐色水和性細粒 成分フェノキサスルホン75.0%、その他:鉱物質微粉等 有効期限(年)4 適合作物日本芝、西洋芝(バーミューダグラス)、日本芝(こうらいしば) 農林水産省登録第(号)23472 毒劇区分普通物 剤形水和剤 農耕地/非農耕地非農耕地用
1個(500g)
13,880 税込15,268
5日以内出荷

幅広い抗菌スペクトラムを有します。特にダラースポット病に卓効を示し、病斑進展を阻止しながら優れた治療効果を示します。 芝に対する安全性が高く、防除適期も長く、さらに耐雨性に優れ、いつでも安心して使用できます。 芝に速やかに吸収された後、浸透移行します。 作用機構からQol剤に分類されますが、従来のQol剤(ストロビルリン系に分類されメトキシアクリレート骨格を有する剤)と異なるベンジルカーバメート系の基本骨格を有するため、病原菌の生体内の異なる部分を阻害します。 従来剤が効きにくくなった場所において、優れた防除効果を発揮します。 作用性の異なる他剤とのローテーション防除により、薬剤耐性の発現を防止します。
種類ピリベンカルブ水和剤 性状淡褐色水和性細粒 有効成分ピリベンカルブ40.0%、メチル={2-クロロ-5-[(E)-1-(6-メチル-2-ピリジルメトキシイミノ)エチル]ベンジル}カルバマート 有効期限(年)4 農林水産省登録第(号)23128 毒劇区分普通物
1個(250g)
9,898 税込10,888
5日以内出荷

関連カテゴリ