3ページ目:

特価
本日1月31日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
137件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンパテヘラ 井上工具ステンパテヘラ井上工具(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
柄の部分がエラストマー樹脂を配合しているため、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。
用途ボートの継ぎ目の段差や、パテ処理に刃幅(mm)90全長(mm)215トラスコ品番756-3540材質ステンレス、エラストマー、ポリプロピレン質量(g)47刃長(mm)34刃厚(mm)0.35
ミニ練り台 井上工具ミニ練り台井上工具(1件のレビュー)
199税込219
1枚
当日出荷
片手で持ちやすいハンディタイプで、軽量です。サイズが小さいので、狭い場所の作業に便利です。
材質ポリプロピレン寸法(縦×横)(mm)120×90(台部のみ)、200×130(持ち手部含む)アズワン品番65-2357-90RoHS指令(10物質対応)対応
替スポンジ ソフトタイプ 井上工具替スポンジ ソフトタイプ井上工具
329税込362
1枚
当日出荷
コーキングヘラに付けるスポンジです。裏に両面テープが付いています。 カッター等でお好みの形に切って貼り付けて使用してください。
幅(mm)30材質ポリエチレンフォーム厚さ(mm)5高さ(mm)200
ポリカ止め定規 井上工具ポリカ止め定規井上工具(9件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
直角や45度斜の角切りに便利 プラスチック製なので軽くて扱いやすい。 冬でも冷たくない。 目盛付(cm用)
用途木材の線引き材質ポリカーボネートサイズ(mm)170×63質量(g)33アズワン品番65-2358-13
アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ 井上工具アメゴムコーキングヘラ 平面タイプ井上工具
499税込549
1本
当日出荷
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。仕様アメゴム貼替式材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴムホワイトタイプ平面タイプ
コーキングカッター 井上工具コーキングカッター井上工具(2件のレビュー)
659税込725
1組(2本)
当日出荷
古く傷んだコーキング除去に最適です。 作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。 カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。 平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。
用途外壁のコーキング落としに。トラスコ品番194-8632セット内容平面用・コーナー用各1個材質ポリアミド炭素入り全長(mm)(平面、コーナー)75材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り質量(g)6.5刃長(mm)(平面)12(コーナー)19アズワン品番64-8341-78刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
ソフトクリアコーキングヘラ 井上工具ソフトクリアコーキングヘラ井上工具
429税込472
1個
当日出荷
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン全長(mm)172刃厚(mm)2.8
クリアコーキングヘラ 井上工具クリアコーキングヘラ井上工具
179税込197
1個
当日出荷
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。材質本体:ポリプロピレン全長(mm)172刃厚(mm)1.2
ステンパテヘラ 井上工具ステンパテヘラ井上工具
349税込384
1個
当日出荷
プレート部分に、高品質なステンレスを使用しております。柄の材質にエラストマー樹脂を配合していることで、手触りがよくしなやかに手の動きに対応します。指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
材質(柄部)エラストマー&ポリプロピレン材質(刃)ステンレス
PCサッシヘラセット 井上工具PCサッシヘラセット井上工具
959税込1,055
1個
当日出荷
PCサッシヘラセットは3mm・6mm・9mm・18mmが各サイズ1本入っていて、施工場所に合わせて使い分けができます。
用途サッシ専用設計でサッシを傷つけにくいです。セット内容3mm・6mm・9mm・18mm各1本入幅(mm)3・6・9・18材質(本体)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトダブルコーキングヘラ 井上工具ソフトダブルコーキングヘラ井上工具
379税込417
1個
当日出荷
スポンジ付きですぐ撫でられる。両端サイズ違いでダブルで使える!
用途コーキング仕上げ用。全長(mm)230材質(本体)ポリプロピレン材質(スポンジ)ポリエチレンフォームRoHS指令(10物質対応)対応
PCミニサッシヘラ扇型 井上工具PCミニサッシヘラ扇型井上工具
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。 金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。
材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
のりヘラ 滑り止め付 1.5 井上工具のりヘラ 滑り止め付 1.5井上工具
229税込252
1枚
4日以内出荷
ヘラ先のギザで一定の厚みで塗り付けができます。
用途クロス及び化学センイ等の壁・ふすま・コルクタイルの接着作業に。材質ポリプロピレン高さ(mm)100溝幅(mm)1.5
コーキング繋ぎ目ヘラ 井上工具コーキング繋ぎ目ヘラ井上工具(1件のレビュー)
229税込252
1枚
当日出荷
ヘラ先が、Uの字になっており、コーキングを中央部分に盛ることができます。トタンや鉄面の繋ぎ目のコーキング作業に適しています。 また、瓦のひび割れ等にもお使いいただけます。
材質ポリアセタール
カルトンヘラ 井上工具カルトンヘラ井上工具(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
カルトナージュ製作や紙工作等に使うヘラです。通常のプラスチックと比べ柔軟性があり、ヘラの表面は流動性に優れています。 対象物に傷を付けにくく、作業がしやすいです。
幅(mm)19材質ポリウレタン厚さ(mm)6高さ(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック盛板 井上工具プラスチック盛板井上工具(2件のレビュー)
669税込736
1枚
当日出荷
寸法(mm)180×285材質プラスチック型式ラケット型アズワン品番65-2357-89RoHS指令(10物質対応)対応
コーキングヘラ 段付タイプ 井上工具コーキングヘラ 段付タイプ井上工具
139税込153
1本
当日出荷
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。そしてヘラの先端が 45 度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。材質ポリアセタールホワイトタイプ段付きタイプ
コーキングスムースノズルコー 井上工具コーキングスムースノズルコー井上工具
279税込307
1個
当日出荷
コーキングの充填・仕上げ作業が同時にできるノズルです。コーナー用は窓枠の充填作業に最適です。
用途壁面や窓枠などのコーナー部分、平面部分のコーキング充填作業、仕上げ作業。仕様コーナー用材質エラストマー樹脂幅(mm)44高さ(mm)72先端内径(mm)9危険物の類別非危険物
PCサッシヘラ 井上工具PCサッシヘラ井上工具
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。 金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。
材質ポリアミド高さ(mm)211RoHS指令(10物質対応)対応
小ヘラ 井上工具小ヘラ井上工具
149税込164
1個
当日出荷
くぎ穴等のパテ塗りに最適なとても小さなヘラです。
材質ポリアセタール幅(mm)10&20全長(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
替ローラー 井上工具替ローラー井上工具
5,998税込6,598
1セット(10個)
当日出荷から6日以内出荷
種類ローラー材質(ローラー部)ナイロン主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)
濾し付きポリ蛇口50mm 井上工具濾し付きポリ蛇口50mm井上工具(1件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
蛇口先端部分が網目状になっているので、一斗缶に装着するだけで塗料・材料を濾すことができます。 装着後、取り外す際は皮すきヘラを使用して下さい。
材質PP適合(一斗缶口)50mm
ラスタースクレパー 井上工具ラスタースクレパー井上工具
599税込659
1本
翌日出荷
ラスター刷毛のハンドル先端に装着するこてで、削る・掃く、1本2役。
RoHS指令(10物質対応)対応
ねりねりセット 井上工具ねりねりセット井上工具
439税込483
1枚
当日出荷
パテ・接着剤のねり合わせや子供の粘土遊びに最適な、ミニ練り台と小ヘラのセットです。 使用後に洗わないで乾かしてはがすだけなので片付けが簡単です。 25mmのヘラは接着剤用で片側がギザ付きになってます。
材質ポリプロピレン寸法(幅W×高さH)(mm)(ミニ練り台)130×200、(ヘラ)25×110、20×105、30×120アズワン品番65-2358-16
のりベラ 井上工具のりベラ井上工具
219税込241
1枚
翌々日出荷
幅(mm)125仕様糊用全高(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
コーキング落としヘラセット 井上工具コーキング落としヘラセット井上工具(1件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ステンレス刃が付いた荒削り用で、古いコーキングを削り落とす。その後に仕上げ用を使うときれいに簡単に落とせます。
サイズ(mm)(荒削用)30×160×9(仕上用)28×160×7トラスコ品番756-3728セット内容荒削り用、仕上げ用各1本材質(ヘラ)合成樹脂(刃)ステンレス製
アメゴムコーキングヘラ Rタイプ 井上工具アメゴムコーキングヘラ Rタイプ井上工具
499税込549
1本
当日出荷
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。コーナー面もキレイに仕上がるRタイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。仕様アメゴム貼替式材質本体部分:ポリプロピレン●ゴム部分:アメゴムホワイトタイプRタイプ
カーボンコーキングスクレーパー 井上工具カーボンコーキングスクレーパー井上工具
579税込637
1本
当日出荷
ヘラの両側で「荒削り」と「仕上げ」の2パターンの作業が行えます。 カーボン樹脂配合で強度があります。 鉄製とは違い、傷つきにくいです。 ヘラの先端では、引きながらや押しながらと用途にあわせて作業ができます。 ヘラ先の反対側では、仕上げ作業ができます。
用途古くなった角面のコーキング材の除去に。トラスコ品番197-5989全長(mm)190材質/仕上ポリアミド(炭素入り)質量(g)21.5刃幅(mm)36刃厚(mm)35アズワン品番64-8341-79
コーキングチューブヘラ 井上工具コーキングチューブヘラ井上工具
2,398税込2,638
1セット(10個)
3日以内出荷から8日以内出荷
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。 また、コーキング面に艶を出す事ができます。
幅(mm)22材質ポリアセタール材質(先端)シリコンゴム
ソフトコーキングヘラ 井上工具ソフトコーキングヘラ井上工具
1,798税込1,978
1セット(10個)
当日出荷から8日以内出荷
従来のコーキングヘラにソフトな感触のスポンジを付けました。 通常、シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、このヘラのソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工でき仕上げも綺麗です。 また、スポンジの裏面は、45度に面取りした従来のコーキングヘラです。 施工の際に、シーリングが柔らかい時はスポンジ面、硬くなってきた場合はプラスチック面といった、使い分けができます。
材質(本体)ポリアセタール材質(スポンジ)ポリエチレンフォーム
コーキングヘラ 井上工具コーキングヘラ井上工具
1,098税込1,208
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なプラスチック製のヘラです。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 そしてヘラの先端が45度に面取り加工されているので、コーキング施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能になりました。 4本組のセット品もあります。
幅(mm)22材質ポリアセタール
PCミニサッシヘラV型 井上工具PCミニサッシヘラV型井上工具
1,998税込2,198
1セット(10個)
9日以内出荷
強化プラスチックを使用しているのでコシがあり、こびり付いた汚れを綺麗に落とすことができます。 金属製のヘラに比べてサッシを傷つけにくく作業ができます。
幅(mm)12材質ポリアミド高さ(mm)179RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンミニヘラ 井上工具シリコンミニヘラ井上工具
4,298税込4,728
1セット(10個)
4日以内出荷
車の窓ガラスのフィルム貼りやボディステッカー貼りに最適です。 フィルムやステッカーを綺麗に貼ることが可能です。
幅(mm)35材質シリコン高さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
溝汚れ落としヘラ 井上工具溝汚れ落としヘラ井上工具
409税込450
1個
当日出荷
ヘラ先先端のステンレス部分では、溝の汚れ落としに最適です。 また、ヘラ中央部分のR面でも汚れを落とせます。
幅(mm)45高さ(mm)200材質(本体)ポリアセタール刃厚(mm)0.2材質(刃)ステンレス
はがしヘラV型 井上工具はがしヘラV型井上工具
1,698税込1,868
1セット(10個)
当日出荷
ポスター、シール、フィルム等をはがすヘラです。 プラスチック製のため、傷が付きにくいです。
幅(mm)12トラスコ品番859-7335材質ポリアセタール高さ(mm)174質量(g)16RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック盛板 井上工具プラスチック盛板井上工具
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でかつ薬品に強いです。 平滑な表面で手入れが簡単です。
用途塗装やクロス下地(パテの穴うめやひび割れなど)の処理にトラスコ品番756-3256材質ポリプロピレン(PP)、桧厚さ(mm)45寸法(mm)295×295縦(mm)295横(mm)295
コーキングヘラCセット 井上工具コーキングヘラCセット井上工具(1件のレビュー)
529税込582
1パック(2本)
当日出荷
コーキング面に艶を出す事ができます。
用途壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適サイズ(mm)18、33各1本材質(ヘラ)ポリアセタール、(先端ゴム)シリコンゴムアズワン品番65-2357-95
カッターポキット コンパクト プロ 井上工具カッターポキット コンパクト プロ井上工具
25,980税込28,578
1袋(10個)
3日以内出荷
カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが新登場!フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなりました。フックで腰袋の外側や内側に取付可能です。本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。
用途刃折処理機材質【本体】 ABS【フタ】 ダイカスト寸法(mm)38×114×23質量(g)40
アメゴム貼替用 平面タイプ 井上工具アメゴム貼替用 平面タイプ井上工具
769税込846
1セット
当日出荷
傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。
用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。材質アメゴムブラウンタイプ平面タイプ入数(枚)2
アメゴム貼替用 Rタイプ 井上工具アメゴム貼替用 Rタイプ井上工具
699税込769
1セット
当日出荷
傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良い。裏面にテープが付いているので、手軽に交換できる。アメゴムが摩耗したら取り替えるだけなので経済的。
用途アメゴムコーキングヘラの貼替用。材質アメゴムブラウンタイプRタイプ入数(枚)2